579件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アングル用振れ止め金具 SRS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 SRS10ネグロス電工
449税込494
1個
当日出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。適合フランジ厚(mm)4~8適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65
立上りカバー止め金具 ネグロス電工立上りカバー止め金具ネグロス電工
799税込879
1個
翌日出荷から5日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理塗装
立上りカバー止め金具溶融亜鉛 ネグロス電工立上りカバー止め金具溶融亜鉛ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷から15日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理溶融亜鉛めっき仕上げ
立上りカバー止め金具 SD ネグロス電工立上りカバー止め金具 SDネグロス電工
899税込989
1個
翌日出荷から3日以内出荷
ボルト組み付け済みの為、ラックへの取り付けが容易です。本締め前に位置調整が可能な為、カバーの取り付けが容易です。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
みぞ形鋼端末保護キャップ ネグロス電工みぞ形鋼端末保護キャップネグロス電工
5,498税込6,048
1箱(10個)
翌々日出荷から3日以内出荷
グレー表面処理無電解ニッケルめっきULL
吊りボルト端末保護キャップ ネグロス電工吊りボルト端末保護キャップネグロス電工
239税込263
1袋
3日以内出荷から7日以内出荷
ボルトの突起による事故を防ぐ保護キャップです。
表面処理無電解ニッケルめっきULL
上下自在継ぎ金具 ノンボンド ネグロス電工上下自在継ぎ金具 ノンボンドネグロス電工
2,998税込3,298
1個
8日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
材質ステンレス鋼
上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工上下ベンド継ぎ金具ネグロス電工
6,498税込7,148
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
材質アルミニウム合金
軽量床板材継ぎ金具 ネグロス電工軽量床板材継ぎ金具ネグロス電工
899税込989
1個
16日以内出荷
適合軽量床板材SD-PSHL200質量(kg)0.1仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
リップみぞ形鋼用吊り金具 ネグロス電工リップみぞ形鋼用吊り金具ネグロス電工
429税込472
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
タップ加工により、下からの締め付けだけで支持できます。 背面部の穴(Φ14)を利用することにより、ダクターチャンネル、パイラッククリップが取り付けできます。
アングル用振れ止め金具 ネグロス電工アングル用振れ止め金具ネグロス電工
2,798税込3,078
1セット
翌々日出荷から16日以内出荷
置き基礎等で施工されたアングル架台にも施工ができます。
仕様塗装適合フランジ厚(mm)4~6
センターホルダー SD ネグロス電工センターホルダー SDネグロス電工
369税込406
1個
16日以内出荷
吊りボルト1本でトレイを支持することができます。 トレイの横側からケーブルを配線することができます。
用途ハンガーに支持する金具
アングル L型アングル・U型金具 JAPPYアングル L型アングル・U型金具JAPPY(1件のレビュー)
9,998税込10,998
1個
3日以内出荷
機器類の取り付け、配管などの支持金具としてご使用いただけます ステンレス製 仕上がりのよいステンレス製のU型金具
仕様48個材質SUS304長さ(mm)2400幅(mm)40穴径(Φmm)(小判)11幅A(mm)44.4
振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製 未来工業振れ止め金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製未来工業
1,998税込2,198
1セット(10個)
翌々日出荷
ラックの振れ止めとして、吊りボルト及び吊り金具(ハンガー)に取り付けて使用します。 ペンチ等で振れ止めボルトの角度が変えられます。 ボルト穴が丸穴のW3/8・W1/2ボルト兼用タイプと、長穴のW3/8ボルトタイプがあります。 W3/8ボルトタイプは、吊りボルトの横から取り付けられます。
材質スチール製適合ボルト径W3/8
内側固定金具ステンレス仕様 未来工業内側固定金具ステンレス仕様未来工業
799税込879
1セット
4日以内出荷
ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。
適合ミラメッシュ材質ステンレス
親桁用ボックス固定金具 ネグロス電工親桁用ボックス固定金具ネグロス電工
989税込1,088
1個
当日出荷
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
ラック支持用短尺アングル ネグロス電工ラック支持用短尺アングルネグロス電工
2,998税込3,298
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
組立アングルのZ-50AG300、Z-65AG300をケーブルラックに適合するサイズに加工しました。部材選定と、加工の手間が省けます。
H形鋼支持金具 ネグロス電工H形鋼支持金具ネグロス電工
7,398税込8,138
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
489税込538
1個
7日以内出荷から16日以内出荷
センターホルダー ネグロス電工センターホルダーネグロス電工
239税込263
1個
9日以内出荷
吊りボルト1本でトレイを支持することができます。 トレイの横側からケーブルを配線することができます。
ケーブルガイド ネグロス電工ケーブルガイドネグロス電工
679税込747
1個
6日以内出荷から16日以内出荷
フリージョイント ネグロス電工フリージョイントネグロス電工
439税込483
1個
8日以内出荷から9日以内出荷
任意の角度でトレイを左右に曲げることができます。
コーナージョイント ネグロス電工コーナージョイントネグロス電工
1,198税込1,318
1個
8日以内出荷
ダブルアングル用金具 ネグロス電工ダブルアングル用金具ネグロス電工
499税込549
1個
3日以内出荷から16日以内出荷
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。 鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
立上りカバー止め金具 ネグロス電工立上りカバー止め金具ネグロス電工
1,098税込1,208
1個
当日出荷から翌々日出荷
外直角L形分岐ラック用吊り金具 ネグロス電工外直角L形分岐ラック用吊り金具ネグロス電工
1,198税込1,318
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
みぞ形鋼用振れ止め金具 ネグロス電工みぞ形鋼用振れ止め金具ネグロス電工
2,798税込3,078
1セット
3日以内出荷から16日以内出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
679税込747
1個
当日出荷から16日以内出荷
親桁用管支持金具(垂直配管用) ネグロス電工親桁用管支持金具(垂直配管用)ネグロス電工
569税込626
1個
翌々日出荷から4日以内出荷
吊り金具 ネグロス電工吊り金具ネグロス電工
899税込989
1個
翌々日出荷から16日以内出荷
外直角L形分岐ラック用吊り金具 ネグロス電工外直角L形分岐ラック用吊り金具ネグロス電工
1,598税込1,758
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
アングルブラケット ネグロス電工アングルブラケットネグロス電工
14,980税込16,478
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
支柱用ブラケット ネグロス電工支柱用ブラケットネグロス電工
1,898税込2,088
1個
16日以内出荷
アングル用振れ止め金具 □ARS10 ネグロス電工アングル用振れ止め金具 □ARS10ネグロス電工
679税込747
1個
4日以内出荷から16日以内出荷
用途山形鋼材の一辺を利用して親桁を固定する振れ止め金具です。
吊り金具 WRH1 ネグロス電工吊り金具 WRH1ネグロス電工
1,298税込1,428
1個
翌々日出荷
ラック側板に直接取り付け可能な意匠的に優れた吊り金具です。 接続部での支持も可能です。
用途ラック側板に吊りボルトを取り付けて支持する金具です。適合(ラック)WR20、WR30(吊りボルト)W3/8許容静荷重(N[kgf])980(100)
マルチ型接続金具 ネグロス電工マルチ型接続金具ネグロス電工
2,898税込3,188
1セット(2個組)
4日以内出荷から16日以内出荷
□ARFG1と組み合わせて使用する事で、5通り以上の分岐接続ができます。 工事現場の状態に合わせて様々な応用ができます。
材質ステンレス鋼呼び径(M8Uボルト)M8寸法G(mm)35
盤取付金具 ネグロス電工盤取付金具ネグロス電工
1,298税込1,428
1セット(2個組)ほか
翌々日出荷から16日以内出荷
セパレーター支持金具 ネグロス電工セパレーター支持金具ネグロス電工
259税込285
1個
4日以内出荷
セパレーター上側からワンタッチで固定できます。
材質ステンレス鋼寸法A(mm)30.5
接続部振れ止め金具 ネグロス電工接続部振れ止め金具ネグロス電工
519税込571
1個
3日以内出荷から4日以内出荷
カバー止め補強金具 ネグロス電工カバー止め補強金具ネグロス電工
499税込549
1個
3日以内出荷
親桁高さを問わず全タイプのアルミラックに使用できます。
材質ステンレス鋼

ケーブルラック』には他にこんなカテゴリがあります

ケーブルラック用金具
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら