吊り金具ネグロス電工翌々日出荷から16日以内出荷
リップみぞ形鋼用吊り金具ネグロス電工16日以内出荷
本体金具のタップ加工により、下からの締め付けだけで取り付けできます。
下部金具に吊りボルトをセットした状態でリップみぞ形鋼に固定できます。
造営材の向きにかかわらず、補強金具なしで使用できます。
吊サポート ブレース取付穴付ネグロス電工16日以内出荷
直接吊りボルト振れ止め金具やターンバックルボルトを取り付けでき、ラック軸方向の振れ止めが容易に行えます。
吊り金具 WRH□Uネグロス電工3日以内出荷から16日以内出荷
一体型になっている為、施工が簡単です。
接続部での固定も可能です。
用途ラックに吊りボルトを取り付けて支持する金具です。許容静荷重(N[kgf])1961(200)
斜め吊り金具ネグロス電工3日以内出荷から4日以内出荷
種別メラミン樹脂焼付塗装許容静荷重(N[kgf])0°:980(100)15°:490(50)30°:294(30)
『ケーブルラック用金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
EハンガークリップPanasonic(パナソニック)税込¥10,228¥9,298