絞り込み
ブランド
- ネグロス電工
- カナフジ電工(68)
- 南電機(13)
- 八幡ねじ(1)

継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥599~税込¥659~1個当日出荷から16日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB
ネグロス電工¥869~税込¥956~1個当日出荷から16日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
継ぎ金具
ネグロス電工¥1,198~税込¥1,318~1個当日出荷から16日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可
ネグロス電工¥1,798~税込¥1,978~1個当日出荷から16日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥1,098~税込¥1,208~1個当日出荷から16日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
継ぎ金具
ネグロス電工¥459税込¥5051個4日以内出荷ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
継ぎ金具(横引き専用)
ネグロス電工¥999~税込¥1,099~1個3日以内出荷から16日以内出荷ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)
ネグロス電工¥2,598~税込¥2,858~1個3日以内出荷から16日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
上下自在ベンドラック ノンボンド
ネグロス電工¥16,980税込¥18,6781組(2個)15日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理塗装
上下自在ベンドラック ノンボンド SD
ネグロス電工¥17,980税込¥19,7781組(2個)15日以内出荷直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド SD
ネグロス電工¥6,398税込¥7,0381個15日以内出荷一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。用途図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在継ぎ金具ノンボンドタイプ SD
ネグロス電工¥4,998税込¥5,4981個15日以内出荷上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。 図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
継ぎ金具 SD
ネグロス電工¥2,898税込¥3,1881個15日以内出荷ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)用途ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。 。直線部分30m(定尺10本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。 。立上り耐震施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。立上り耐震施工にはB15RG1Rをご使用ください。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥5,798税込¥6,3781個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
上下自在ベンドセパレータ
ネグロス電工¥7,798税込¥8,5781個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理塗装
上下自在ベンドセパレータ SD
ネグロス電工¥9,998税込¥10,9981個15日以内出荷上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)