特価
本日9月23日(水)は、モノタロウの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より10引き!
キャンペーンコード000026260918
キャンペーンコードのご利用方法※特価からの更なる割引はございません
127件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工

    継ぎ金具(横引き専用)

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    729税込802
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
  • 上下ベンド継ぎ金具 SRVG90 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SRVG90

    ネグロス電工
    2,198税込2,418
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
  • 上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB ネグロス電工

    上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ) SRFG1NB

    ネグロス電工
    1,498税込1,648
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
    用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    1,198税込1,318
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
  • 上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可 ネグロス電工

    上下自在継ぎ金具(ノンボンドタイプ)ボンディング省略可

    ネグロス電工
    1,798税込1,978
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
  • 上下ベンド継ぎ金具 L形 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 L形

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • シングルクリップ ネグロス電工

    シングルクリップ

    ネグロス電工
    879税込967
    1箱(20個)
    5日以内出荷
    適合(野縁)NTB1-4-JS25、(野縁受け)TF3-4-JS25材質溶融亜鉛めっき鋼板
  • セパレーター継ぎ金具 ネグロス電工

    セパレーター継ぎ金具

    ネグロス電工
    259税込285
    1個
    3日以内出荷から4日以内出荷
  • セパレーター継ぎ金具 ネグロス電工

    セパレーター継ぎ金具

    ネグロス電工
    219税込241
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
  • 水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ) ネグロス電工

    水平ベンド用継ぎ金具(ノンボンドタイプ)

    ネグロス電工
    1,098税込1,208
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
    用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
  • 軽量床板材継ぎ金具 ネグロス電工

    軽量床板材継ぎ金具

    ネグロス電工
    819税込901
    1個
    17日以内出荷
    適合軽量床板材SD-PSHL200質量(kg)0.1仕上溶融亜鉛めっき仕上げ
  • 段違い継ぎ金具 ネグロス電工

    段違い継ぎ金具

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個ほか
    5日以内出荷から17日以内出荷
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    619税込681
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
  • 水平自在継ぎ金具 ネグロス電工

    水平自在継ぎ金具

    ネグロス電工
    1,598税込1,758
    1個
    5日以内出荷
    ラックを切断することで、角度をつけることができます。
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    459税込505
    1個
    5日以内出荷
    ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
  • 水平自在継ぎ金具 ネグロス電工

    水平自在継ぎ金具

    ネグロス電工
    599税込659
    1個
    5日以内出荷
  • 継ぎ金具(横引き専用) ネグロス電工

    継ぎ金具(横引き専用)

    ネグロス電工
    999税込1,099
    1個
    当日出荷から17日以内出荷
    ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
  • セパレーター継アース金具 ネグロス電工

    セパレーター継アース金具

    ネグロス電工
    2,998税込3,298
    1セット(10個)
    3日以内出荷
    断面積(mm2)15
  • 上下ベンド継ぎ金具 SRVG□ ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SRVG□

    ネグロス電工
    1,298税込1,428
    1個
    4日以内出荷から17日以内出荷
    用途上下段差付きの接続金具
  • 上下ベンド継ぎ金具 SD ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具 SD

    ネグロス電工
    12,980税込14,278
    1個
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下自在ベンドラック ノンボンド SD ネグロス電工

    上下自在ベンドラック ノンボンド SD

    ネグロス電工
    7,798税込8,578
    1組(2個)
    16日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下自在ベンドラック ノンボンド ネグロス電工

    上下自在ベンドラック ノンボンド

    ネグロス電工
    16,980税込18,678
    1組(2個)
    16日以内出荷
    直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。
    用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理塗装
  • 上下自在ベンドラック ノンボンド ネグロス電工

    上下自在ベンドラック ノンボンド

    ネグロス電工
    7,498税込8,248
    1組(2個)
    16日以内出荷
    表面処理塗装
  • 上下自在ベンドセパレータ ネグロス電工

    上下自在ベンドセパレータ

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
    表面処理塗装
  • 上下自在ベンドラック ノンボンド SD ネグロス電工

    上下自在ベンドラック ノンボンド SD

    ネグロス電工
    17,980税込19,778
    1組(2個)
    16日以内出荷
    直線部の上下段差を自在に接続できます。 。上下自在ベンドラック部のボンディングの省略ができます。
    用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。図のように300mm以内で継ぎ金具部の両側を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド SD ネグロス電工

    水平ベンド用継ぎ金具ノンボンド SD

    ネグロス電工
    6,398税込7,038
    1個
    16日以内出荷
    一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 。ラック相互のボンディングが省略できます。
    用途図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下自在継ぎ金具ノンボンドタイプ SD ネグロス電工

    上下自在継ぎ金具ノンボンドタイプ SD

    ネグロス電工
    4,998税込5,498
    1個
    16日以内出荷
    上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
    用途ナットは、締付トルク24.51N・m[250kgf・cm]で締め付けてください。締め付けが不十分な場合、電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。 図のように300mm以内で吊り金具等により継ぎ金具部を支持してください。破損の恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 継ぎ金具 SD ネグロス電工

    継ぎ金具 SD

    ネグロス電工
    2,898税込3,188
    1個
    16日以内出荷
    ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    用途ボルトは、ラックの内側から取り付け、継ぎ金具を介し外側からナットで締め付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。 。直線部分30m(定尺10本)に1箇所ずつ、伸縮自在継ぎ金具を使って施工してください。熱膨張により変形する恐れがあります。 。立上り耐震施工には使用しないでください。破損の恐れがあります。立上り耐震施工にはB15RG1Rをご使用ください。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下自在ベンドセパレータ SD ネグロス電工

    上下自在ベンドセパレータ SD

    ネグロス電工
    5,798税込6,378
    1個
    16日以内出荷
    上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 上下自在ベンドセパレータ ネグロス電工

    上下自在ベンドセパレータ

    ネグロス電工
    7,798税込8,578
    1個
    16日以内出荷
    上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
    用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理塗装
  • 上下ベンド継ぎ金具 ネグロス電工

    上下ベンド継ぎ金具

    ネグロス電工
    10,980税込12,078
    1個
    16日以内出荷
    表面処理塗装
  • 上下自在ベンドセパレータ SD ネグロス電工

    上下自在ベンドセパレータ SD

    ネグロス電工
    9,998税込10,998
    1個
    16日以内出荷
    上下自在セパレーター部において、通常の接続作業だけで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。
    用途ナットは、締付トルク4.9N・m[50kgf・cm]で締め付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。 。歯付座金は、セパレーターの両側に取り付けてください。電気的接続が不完全となる恐れがあります。表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 継ぎ金具 ネグロス電工

    継ぎ金具

    ネグロス電工
    2,498税込2,748
    1個
    17日以内出荷
    ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
    表面処理塗装
  • 段違い口径違い接続(左寄せ) ネグロス電工

    段違い口径違い接続(左寄せ)

    ネグロス電工
    9,798税込10,778
    1組
    17日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 口径違い金具 ネグロス電工

    口径違い金具

    ネグロス電工
    4,098税込4,508
    1個
    17日以内出荷
    表面処理塗装
  • 口径違い金具 SD ネグロス電工

    口径違い金具 SD

    ネグロス電工
    4,598税込5,058
    1個
    17日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 段違い継ぎ金具 ネグロス電工

    段違い継ぎ金具

    ネグロス電工
    2,698税込2,968
    1個ほか
    17日以内出荷
    表面処理塗装
  • 段違い口径違い接続(中央寄せ ネグロス電工

    段違い口径違い接続(中央寄せ

    ネグロス電工
    9,798税込10,778
    1組
    17日以内出荷
    表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
  • 水平45° ネグロス電工

    水平45°

    ネグロス電工
    19,980税込21,978
    1本
    17日以内出荷
    H1350表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
ケーブルラック用継ぎ金具