継ぎ金具ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
継ぎ金具ネグロス電工当日出荷から4日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
継ぎ金具ネグロス電工当日出荷から16日以内出荷
継ぎ金具(横引き専用)ネグロス電工翌々日出荷から16日以内出荷
ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
継ぎ金具ネグロス電工16日以内出荷
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
上下自在継ぎ金具 ノンボンドネグロス電工8日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
軽量床板材用吊り金具ネグロス電工翌々日出荷
軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。
適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス)適合板厚(mm)1.6~2.0
水平自在継ぎ金具ネグロス電工4日以内出荷
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
特殊分岐継ぎ金具ネグロス電工3日以内出荷
片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。
用途片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。種別メラミン樹脂焼付塗装
伸縮自在継ぎ金具ネグロス電工16日以内出荷
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
上下自在継ぎ金具ノンボンドネグロス電工16日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
上下自在継ぎ金具 ノンボンドネグロス電工16日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)320寸法H(mm)145寸法L1(mm)160寸法L2(mm)100寸法H1(mm)32.5
水平自在継ぎ金具ネグロス電工16日以内出荷
ラックを切断することで、角度をつけることができます。
伸縮自在継ぎ金具ネグロス電工16日以内出荷
付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法H(mm)145寸法H1(mm)32.5
上下自在継ぎ金具ネグロス電工16日以内出荷
適合ケーブルラック15AR材質アルミニウム合金寸法L(mm)320寸法H(mm)145寸法L1(mm)160寸法L2(mm)100寸法H1(mm)32.5
上下自在セパレーターネグロス電工16日以内出荷
適合セパレーター:15ARDF2P材質アルミニウム合金寸法L(mm)260寸法H(mm)121.5寸法L1(mm)130寸法L2(mm)110
子桁付水平自在継ぎ金具ネグロス電工16日以内出荷
寸法L(mm)1320寸法H(mm)20ラック幅(mm)1200
『ケーブルラック用金具』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
ページ: 1/ 3
EハンガークリップPanasonic(パナソニック)税込¥10,228¥9,298