115件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
729 税込802
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
629 税込692
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

用途上下段差付きの接続金具。 水平から垂直、垂直から水平の接続が可能です。
1個
2,198 税込2,418
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工継ぎ金具
ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
1,198 税込1,318
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
1個
特価
869 税込956
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
1個
1,798 税込1,978
翌日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,298 税込3,628
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
219 税込241
翌日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工継ぎ金具
ボルトは、ラックの上側から取り付け、継ぎ金具を介し下側からナットで締付けてください。逆に取り付けるとボルトの先端でケーブル被覆を損傷する恐れがあります。
1個
459 税込505
4日以内出荷

用途ケーブルラックのサポートに用いる支持金具です。
1セット(2個組)
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
259 税込285
翌日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
材質ステンレス鋼
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

軽量床板材の穴を利用して、下から取り付けできます。
適合日鉄ファインフロア 、吊りボルト:W3/8 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ製)(ボルトナット:ステンレス) 適合板厚(mm)1.6~2.0
1箱(20個)
8,498 税込9,348
翌々日出荷

ネグロス電工特殊分岐継ぎ金具
片側の親桁から垂直方向への分岐に使用する継ぎ金具です。
1セット
3,598 税込3,958
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
679 税込747
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

1個
519 税込571
当日出荷

一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
1個
2,598 税込2,858
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
表面処理塗装
1個
4,498 税込4,948
15日以内出荷

ボルト2本止め継ぎ金具です。ボルト4本止めと比べ、接続作業を約半分に短縮できます。 ボンド線なしで、ボンド線使用時と同等の電気的接続が得られます。(BLC方式対応)
用途ラックどうしの接続に用いる金具です。
1個
999 税込1,099
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
1,398 税込1,538
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1セット(2組)
7,898 税込8,688
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個ほか
1,598 税込1,758
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

1個
769 税込846
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

1セット(10個)
2,998 税込3,298
翌日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

ネグロス電工伸縮自在継ぎ金具
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
表面処理塗装
1個
2,798 税込3,078
15日以内出荷

一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
1個
1,098 税込1,208
当日出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工伸縮継ぎ金具
ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
用途ラックの温度変化による伸縮を吸収する金具です。
1個
849 税込934
3日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

ネグロス電工口径違い金具
表面処理塗装
1個
4,098 税込4,508
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工口径違い金具 SD
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
4,598 税込5,058
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ネグロス電工段違い継ぎ金具
表面処理塗装
1個ほか
2,698 税込2,968
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1組
9,798 税込10,778
15日以内出荷
バリエーション一覧へ (20種類の商品があります)

材質溶融亜鉛めっき仕上げ 質量(kg)4.40 寸法L(mm)1320 寸法H(mm)20 適合吊りボルトW3/8、W1/2 適合ラック幅(mm)1200
1式(2個)
12,980 税込14,278
16日以内出荷

上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)320 寸法H(mm)145 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)100 寸法H1(mm)32.5
1個
6,298 税込6,928
16日以内出荷

ネグロス電工上下自在継ぎ金具
適合ケーブルラック15AR 材質アルミニウム合金 寸法L(mm)320 寸法H(mm)145 寸法L1(mm)160 寸法L2(mm)100 寸法H1(mm)32.5
1個
4,798 税込5,278
16日以内出荷

ハゼ式折板屋根用支持金具、ダクターチャンネルと組み合わせて軽量床板材を簡単に 取り付けできます。
適合軽量床板材SD-PSHL200 材質高耐食めっき鋼板(スーパーダイマ)
1個
1,298 税込1,428
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
1,198 税込1,318
16日以内出荷

一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。 ラック相互のボンディングが省略できます。
1個
2,998 税込3,298
16日以内出荷

1個
2,198 税込2,418
16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
5,298 税込5,828
16日以内出荷

ネグロス電工親桁補足継ぎ金具
振れ角度によっては、水平自在継ぎ金具だけでは親桁の切断加工を必要とする場合があります。 SRG1Lを用いると幅800mmのラックでも最大45°までの水平ベンドが、親桁の加工なしに施工できます。
1セット(2組)
5,398 税込5,938
4日以内出荷から16日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)