ケーブルラック用継ぎ金具 :「自在金具」の検索結果
関連キーワード
一体形の為、ラックへ組み付けるだけで電気的接続が得られます。
ラック相互のボンディングが省略できます。
用途水平方向へ任意の角度に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
用途上下方向へ自在に振れるノンボンドタイプの接続金具です。
1個
¥4,498
税込¥4,948
15日以内出荷
付属品角根丸頭M8×15,トラスねじM8×17(半ねじ)NW(ステンレス鋼)
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法H(mm)145
寸法H1(mm)32.5
1個
¥3,198
税込¥3,518
16日以内出荷
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)320
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)100
寸法H1(mm)32.5
1個
¥4,798
税込¥5,278
16日以内出荷
1個
¥2,898
税込¥3,188
16日以内出荷
1個
¥3,798
税込¥4,178
16日以内出荷
1個
¥3,198
税込¥3,518
15日以内出荷
ラックを斜めに切断せずに、水平方向へ自在な角度に振ることができます。
付属品角根丸頭M8×15(ステンレス鋼)
適合ケーブルラック:15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)35.3
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)176.5
1個
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック15AR
材質アルミニウム合金
寸法L(mm)320
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)160
寸法L2(mm)100
寸法H1(mm)32.5
1個
¥6,298
税込¥6,928
16日以内出荷
材質溶融亜鉛めっき仕上げ
質量(kg)4.40
寸法L(mm)1320
寸法H(mm)20
適合吊りボルトW3/8、W1/2
適合ラック幅(mm)1200
1式(2個)
¥12,980
税込¥14,278
16日以内出荷
1セット(2組)
¥8,398
税込¥9,238
4日以内出荷
用途水平方向に自在に振れ、接続箇所を吊り下げ支持できる金具です。
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
適合(吊りボルト)W3/8、W1/2
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥6,898
税込¥7,588
4日以内出荷
上下自在継ぎ手部におけるボンディングの省略ができます。(公共建築工事標準仕様書(電気設備工事編)に適合。)
適合ケーブルラック:15AR
材質アルミニウム合金
長さ(mm)補強子桁:1002
寸法L(mm)540
寸法H(mm)145
寸法L1(mm)187
寸法L2(mm)176.5
1セット
¥22,980
税込¥25,278
16日以内出荷
用途水平、垂直両方向の3次元的接続が可能な金具です。
仕様なべM6×13・FRN/電気亜鉛めっき処理座金/ステンレス鋼製
種別メラミン樹脂焼付塗装
1セット(2個組)
¥7,998
税込¥8,798
4日以内出荷
1
2
次へ
『ケーブルラック用金具』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。