ケーブルラック用取付金具 :「グロス」の検索結果
関連キーワード
ケーブルラックの子桁に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
適合ラックケーブル:SR20~80、QR20~100、QR120G
1組
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
ケーブル敷設の後でも、下面からワンタッチで取り付けが行えます。
仕様ボルト/電気亜鉛めっき処理
適合ケーブルラック:SR20~80、NR20~100、QR20~100、15R、LR、DR照明器具:40Wタイプ
材質溶融亜鉛めっき鋼板
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1個
¥249
税込¥274
当日出荷
ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。
適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形
種別電気亜鉛めっき処理
1個
¥499
税込¥549
当日出荷
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
用途ケーブルラック親桁へボックスを固定する金具です。
適合(ラック)SR、NR、QR、LR、15R(ボックス)大形四角、中形四角の浅形・深形
種別電気亜鉛めっき処理
1個
¥569
税込¥626
当日出荷
ラックの子桁を利用して110W灯を支持できます。
子桁間で取付位置の調整ができるため、任意のピッチで器具支持ができます。
許容静荷重(N[kgf])196(20)
クリップ式で、様々な場所にネットワークカメラの取り付けができます。取り付け位置の調整が容易にできます。
適合(管外径)Φ20~Φ40
表面処理塗装
1組
¥2,198
税込¥2,418
3日以内出荷
溶接不要で、ダブルアングルの組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具
表面処理電気亜鉛めっき処理
適合フランジ厚(mm)4~7
許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
天井ボードに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。天井ボード張り付け後に施工する為、天井ボードの目地がズレた場合でも簡単に施工できます。スプリング弾性で、簡単、確実に支持できます。
許容静荷重(N[kgf])19[2]
適合厚さ(mm)天井ボード:9~24
適合開口径(mm)Φ100
1個
¥1,798
税込¥1,978
4日以内出荷
ワイヤーメッシュ天井に、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。線径Φ5、Φ6に兼用できます。ワイヤーメッシュタイプケーブルトレイ(ウィンメッシュ)に取り付けできます。
適合(ケーブルトレイ)WMR□15~□60、N-WMR□15~□60、(ワイヤーメッシュ天井)線径Φ5、Φ6
表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)
1組
¥1,298
税込¥1,428
3日以内出荷
スイッチボックスに、ネットワークカメラの取り付けができます。感知器や非常用照明器具などの取り付けができます。
取付穴ピッチ(mm)83.5
許容静荷重(N[kgf])49[5]
適合厚さ(mm)ボード:9~24
1個
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
ケーブルラック下側からボックスが見えにくく、美観良く施工できます。
鋼製ボックスの他、合成樹脂製ボックス(POBN44、POBN54)の支持ができます。
1個
¥899
税込¥989
16日以内出荷
ケーブルラックの子桁に対して直角又は平行の2方向に誘導灯を取り付けできます。
適合(ラック)SR、NR、QR
表面処理電気亜鉛めっき処理
許容静荷重(N[kgf])49(5)
1個
¥1,198
税込¥1,318
4日以内出荷
溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
種別抱合せ金具
表面処理電気亜鉛めっき処理
許容静荷重(N[kgf])W3/8、M10:2451(250)W1/2、M12:4903(500)
1本
¥1,598
税込¥1,758
4日以内出荷
溶接不要で、ダブル溝形鋼の組み立てができます。
鋼材の途中からでも取り付けができます。
材質電気亜鉛めっきクロメート処理
適合吊りボルトW3/8、W1/2、M10、M12
『ケーブルラック用金具』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルラック の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。