絞り込み
ブランド
- 未来工業
- ネグロス電工(42)
- カナフジ電工(8)
- 南電機(4)
- TOA(1)
- 群協製作所(1)

内側固定金具溶融めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製
未来工業¥639税込¥7031個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質スチール製
内側固定金具電気亜鉛めっき仕様(ミラックハンガー薄型用) スチール製
未来工業¥389税込¥4281個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質スチール製
垂直母線クランプ( 垂直幹線配線用絶縁クランプ)
未来工業¥3,698税込¥4,0681個翌日出荷適合適合ケーブル(600VCV3C-30mm2~600VCV3C-150mm2)、JIS G3537 亜鉛めっき鋼より線2号1種(7/2.60,外径7.8mm,断面37.2mm2)、適合接地母線(仕上り外径Φ13mm迄)
壁取付金具電気亜鉛めっき仕様
未来工業¥1,498~税込¥1,648~1個翌日出荷ミラメッシュを壁面に取り付ける金具です。 SRM6-VKH30は、ラック仕上がり高さ30mm。市販のハンガー、メーカーミラックハンガーと併用できます。適合アンカーボルトW3/8(M10)材質スチール製取付ピッチ1,000mm以下
側面取付金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,398税込¥1,5381個翌日出荷ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
側面取付金具2電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥649税込¥7141個翌日出荷ラックの側面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 子筋と子筋の間にキッチリ収まる中型。 波付管を並べて配管する場合、距離が長いほど、大型より数多く配管できます。 (子筋と子筋の間に2本ですから、総本数の算出が容易に行えます。)付属品サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
側面取付金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥729税込¥8021個翌日出荷ラックの側面・底面からケーブルを引き出す場合に使用します。(コネクタ、サドル、ボックス等が取り付けられます。) 取付穴が多く取り付けの自由度が高いタイプです。付属品異形筋・親筋固定用金具付、サドル・ボックス取付用 ボルト・ナット付材質スチール製ノックアウト(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用×2
斜め吊り固定金具電気亜鉛めっき仕様 スチール製
未来工業¥989税込¥1,0881個翌日出荷ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
斜め吊り固定金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥549税込¥6041セット翌々日出荷ラックをハンガー(レースウェイ等)へ斜め固定する場合に使用します。 (ラックごと上下に曲げられますから、任意の角度で固定できます。)適合ミラメッシュ全サイズ材質スチール製
内側固定金具ステンレス仕様(ミラックハンガー薄型用)
未来工業¥819税込¥9011個翌日出荷ラックをメーカー製のハンガー、ミラックハンガー、各種レールウェイ等へ固定する場合に使用します。適合ミラメッシュ材質ステンレス
盤固定金具溶融めっき仕様 スチール製
未来工業¥1,798税込¥1,9781セット翌々日出荷盤からの立ち上げ壁へのラック固定に使用します。仕様調整間隔:盤天面~子筋中心 12~135mm迄材質スチール製