絞り込み
エコロジープロダクト
「長さ(mm)」から絞り込む

おめかしキャップ 吊ボルト用
ネグロス電工¥1,298~税込¥1,428~1箱(20枚)4日以内出荷分割式ですから施工後でも楽に取り付けできます。天井スラブのインサートなどの色を隠し、目立たないようにできます。壁などにアンカーを埋め込んだ際のハツリ跡を隠すこともできます。色ブラック表面処理無電解ニッケルめっきULL
アングル用振れ止め金具 SD
ネグロス電工¥1,398~税込¥1,538~1個16日以内出荷適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65表面処理高耐食性めっき鋼板(スーパーダイマ)適合フランジ厚(mm)4~8
タイバー RS PRO 埋込型ケーブルタイバー 1.5U
RS PRO¥8,698税込¥9,5681個7日以内出荷RS Pro 1.5U 埋込型ケーブルタイ RS Pro ケーブルタイバーは、垂直取り付けケーブルの管理に最適です。優れた設計によりケーブルが支えられ、高価な機器ポートへのストレスが軽減されるため、サーバーキャビネットやラックに不可欠なアクセサリとなっています。また、ケーブルタイバーを使用することで、ラックやキャビネットのケーブルを適切かつ適切に管理し、接続ケーブルの寿命を延ばすこともできます。このアクセサリはスチール製のエポキシ粉体コーティングが施されているため、過酷な環境でも強度、耐久性、耐腐食性を備えています。この便利なケーブルタイバーは汎用性が高く、通信背面取り付けや電気的絶縁などの取り付けアクセサリのようなさまざまな用途に適しており、サーバーキャビネットやラックの能力を最大限に引き出すために最適なアクセサリとなります。 特長と利点: この RS Pro 1.5 U 埋込型ケーブルタイバーは、垂直取り付けケーブルのケーブル管理に使用します ケーブルを支えながら、高価な機器ポートへのケーブルの負荷を軽減します タイバーは、ケーブルを正しく管理できるように、機器の間にケーブルを通すためのくぼみがあるように設計されています このブラケットは、スチール及びエポキシ粉体コーティンググレーで製造されており、耐久性、強度、及び耐腐食性に優れています 滑らかな仕上げであるため、表面を簡単に清掃でき、ケーブルを損傷する可能性がある埃や異物が付着しないようになっています また、通信背面取り付け及び電気的アイソレータなどのアクセサリの取り付けにも適しています この溝付きケーブル管理パネルは、ほとんどの 19 インチユニットに対応しています RS Proを選ぶ理由 RS PROはメーカー独自のブランドで、選択肢を増やすために、高品質で価値の高い製品を幅広く提供しています。世界中のエンジニアから信頼を得ているRS PRO製品は、すべての製品のすべての部品が厳しい業界標準に照らして厳格にテストされています。メーカーが優れた品質を確信している場合に限り、RS PRO認証シールを付与しているため、お客様も自信を持って使用できます。仕様タイプ = タイバー併用可能製品 = 電気的絶縁、テレコム背面取り付け材質 = スチール高さU = 1.5URoHS指令(10物質対応)対応
ケーブルブラケットSGめっき
ネグロス電工¥2,298~税込¥2,528~1個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛アルミニウム合金めっき仕上げ取付適合ボルトM10
ケーブルブラケット
ネグロス電工¥1,998~税込¥2,198~1個16日以内出荷アンカーボルト1本でブラケット支持ができます。アンカーボルト締め付けに電動工具が使用できます。ブラケット下部折り曲げ部の爪が、アンカーボルト締め付け時やケーブル延線時にブラケットの回転を防止します。金具を重ねて運搬することができます。材質溶融亜鉛めっき仕上げ取付適合ボルトM10
野緑用ケーブル保持具
ネグロス電工¥999税込¥1,0991袋(20個)4日以内出荷照明器具などのケーブル配線時に、野縁に沿った保持がワンタッチでできます。 照明器具などの開口近くまで先行配線するのに便利です。適合野縁:シングルバーNTB1、ダブルバー:NTB2、ケーブル:1.6・2.0×2C、1.6・2.0×3C各2回線まで材質ポリプロピレン
アングル( 二重床用)ウイスカ対策仕様 スチール製
未来工業¥2,798税込¥3,0781セット翌日出荷ミラメッシュ、ケーブルラック等をフリーアクセスフロア(床下)に敷設する場合に使用します。 L、T、十字の分岐箇所に使用する斜め掛け用もあります。 高さ調整自在です。適合500角・600角兼用(フロアパネル)セット内容アングル1本、Uボルト2本、六角ナット4個、平座金4個、ばね座金4個材質スチール製寸法L(mm)730
立上り支持用ブラケット
ネグロス電工¥3,998税込¥4,3981個16日以内出荷用途壁面でのラック立上がり箇所の支持に最適なブラケットです。材質JIS H4100アルミニウム合金の板表面処理アルマイト処理クリア塗装許容静荷重(N[kgf])980(100)
アングル用振れ止め金具(内側用)
ネグロス電工¥279税込¥3071個3日以内出荷適合(等辺山形鋼)40×40、50×50、60×60、65×65種別溶融亜鉛めっき仕上げ材質ボルト、ナット/ステンレス鋼適合フランジ厚(mm)4~8
立上りケーブルラック用ブラケット耐震システム
ネグロス電工¥4,398税込¥4,8381組16日以内出荷ブラケット(BK、BKL20~50)間にブレースを設置し、水平力に対する耐震支持をサポートするブラケット用補強金具です。既設のブラケットへも後付けで取り付けが可能です。適合(ブレース)W3/8、(ラック幅)500mm以上セット内容BKBR1HR,L、BKBR1AL各2個、U-RW3-25RNTW 4個