ケーブルラック用保護材 :「簡単結束線」の検索結果
ハンマーでたたくか、ねじ込むだけで、ボルトやスタッドに簡単に取り付けることができます。結束バンドと共に使用することで、束線やエアー、油圧式管路などを固定することができます。
用途ボルトへの束線の固定。
トラスコ品番818-0573
材質耐候性ナイロン66
色黒
高さ(mm)12.2
寸法A(mm)24.1
寸法D(mm)5.5
寸法B(mm)31.8
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
寸法C(mm)12.2
バンド幅(mm)2.3~7.6
縦(mm)24.1
横(mm)31.8
固定方法M6ボルト
1箱(10袋×100個)
¥99,980
税込¥109,978
94日以内出荷
『ケーブルラック用部材』には他にこんなカテゴリがあります
ケーブルラック用保護材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。