3ページ目: ケーブルラック用保護材
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。
材質ナイロン66+ステンレス(SUS316)
色ナチュラル
配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。
トラスコ品番438-1785
材質ナイロン66
色白
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8
最大静荷重(g)286
1箱(5袋×100個)
¥149,800
税込¥164,780
19日以内出荷
複数の束線を等間隔で固定できます。固定方法はねじ止めです。
用途複数の束線の等間隔固定。
材質ナイロン66
色ナチュラル
最大結束径(Φmm)使用結束バンドによる
ANSI/TIA-568-C.2カテゴリ6標準に適合するように設計されています。NEXT性能を保証するために100%テスト済みです。終端キャップは優れたストレインリリーフを提供し、ケーブルの曲げ半径を制御し、ワイヤをしっかりと保持します。
用途カテゴリ6 LAN配線用。
適合ジャック:Cat6
幅(mm)38.1
高さ(mm)18.28
種類UTP
使用温度範囲(℃)-10~65
奥行(mm)15.7
ポート数1
縦(mm)15.87
横(mm)38.16
適合ケーブルAWG28単線より線/AWG30単線
カテゴリーカテゴリ6
ヘッドと結束バンドが二体成形になっています。挿入しやすく、完全に締め付ける前であれば、取り外しが可能です。
用途ケーブル、電線の結束。
材質耐候性ナイロン66
色黒
最小結束径(Φmm)1.6
熱転写ハンディプリンタ用コンポーネントラベルです。さまざまな用途に使用できるラベルです。各種機器やプリント基板及び配電盤等の平面での表示に適しています。耐久性に優れ、高温下での使用が可能です。温度等によるサイズ変化が少ない材質で、簡単に裂けたり伸びたりすることがありません。インクリボンはあらかじめカセットに組み込まれています。
用途各種機器、プリント基板、配電盤等への表示に。
材質ポリエステル
色白
使用温度範囲(℃)-40~150
ロック部の爪に経年変化の少ない316ステンレスを使用しています。ステンレスのロック爪は長時間の使用や環境の変化にも強い特性があります。
用途ケーブルなどの結束に。
幅(mm)7
厚さ(mm)1.7
色黒
使用温度範囲(℃)-60~85
引張強度(N)534
最小結束径(Φmm)4.8
配線と固定具を分離することができるので、配電盤の開閉扉部分での使用に適しています。粘着テープ付なので、簡単に取り付けることができます。固定具の負荷を軽減することで、脱落を防げます
用途開閉扉部分での配線の固定。
トラスコ品番438-1807
材質ナイロン66
幅(mm)28.4
色白
高さ(mm)16.8
穴径(Φmm)ねじ:なし
奥行(mm)50.3
ねじ寸法なし
最大結束径(Φmm)なし
バンド幅(mm)使用結束バンド:2.5・3.6・4.8
縦(mm)28.4
横(mm)28.4
最大静荷重(g)1250
1箱(5袋×100個)
¥149,800
税込¥164,780
19日以内出荷
用途作業時の安全確保と施工後の切断面の保護、美観向上に使用します。
材質軟質塩化ビニル製
質量(kg)0.01
色白
材質ナイロン
ベルト幅(mm)25
破断荷重(kg)90
アズワン品番64-7979-59
適合寸法(mm)~1200
適合支柱12~16cm
1本
¥2,150
税込¥2,365
当日出荷
材質ナイロン
ベルト幅(mm)25
破断荷重(kg)90
アズワン品番64-7979-58
適合寸法(mm)~900
適合支柱12~16cm
1本
¥2,100
税込¥2,310
当日出荷
材質ナイロン
ベルト幅(mm)25
破断荷重(kg)90
アズワン品番64-7979-56
適合寸法(mm)~1500
1本
¥2,230
税込¥2,453
翌日出荷
材質ナイロン
ベルト幅(mm)25
破断荷重(kg)90
アズワン品番64-7979-55
適合寸法(mm)~1200
1本
¥2,180
税込¥2,398
翌日出荷
仕様対応支柱外周:~320mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)50
耐荷重(kg)100/1本
適合寸法(mm)~1500
1個
¥2,600
税込¥2,860
翌日出荷
仕様対応支柱外周:~320mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)50
耐荷重(kg)100/1本
アズワン品番64-7979-51
適合寸法(mm)~1200
1個
¥2,500
税込¥2,750
翌日出荷
仕様対応支柱外周:~320mm
材質バックル:樹脂、ベルト:ポリプロピレン
ベルト幅(mm)50
耐荷重(kg)100/1本
アズワン品番64-7979-50
適合寸法(mm)~900
1個
¥2,400
税込¥2,640
翌日出荷
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック
寸法(幅W×長さL)(mm)50×1000
1個
¥1,400
税込¥1,540
翌日出荷
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック
寸法(幅W×長さL)(mm)50×650
1個
¥880
税込¥968
翌日出荷
ラック同士を結束することにより、地震時の転倒を防止します。
フックとループを表裏に配置した両面タイプで、自由な長さにカットして使えます。
材質PPテープ、フリーマジック
寸法(幅W×長さL)(mm)50×450
1個
¥720
税込¥792
当日出荷
1パック(5個×10袋)
¥3,998
税込¥4,398
13日以内出荷
1セット(12個)
¥639
税込¥703
翌々日出荷
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
材質スチール製
ラックの端末に使用します。
コネクタ(サイズ16・22・28)を接続し、PF管を配管できるノック付。
材質スチール製
仕様ノック付(Φ27mm:16(19)・22(25)、Φ35mm:28(31))兼用
上蓋を分割することで、漏水の心配なく、上蓋2を外し容易にメンテナンスが行えます。
組立式のため、一人での取り付け作業が可能なうえ、屋上への運搬も楽に行えます。
又、前蓋、上蓋はケーブル通線後でも施工できますので、ケーブル通線作業がやり易くなります。
ケーブルを固定する支持材を別途取り付けることにより、ケーブル通線作業が楽に行えます。
貫通スリーブの使用ができないセメント材パネルやALC又、ブロックの壁に対して、簡易的四角コーキングができます。
『ケーブルラック用部材』には他にこんなカテゴリがあります
電路支持材/支持金具 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。