太陽光発電関連部材 :「棚 の 金具」の検索結果
ラック相互の接続に使用できます。
カシメ形はペンチでカシメるだけの簡単固定タイプです。
ねじ締め固定形は、イレギュラーな施工現場に対応できるタイプです。
障害物をよけての水平小曲がりに使用できます。
天井から壁へ落とし込み配線する場合等、ラックの向きが上下反対になる場合の接続に使用できます。
材質スチール製
取付金具、ミラックハンガーに取り付け、ソーラーパネルを載せる為に使用する金具です。
L字型形状の為、施工時のパネル脱落による割れを防止することができます。
質量(g)178
表面処理溶融亜鉛めっき
適合ボルト径M8・M10
1個
¥369
税込¥406
翌々日出荷
ラックを現場に合わせて加工できる!だから急な電路変更やイレギュラーな施工現場でもラクラク対応できます。
インテリアを感じさせる美しいワイヤーフレーム。ホコリがたまりにくいクリーン構造です。
材質スチール製
寸法H(mm)60
ラックを壁面から支持する場合などに使用します。
ラックの親筋を溝にはめ込み、ツメを(-)ドライバー等で曲げるだけでラックが固定できます。
適合ラック:SRM6-10、アンカー・ボルト:W3/8(M10)
材質スチール製
表面処理電気亜鉛めっき仕様
取付ピッチ(mm)1500以下
ラック端末部のケーブル保護に使用します。
ミラメッシュの親筋、異形筋が子筋から飛び出している場合に使用します。(15mmはめ代が必要です。)
親筋用は途中で切断した子筋にも使用できます。(15mmはめ代が必要です。)
材質軟質塩化ビニル製
色黒
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。