2ページ目: ワイヤー

76件中 4176
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
長さ(m)から絞り込む
通線ライン(オレンジ) イチネンTASCO通線ライン(オレンジ)イチネンTASCO
5,998税込6,598
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ステンレス線 イチネンTASCOステンレス線イチネンTASCO
3,898税込4,288
1個
5日以内出荷
フラットPETライン DENSAN(デンサン/ジェフコム)フラットPETラインDENSAN(デンサン/ジェフコム)(2件のレビュー)
6,598税込7,258
1巻
7日以内出荷
軽い!強い!よく通る! 横ブレしにくい しなやかで腰が強い 小さな断面積ながら、フラット形状で、より強い押しを実現 スネークヘッド&横穴先端金具のダブルヘッド採用で、索引する電線に合わせて結線の選択が可能
付属品収納ケース破断荷重(kN)線材/1.4(143kgf)、全体/0.8(85kgf)※安全率2の値(試験データを2で割った値)許容曲げ半径(mm)100ロッド線断面(mm)2.6×3.7
フィッシュテープ[スチール] エスコフィッシュテープ[スチール]エスコ
7,320税込8,052
1個
翌日出荷
ワインダーケース付 (テープを出す時はハンドルを持ち、ワインダーケースを回してください。)
スチールワイヤー マーベルスチールワイヤーマーベル
3,790税込4,169
1個
3日以内出荷
携帯に便利 軽量・コンパクト!横ブレしにくい フラット形状ロッド
長さ(m)7.5線径(mm)6.3×0.7使用安全耐荷重N(kgf)1.9
鋼 メッセンジャー 共立電機鋼 メッセンジャー共立電機
1,498税込1,648
1巻(10m)
翌々日出荷
支線を張る時に使用します。
材質
通線用ワイヤー(3本撚り線 緑) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 緑)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
摩擦抵抗をさらに低減三角形の頂点ですべるように通線
形状3本より線(三角3mm×1本、Φ2.4mm×2本)長さ(m)30使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1(316kgf)、リードヘッド:3.4(346kgf)線径(mm)Φ5.9
通線用ワイヤー(3本撚り線 黄) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黄)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
短絡防止に!!【安全性】絶縁体リードヘッドにより短絡(ショート)する心配がない黄色をより合わせているので暗い所でもよく識別できる【便利】作業現場によりリードヘッドの使い分けが可能【作業性】摩擦抵抗は1/3、通線作業をスピードアップ
形状3本より線(Φ3mm×1本、Φ2.6mm×2本)使用安全耐荷重(kN)絶縁体部:1.4(142kgf)、ワイヤー部:3.4(346kgf)線径(mm)Φ6.2
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)ミノル工業
8,998税込9,898
1本
6日以内出荷
入線作業の能率がさらにUP?メーター相当目盛付きなので一度の通線でケーブルの長さも分かります入線作業時間が大幅に節約されます
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)長さ(m)30線径(Φmm)5.7(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)
通線用ワイヤー(3本撚り線 青) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 青)ミノル工業
7,998税込8,798
1本
6日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線カーブやコーナーの多い配線作業でスピードアップ細いラインと太いラインを撚り合わせる画期的な構造で摩擦抵抗は1/3ガイドワイヤー付リードヘッドで曲線もラクラク摩擦抵抗1/3で配線作業をスピードUP!!
形状3本より線(Φ2.6mm×1本、Φ2.4mm×2本)使用安全耐荷重(kN)ガイドワイヤー付リードヘッド:784(80kgf)、リードヘッド:980(100kgf)線径(mm)Φ5.4
通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙) ミノル工業通線用ワイヤー(ツイスト単線 緑橙)ミノル工業
5,698税込6,268
1本
6日以内出荷
究極のよび線狭い隙間、追加配線に威力を発揮
形状三角形状単線(樹脂製)
通線用ワイヤー(3本撚り線 黒) ミノル工業通線用ワイヤー(3本撚り線 黒)ミノル工業
4,398税込4,838
1本
6日以内出荷
直進やカーブも難なくクリア樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く取り扱いが容易ですガイドワイヤー付きリードヘッドにより曲がりも軽々通過します
形状3本より線(Φ2.6mm×3本)使用安全耐荷重(kN)2.9(295kgf)線径(mm)Φ5.7
フィッシュテープ[スチール製] エスコフィッシュテープ[スチール製]エスコ
25,000税込27,500
1巻
翌日出荷
耐久性があり、長いケーブル配線や高負荷作業に向いています。疲労を軽減するために設計されたケース付。リールカートリッジの清掃や交換に便利なイージーオープンケースを採用。ケースを地面に置いて両手で作業ができます。
ケース寸法(mm)325×64テープ厚さ(mm)1.5材質(テープ)スチール使用荷重(kN)1.7
テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)テーパーワン(50周年記念パッケージ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
21,980税込24,178
1個(50m)
4日以内出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (50mタイプ)Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッドテーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)52金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6質量(kg)1.28ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
テーパーワン(50周年記念パッケージ) DENSAN(デンサン/ジェフコム)テーパーワン(50周年記念パッケージ)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
18,980税込20,878
1個(30m)
4日以内出荷
【50周年記念モデル】テーパー構造で通線性No.1 (30mタイプ)Φ4mmからΦ5mmへ太くなるテーパー構造ロッドテーパー構造ロッドは継金具がなく、入線時に引っ掛からない入線距離の目安 長さ表示付(1m毎)入線時に手元の長さ表示で、おおよその入線距離がわかる
線径(Φmm)4(15m)-5長さ(m)32金具先端:スネークヘッド・横穴先端金具(固定式)寸法(mm)6×6ロッド単線ツイストタイプ材質ロッド:PET、金具:SS材破断荷重(kN[kgf])0.8[90]
フィッシュテープ(ファイバーグラス製) エスコフィッシュテープ(ファイバーグラス製)エスコ
42,600税込46,860
1巻
翌日出荷
非導電性
仕様●テープサイズ:Φ4.4mm×30m●使用荷重:1.3kN(132kgf)●ケースサイズ:Φ325×64mm●重量:1.9kg●材質:ファイバーグラスアズワン品番65-2153-08
フィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製) エスコフィッシュテープ(特殊ファイバーグラス製)エスコ
51,400税込56,540
1台
8日以内出荷
曲率半径5cmで急コーナーも使用可能 多芯ファイバーを金属ネットで結束した信号送信のできる探索用の通信工具 「樹脂製」電線管の埋設位置検出 探索用の信号が送信できる特殊グラスファイバーロッド ロッドの収納に便利なクランク付
仕様●商品名:カティメックス2.0●テープサイズ:Φ3.0mm×30m●材質:特殊グラスファイバー●付属品:ケーブルグリップスプリングノーズ(大.小)先端チップ(引込用×5、アダプター×5、ジョイント×3)接着剤●ケースサイズ:260×280mmアズワン品番65-2153-07
通線ライン イチネンTASCO通線ラインイチネンTASCO
13,980税込15,378
1台
4日以内出荷
細い線Φ3mm 10M(グリーン)で案内し太い線Φ4.5mm 30M(オレンジ)で押し込む。
線径(Φmm)グリーン3、オレンジ4.5長さ(m)グリーン10、オレンジ30
スピーダーワン(J3) DENSAN(デンサン/ジェフコム)スピーダーワン(J3)DENSAN(デンサン/ジェフコム)
27,980税込30,778
1個
4日以内出荷
入線抵抗に合わせて使い分けできる! "電線管、VE管に最適 細経ロッドから太径ロッドへの三段ステップロッド 両端が細く中央が太いので、どちら側からでも入線できる 入線距離の目安になるメジャータイプ 一方からは10m毎、もう一方からは5m毎、10m毎の色分けで、電線管の長さや曲がりによって使い分けができる 3本撚り線を組み合わせた ハイブリッド呼線 より戻し付先端金具(取替可能)
線径(Φmm)Φ5.0(10m)+Φ6.2(10m)+Φ7.0(10m)+Φ7.0(10m)+Φ6.2(5m)+Φ5.0(5m)全長(m)50質量(kg)1.57ねじサイズM5有効長(m)スネークヘッド側:40、より戻し付先端金具側:30破断荷重(kN[kgf])1.1(110)
5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製) エスコ5.9mmx30mフィッシュテープ(ポリエステル製)エスコ
8,410税込9,251
1個
翌日出荷
仕様低減三角形の3ツ打ち撚り線で摩擦抵抗は1/3、通線作業のスピードアップに材質ポリエステル使用荷重(kg)3.1kN(316kgf)
通線ライン5.7Φ イチネンTASCO通線ライン5.7ΦイチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
通線ライン(5.9Φ) イチネンTASCO通線ライン(5.9Φ)イチネンTASCO
8,998税込9,898
1個
5日以内出荷
仕様摩擦抵抗をさらに低減!!三角形の頂点ですべるように通線。 形状…三角3mm+Φ2.4mm 2本 使用安全耐荷重…ガイドワイヤー付リードヘッド:3.1kN(316kgf)、リードヘッド:3.4kN(346kgf)30m線径Φ5.9mm
ポイントカンサーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントカンサーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
35,980税込39,578
1個
3日以内出荷
KS-31A(ポイントカンサーチ専用)
ロッド長さ(m)(送信アンテナ用)30
カラーワイヤー 未来工業カラーワイヤー未来工業
2,498税込2,748
1巻ほか
翌々日出荷
絶縁性に優れた被覆付! 駐車場等でのケーブルの架空配線の、簡易的なメッセンジャーワイヤーとして使用します。
ワイヤー径(Φmm)3被覆外径(mm)Φ5
ポイントカンサーチ DENSAN(デンサン/ジェフコム)ポイントカンサーチDENSAN(デンサン/ジェフコム)
87,980税込96,778
1個
4日以内出荷
地中及びコンクリート打設後の「CD管」「電線管」等、管内障害物の位置を探知。 管内障害物の位置や、不明な配管経路の探査がOK。 送信器、受信器とも電池を使用しているので、AC電源のない場所でも作業ができる(電池消耗表示機能搭載) 送信アンテナ用ロッドは高鋼線入り絶縁ロッド。長い管路も直進性がよく通管しやすい。
セット内容送信アンテナ用ロッド(ロッドケース入)×1・送信器×1・受信器×1・受信用アンテナ×2(内予備1個)・送信器用延長コード×1・収納ケース×1※電池は付属しておりません
Jetライン メジャー マーベルJetライン メジャーマーベル
9,698税込10,668
1本
8日以内出荷
メーター相当目盛付((6・8・10・12・14・16・18・20・22・24m相当の長さの目安になるメーター表示リング付))なので、一度の通線でケーブルの長さが分かります。 入線作業時間が大幅に節約されます。
用途通線作業長さ(m)30線径(Φmm)5.7破断荷重(kN)6.4アズワン品番65-2056-73使用安全耐荷重(kN)2.9
Jetライン SH (スリムヘッド) マーベルJetライン SH (スリムヘッド)マーベル(2件のレビュー)
8,598税込9,458
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
スリムヘッドで狭いスキ間も滑らか通線。 ガイドワイヤー付リードヘッドΦ4.5mm。 リードヘッドΦ6.0mm。
用途通線作業線径(Φmm)5.4
Jetライン マーベルJetラインマーベル
4,998税込5,498
1本
5日以内出荷から8日以内出荷
樹脂製で安全性が高く、スチール、ワイヤーロープに比べ非常に軽く、取り扱いが容易。 ガイドワイヤー付リードヘッドにより曲がりも軽々通過。
用途通線作業線径(Φmm)5.7形状Φ2.6mm 3本線色破断荷重(kN)6.4使用安全耐荷重(kN)2.9
延長ワイヤー・キット フルーク(FLUKE)延長ワイヤー・キットフルーク(FLUKE)
18,980税込20,878
1個
24日以内出荷
RoHS指令(10物質対応)対応
メッセンジャー 富士商メッセンジャー富士商
1,198税込1,318
1箱(10個)
5日以内出荷
メッセンジャーワイヤー亜鉛メッキ鋼より線◆メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
メッセンジャー 富士商メッセンジャー富士商
1,598税込1,758
1箱(10個)
5日以内出荷
メッセンジャーワイヤー亜鉛メッキ鋼より線メッセンジャーは種類として鋼より-鉄よりがありますが、現在ほとんどが鋼よりとなっています。同じサイズなら鋼よりは鉄よりの4~5倍の強度があり(例 鋼より8sは鉄より30s以上の強度があります。)
材質亜鉛メッキ
スチールワイヤー マーベルスチールワイヤーマーベル
3,780税込4,158
1個
3日以内出荷
カラーワイヤー 立山電線カラーワイヤー立山電線
4,398税込4,838
1個
翌日出荷
呼線 7.6m×6.0mm スチール製 KLEIN TOOLS呼線 7.6m×6.0mm スチール製KLEIN TOOLS
5,160税込5,676
1個
3日以内出荷
30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。
用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)600テープ幅(mm)6全長(m)7.6外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)0.8コード217-9068アズワン品番65-1956-54
呼線 15.2m×3.0mm スチール製 KLEIN TOOLS呼線 15.2m×3.0mm スチール製KLEIN TOOLS
6,810税込7,491
1個
3日以内出荷
30cmごとにテープにレーザーマーキングが施されているため、挿入している長さを正確に把握できます。高強度のスチール製呼線です。ハンドル付のため、ケースからテープを引っ張り出す際、安定して作業を行えます。コンパクトなサイズのため、持ち運びや取りまわしに便利です。
用途電線の通線作業に。材質テープ/スチール、ケース、ハンドル/ポリプロピレン(PP)質量(g)680テープ幅(mm)3全長(m)15.2外径(Φmm)178テープ厚さ(mm)1コード217-9066アズワン品番65-1956-53
JETラインGO マーベルJETラインGOマーベル
8,598税込9,458
1本
8日以内出荷
摩擦抵抗をさらに低減。三角形の頂点ですべるように通線。
長さ(m)30線径(Φmm)5.9形状三画3mm+Φ2.4mm 2本使用安全耐荷重(kN)(ワイヤーヘッド)3.1、(リードヘッド)3.4

通線ワイヤー』には他にこんなカテゴリがあります

ワイヤー
すべてのカテゴリ
安全保護具・作業服・安全靴
物流/保管/梱包用品/テープ
安全用品/防災・防犯用品/安全標識
オフィスサプライ
オフィス家具/照明/清掃用品
切削工具・研磨材
測定・測量用品
作業工具/電動・空圧工具
スプレー・オイル・グリス/塗料/接着・補修/溶接
配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース
メカニカル部品/機構部品
制御機器/はんだ・静電気対策用品
建築金物・建材・塗装内装用品
空調・電設資材/電気材料
ねじ・ボルト・釘/素材
自動車用品
トラック用品
バイク用品
自転車用品
科学研究・開発用品/クリーンルーム用品
厨房機器・キッチン/店舗用品
農業資材・園芸用品
医療・介護用品
 使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら