絞り込み

吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥5,998~税込¥6,598~1個当日出荷アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
コーナーケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
四面ローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥19,980税込¥21,9781個翌々日出荷ケーブルラックに取り付け可能 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる 万力の取り付け位置を変更することも可能 上部ローラーは可動式で開閉可能材質鉄・アルミ・ナイロン質量(kg)3.5本体寸法(mm)222×70×293耐荷重(kN)1.96(200kgf)
ケーブルドラムローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥89,980税込¥98,9781個翌々日出荷ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。材質(本体)スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×820×177適合幅(mm)ドラム:150~600適合径(Φmm)ドラム:400~1150積載能力(kg)500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥39,980税込¥43,9781個翌々日出荷【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥7,998税込¥8,7981個翌々日出荷最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段材質ローラー:ナイロン、本体:スチール寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4
吊り金車
JEFCOM(ジェフコム)¥9,998税込¥10,9981個翌々日出荷アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:100mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
吊り金車
JEFCOM(ジェフコム)¥5,698税込¥6,2681個翌々日出荷アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:60mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
ケーブルローラー(ローラーのみ)
JEFCOM(ジェフコム)¥5,798税込¥6,3781個翌々日出荷対応ケーブルローラー。・CR-511A。・CR-540A材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114
ケーブルローラー
JEFCOM(ジェフコム)¥12,980税込¥14,2781個翌々日出荷ローラーの高さを二段階に調整できる。不使用時、積み重ねて保管できる。・最大積段数:5段。【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215
40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)
エスコ¥11,400税込¥12,5401台翌日出荷寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)質量(kg)1.8ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9
40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)
エスコ¥13,500税込¥14,8501台翌日出荷寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)質量(kg)1.9ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)85以下
65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)
エスコ¥17,900税込¥19,6901台翌日出荷寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)100以下
148x104x298mm 吊 車(100mm以下用)
エスコ¥11,000税込¥12,1001個翌日出荷仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×104×298適合ケーブル(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用)
エスコ¥9,010税込¥9,9111個翌日出荷仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226適合ケーブル(Φmm)85安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用)
エスコ¥6,340税込¥6,9741個翌日出荷仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220適合ケーブル(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
ケーブルウインチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥569,800税込¥626,7801台5日以内出荷付属品フットスイッチ質量(kg)59出力(W)750電圧(V)AC100(50/60Hz)能力(kN)【巻取】高速:14.7/低速:24.5巻取速度(m/min)高速:6.4~3.5/低速:3.7~2.0寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)640×300×450
ケーブルミニウインチ
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥279,800税込¥307,7801台4日以内出荷付属品取扱説明書、フットスイッチ質量(kg)13(ベース付)出力(W)500電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5巻取速度(m/min)5.5~9.5寸法(全長L×高さH×幅W)(mm)370×225×345
4面金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥32,980税込¥36,2781個当日出荷ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
おむすび金車用取付金具
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥2,998税込¥3,2981個3日以内出荷フック金具が使えないときに!仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具材質スチール質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24アズワン品番65-2056-66安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
おむすび金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781個3日以内出荷軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
おむすび金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥16,980税込¥18,6781個当日出荷サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
3連金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥89,980税込¥98,9781個3日以内出荷衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170最大径(Φmm)通貨物:100アズワン品番64-8614-35安全最大荷重(kN)9.8
吊り金車
MARVEL CORPORATION(マーベル)¥63,980~税込¥70,378~1個3日以内出荷から5日以内出荷衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
ケーブルウインチミニ
JEFCOM(ジェフコム)¥299,800税込¥329,7801個翌々日出荷正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)質量(kg)13消費電力(W)1050引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5
延線ローラー(90mm以下用)
エスコ¥40,800税込¥44,8801個翌日出荷既存ケーブルのある時でも延長できます。 ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。 3パターンの取付に組換えができます。質量(kg)2.4適合ケーブル外径(Φmm)90安全最大荷重(kN)0.78
ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付)
JEFCOM(ジェフコム)¥139,800税込¥153,7801個欠品中ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。 サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。材質(本体)スチール
吊り金車
JEFCOM(ジェフコム)¥11,980税込¥13,1781個翌々日出荷通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
ケーブルプーラーファースト
JEFCOM(ジェフコム)¥329,800税込¥362,7801個3日以内出荷引張力7.8kN(800kgf)仕様9m/分全長(mm)855質量(kg)40電圧(V)AC100消費電力(W)400
ケーブルプーラー
JEFCOM(ジェフコム)¥259,800税込¥285,7801個3日以内出荷引張力9.8kN(1000kgf)仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分全長(mm)855質量(kg)37電圧(V)AC100消費電力(W)400
ケーブルプーラー
JEFCOM(ジェフコム)¥219,800税込¥241,7801個3日以内出荷引張力7.8kN(800kgf)仕様分速:50Hz 2.5m弱/分、60Hz 2.5m/分全長(mm)1030質量(kg)23電圧(V)AC100消費電力(W)200
スーパー延線ローラー2
IKURATOOLS(育良精機)¥36,980税込¥40,6781個翌々日出荷3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
コーナーローラー専用バイス
IKURATOOLS(育良精機)¥9,998税込¥10,9981個3日以内出荷コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150