40件中 140
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
  • 吊り金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    吊り金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    5,998税込6,598
    1個
    当日出荷
    アーム部、ワンタッチ開閉式 レバーで簡単に開き、閉じればしっかりロック ベアリング入りローラー採用で動きがスムーズ
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール、樹脂
  • 吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    吊り金車

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)(1件のレビュー)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    通信・電力ケーブル架渉用金車アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用
    用途通信/電力ケーブルの延線用・架空線及び内線工事用
  • コーナーケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    コーナーケーブルローラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルラック上でも安定して使える延線ローラー 大径ケーブルカーブ用延線ローラー 丈夫で安定性抜群 運びやすくケーブルラックの上でも安定した延線ができる
    質量(kg)9寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)440×278×267ローラー寸法(Φ×L)mm120×200(×3)
  • 四面ローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    四面ローラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    19,980税込21,978
    1個
    翌々日出荷
    ケーブルラックに取り付け可能 組み替えることにより側面に万力を取り付けることもできる 万力の取り付け位置を変更することも可能 上部ローラーは可動式で開閉可能
    材質鉄・アルミ・ナイロン質量(kg)3.5本体寸法(mm)222×70×293耐荷重(kN)1.96(200kgf)
  • ケーブルドラムローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルドラムローラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    89,980税込98,978
    1個
    翌々日出荷
    ドラムを転がすだけでジャッキ不要。サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
    材質(本体)スチール寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)150×820×177適合幅(mm)ドラム:150~600適合径(Φmm)ドラム:400~1150積載能力(kg)500(木製ドラム時)、500(鉄製ドラム時)
  • ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルローラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    軽い、強い、安定性抜群の延線ローラーローラーの高さが2段階調整できる
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    39,980税込43,978
    1個
    翌々日出荷
    【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
    材質スチール、アルミ質量(kg)8.1本体寸法(mm)460×260×260
  • 65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ

    65x200mm ケーブルローラー(スタッキング対応)

    エスコ
    17,900税込19,690
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)306(W)×306(D)×235(H)質量(kg)4.3ローラー(W×Φmm)200×65引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)100以下
  • 104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用) エスコ

    104x 65x220mm 吊 車( 60mm以下用)

    エスコ
    6,340税込6,974
    1個
    翌日出荷
    仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)750寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)104×65×220適合ケーブル(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
  • ケーブルプーラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルプーラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    219,800税込241,780
    1個
    3日以内出荷
    引張力7.8kN(800kgf)
    仕様分速:50Hz 2.5m弱/分、60Hz 2.5m/分全長(mm)1030質量(kg)23電圧(V)AC100消費電力(W)200
  • Boxローラー MARVEL CORPORATION(マーベル)

    Boxローラー

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    4,798税込5,278
    1個
    3日以内出荷
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:100mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる
    材質スチール、アルミ、ナイロン質量(kg)1.75本体寸法(mm)150×104×306最大通過物径(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
  • 吊り金車 JEFCOM(ジェフコム)

    吊り金車

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,698税込6,268
    1個
    翌々日出荷
    アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式。 閉じればロックします。ベアリング入ローラー採用。最大通過物径:60mm。ワンタッチ開閉式。・開いたところで仮固定できる
    材質スチール、アルミ、ナイロン質量(g)730本体寸法(mm)110×65×223最大通過物径(Φmm)60安全最大荷重(kN)0.98(100kgf)
  • ケーブルローラー(ローラーのみ) JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー(ローラーのみ)

    JEFCOM(ジェフコム)
    5,798税込6,378
    1個
    翌々日出荷
    対応ケーブルローラー。・CR-511A。・CR-540A
    材質アルミ質量(kg)1本体寸法(mm)182×114×114
  • ケーブルローラー JEFCOM(ジェフコム)

    ケーブルローラー

    JEFCOM(ジェフコム)
    12,980税込14,278
    1個
    翌々日出荷
    ローラーの高さを二段階に調整できる。不使用時、積み重ねて保管できる。・最大積段数:5段。【別売】交換用ローラー対応:CR-RL-A
    材質スチール、アルミ質量(kg)3.7本体寸法(mm)240×360×215
  • ケーブルローラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルローラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    7,998税込8,798
    1個
    翌々日出荷
    最大Φ100mmまでのケーブル、電線の送り出しに使用できる。ローラーの高さを二段階に調整できる。ケーブル、電線の直径に合わせて、ローラーの位置を調整。不使用時、積み重ねて保管できる。最大積段数:8段
    寸法(mm)161×316×155質量(kg)1.4材質ローラー:ナイロン、本体:スチール
  • 40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓) エスコ

    40x110mm ケーブルローラー(ペアリング内臓)

    エスコ
    11,400税込12,540
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)154(W)×320(D)×117(H)質量(kg)1.8ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9
  • 40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応) エスコ

    40x110mm ケーブルローラー(スタッキング対応)

    エスコ
    13,500税込14,850
    1台
    翌日出荷
    寸法(mm)192(W)×320(D)×175(H)質量(kg)1.9ローラー(W×Φmm)110×40引張強度(kN)4.9適合ケーブル(Φmm)85以下
  • 330x82mm ケーブルガイド エスコ

    330x82mm ケーブルガイド

    エスコ
    5,940税込6,534
    1個
    翌日出荷
    ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
    材質ナイロン寸法(mm)82(W)×330(L)
  • 76.2~ 152mm 管用 ケーブルプロテクター エスコ

    76.2~ 152mm 管用 ケーブルプロテクター

    エスコ
    2,860税込3,146
    1個
    翌日出荷
    ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
    材質ナイロン適合ケーブル(Φmm)76.2~152
  • 50.8~63.5mm 管用 ケーブルプロテクター エスコ

    50.8~63.5mm 管用 ケーブルプロテクター

    エスコ
    1,930税込2,123
    1個
    翌日出荷
    ケーブルをコーナーでの摩擦から守ります
    材質ナイロン適合ケーブル(Φmm)50.8~63.5
  • 148x104x298mm 吊 車(100mm以下用) エスコ

    148x104x298mm 吊 車(100mm以下用)

    エスコ
    11,000税込12,100
    1個
    翌日出荷
    仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)1600寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)148×104×298適合ケーブル(Φmm)100安全最大荷重(kN)1.47(150kgf)
  • 136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用) エスコ

    136x 53x226mm 吊 車( 85mm以下用)

    エスコ
    9,010税込9,911
    1個
    翌日出荷
    仕様適応メッセンジャーワイヤー径:Φ3~7.8mm質量(g)850寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)136×53×226適合ケーブル(Φmm)85安全最大荷重(kN)1.17(120kgf)
  • 4面金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    4面金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    32,980税込36,278
    1個
    当日出荷
    ロープ及び被覆電線などΦ50までの線径に最適!光ケーブル、電話線、同軸線などの細い線も噛み込まない井桁構造!サビにくいステンレスローラー!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に仕様CVT(600)150mm2(Φ47mm)使用可能材質スチール・ステンレス質量(kg)2.2寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)260×138×57最大径(Φmm)通貨物:50アズワン品番65-2056-64安全最大荷重(kN)4.9(500kgf)
  • おむすび金車用取付金具 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    おむすび金車用取付金具

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    2,998税込3,298
    1個
    3日以内出荷
    フック金具が使えないときに!
    仕様寸切りボルトΦ8~10mm W3/8に固定する専用金具材質スチール質量(g)65寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)42×82×24アズワン品番65-2056-66安全最大荷重(kN)0.2(20kgf)
  • おむすび金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    おむすび金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    16,980税込18,678
    1個
    3日以内出荷
    軽量樹脂ローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・樹脂質量(g)750寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)188×150×55最大径(Φmm)通貨物:30適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など30までアズワン品番65-2056-65安全最大荷重(kN)0.5(50kgf)
  • おむすび金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    おむすび金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    16,980税込18,678
    1個
    当日出荷
    サビにくいステンレスローラー!3本ローラー使用でLANケーブルや電話線などの細い線も噛み込みにくい安全軽量設計!
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・ステンレス質量(kg)1.1寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)250×180×55最大径(Φmm)通貨物:40適合径(Φmm)ロープ及び被覆電線など40までアズワン品番64-8614-61安全最大荷重(kN)0.5
  • 3連金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    3連金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    89,980税込98,978
    1個
    3日以内出荷
    衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ質量(kg)7.4寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)380×310×170最大径(Φmm)通貨物:100アズワン品番64-8614-35安全最大荷重(kN)9.8
  • 吊り金車 MARVEL CORPORATION(マーベル)

    吊り金車

    MARVEL CORPORATION(マーベル)
    63,980税込70,378
    1個
    3日以内出荷から5日以内出荷
    衝撃に強く、割れにくいアルミローラー!開き止め部はワンタッチ構造
    用途通線・電力ケーブルの延線、架空線及び内線工事に材質スチール・アルミ
  • ケーブルウインチミニ DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルウインチミニ

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    299,800税込329,780
    1個
    翌々日出荷
    正逆転可能、瞬間ブレーキ機構付 / フットスイッチ付
    用途ケーブル延線工事の入線用(ワイヤーまたはロープの巻取り)質量(kg)13消費電力(W)1050引張速度(mm/min)9500000(無負荷時)本体寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)345×370×225モーター電圧(V)AC100(50/60Hz)引張強度(kN)5
  • 延線ローラー(90mm以下用) エスコ

    延線ローラー(90mm以下用)

    エスコ
    40,800税込44,880
    1個
    翌日出荷
    既存ケーブルのある時でも延長できます。 ケーブルラックが2段・3段の場合でも使用可能です。 3パターンの取付に組換えができます。
    質量(kg)2.4適合ケーブル外径(Φmm)90安全最大荷重(kN)0.78
  • ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付) DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルドラムローラー(飛び出し防止装置付)

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    139,800税込153,780
    1個
    欠品中
    ドラムを転がすだけでジャッキ不要。飛び出し防止装置付。 サポート軸を取り外せば、コンパクトで運搬に便利。
    材質(本体)スチール
  • 180x245mm ケーブルローラー エスコ

    180x245mm ケーブルローラー

    エスコ
    33,800税込37,180
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA631EC-7
  • 吊り金車 DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    吊り金車

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    11,980税込13,178
    1個
    翌々日出荷
    通信・電力ケーブルの延線用、架空線及び内線工事用金車に新サイズが追加。 アームはレバーで簡単にオープンのワンタッチ開閉式 閉じればロックします。 ベアリング入ローラー採用。
    質量(kg)0.85寸法A(mm)136寸法D(mm)85寸法B(mm)53寸法C(mm)226安全荷重(kg)1.17最大通過物径(Φmm)85
  • ケーブルプーラーファースト DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルプーラーファースト

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    329,800税込362,780
    1個
    3日以内出荷
    引張力7.8kN(800kgf)
    仕様9m/分全長(mm)855質量(kg)40電圧(V)AC100消費電力(W)400
  • ケーブルプーラー DENSAN(デンサン/ジェフコム)

    ケーブルプーラー

    DENSAN(デンサン/ジェフコム)
    259,800税込285,780
    1個
    3日以内出荷
    引張力9.8kN(1000kgf)
    仕様分速:50Hz 2.3m/分、60Hz 2.7m/分全長(mm)855質量(kg)37電圧(V)AC100消費電力(W)400
  • スーパー延線ローラー2 IKURATOOLS(育良精機)

    スーパー延線ローラー2

    IKURATOOLS(育良精機)
    36,980税込40,678
    1個
    翌々日出荷
    3パターンに組み替えが可能。施工状況に応じた取り付けができます。 3段階の上下調整が可能なので、既存のケーブルがあるときでもラクラク延長できます。
    用途ケーブル延線に仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2626幅(mm)377質量(kg)2.4高さ(mm)220奥行(mm)115安全最大荷重(kN)0.78
  • コーナーローラー専用バイス IKURATOOLS(育良精機)

    コーナーローラー専用バイス

    IKURATOOLS(育良精機)
    9,998税込10,998
    1個
    3日以内出荷
    コーナーローラーを短時間に確実にセッティングするための専用バイスです。
    用途コーナーローラー用仕様ISO9001認証取得工場製トラスコ品番805-2625幅(mm)65質量(kg)0.2高さ(mm)170奥行(mm)150
  • コーナーローラー IKURATOOLS(育良精機)

    コーナーローラー

    IKURATOOLS(育良精機)
    149,800税込164,780
    1個
    3日以内出荷から16日以内出荷
    アウトコーナー・インコーナーに応じたローラーを使用することで、コーナーにおけるスムーズな延線を可能にしました。 連結することにより大きなアールも延線可能です。 アルミ製のため非常に軽量です。
    仕様ISO9001認証取得工場製質量(kg)6安全最大荷重(kN)3.92
  • 三連ローラー エスコ

    三連ローラー

    エスコ
    77,400税込85,140
    1個
    翌日出荷
    エスコ品番EA631EF-2
ケーブルローラー