電動ウインチ用ロープ :「ウインチ用ロープ」の検索結果
関連キーワード
ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
リードロープ、光ファイバー牽引用
高強化アラミド繊維使用
非自転性でより戻りがなく扱いやすい
テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない
外層がポリエステルプレード磨耗に強い
両アイ加工付
軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用
ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。
電気絶縁性に優れています。
防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして
仕様非自転構造
材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂
色オレンジ
長さ(m)1
絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。
体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など
破断荷重(t)4.2
ロープ径(Φmm)6
一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。
ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。
クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。
(電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
こんなお得な商品も!

クレモナロープ 3打ち
モノタロウ
¥3,898~
税込¥4,288~
エステル使用で滑りにくい
作業性が良い(くくりやすい)
伸びが少なく水に沈む
両アイ加工付
表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。
外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。
同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。
林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など
材質イザナスSK-777 樹脂加工付き
構造12打ち(2×6)
高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
荷重をかけてもキンクしない(非自転構造)。耐摩耗性に優れる(局部的な損傷が起きにくい)。柔軟で作業性に優れる。両アイ加工付
関連資料(1.65MB)
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約4.4
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30
破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
¥18,700
税込¥20,570
翌日出荷
水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。
高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。
優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。
ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。
用途電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。
各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。
材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工
色ダークグリーン
長さ(m)1
包装形態バンド掛巻
一般的な非自転構造のロープ構造でストランド数によって8本撚り、12本撚りがあります。三ツ打ちロープの弱点であるキンクが発生しにくく柔軟で扱いやすい。ナイロンと比べて強力で、伸びが少ない。ぬれても強度の低下がない。復元性がよく、ショックにも強い。スレに非常に強い。耐候性が合成繊維中最も優れている。耐薬品性が優れている。
仕様両端アイ加工
材質外層:ポリエステル
質量(kg)2.06
長さ(m)20
破断荷重(t)6
ロープ径(Φmm)12
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)3.65
長さ(m)50
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥49,980
税込¥54,978
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)0.5
長さ(m)10
破断荷重(t)3.7
ロープ径(Φmm)8
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥8,998
税込¥9,898
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)10.3
長さ(m)100
破断荷重(t)6
ロープ径(Φmm)12
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)4.38
長さ(m)60
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥59,980
税込¥65,978
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)1.03
長さ(m)10
破断荷重(t)6
ロープ径(Φmm)12
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
1本
¥15,980
税込¥17,578
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)0.73
長さ(m)10
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
仕様8本打ち
材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。)
質量(kg)約11.0
ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×100
破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
¥40,000
税込¥44,000
翌日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)2.19
長さ(m)30
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥29,980
税込¥32,978
翌々日出荷
低摩擦ポリエチレン被覆で摩擦が少なく、ケーブルを電柱間のらせんハンガー内に延線作業をするためのけん引ロープです。低摩擦樹脂で被覆することで通線や牽引を行う際、滑りがよくなり作業性も大幅に改善
仕様両端アイ加工
材質外層:ポリエステル
質量(kg)0.73
長さ(m)10
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥10,980
税込¥12,078
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)4.5
長さ(m)70
破断荷重(t)3.7
ロープ径(Φmm)8
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥55,980
税込¥61,578
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)1.46
長さ(m)20
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)1.46
長さ(m)20
破断荷重(t)4.8
ロープ径(Φmm)10
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥19,980
税込¥21,978
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)10.3
長さ(m)100
破断荷重(t)6
ロープ径(Φmm)12
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)2.5
長さ(m)50
破断荷重(t)3.7
ロープ径(Φmm)8
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
材質外層:ポリエステル
質量(kg)2.5
長さ(m)50
破断荷重(t)3.7
ロープ径(Φmm)8
材質(ロープ)内層:HMPE
1本
¥39,980
税込¥43,978
翌々日出荷
1
2
3
次へ
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。