90件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
1巻
14,980 税込16,478
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。 両端アイ加工。
1巻
特価
16,980 税込18,678
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

用途に応じたサイズで応える、強度のあるロープ。
1巻
19,980 税込21,978
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

一般繊維素材で最も強度のあるナイロン製クロスロープです。 ショックに強く、柔軟で扱いやすく、耐摩耗性に優れています。 クロス編みロープなので、キンクしにくく、撚り戻りがないので扱いやすいです。 (電動)ウィンチロープや荷役作業ロープ、係留ロープやアンカーロープにも
1巻
12,500 税込13,750
翌日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

表面に樹脂加工を施して滑りにくくなってます。 外層がなく、ロープのダメージが判りやすくなっています。 同強度のワイヤロープの6分の1の軽さです。 林業の集材用や漁業、海洋調査等でも使える汎用性の高い高強度繊維ロープです。
用途地引きウィンチ、スィングヤーダ、ガイライン、リードロープ、海洋調査など 材質イザナスSK-777 樹脂加工付き 構造12打ち(2×6)
1巻
42,980 税込47,278
3日以内出荷から7日以内出荷
バリエーション一覧へ (36種類の商品があります)

Portable Winch(ポータブルウィンチ)DBPロープ
Portable Winch(ポータブルウィンチ)推奨使用ロープ
用途林業用 ロープ仕様ダブルブレードポリエステルロープ
1本
22,980 税込25,278
当日出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

エステル使用で滑りにくい 作業性が良い(くくりやすい) 伸びが少なく水に沈む 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
15,980 税込17,578
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

軽さ、高強度に耐摩耗性を兼ね備えた、HMPE(高分子量ポリエチレン)を使用した12打ちロープ。ナイロンやポリエステルよりも素材として耐摩耗性、耐UV性が優れています。ほどんど水分を吸わないので雨水に強く、低伸縮かつしなやかでロープワークもしやすいので、アウトドアやタフな環境に最適。
用途各種ウインチ、アウトドア、ソフトシャックル等
1本
5,988 税込6,587
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

ダイニーマを使用した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業など
1本
54,880 税込60,368
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

リードロープ(電線索引用ロープ)
長さ(m)200
1個
7,698 税込8,468
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

12打ち キンク・より戻りがない 両アイ加工付
1巻(50m)ほか
27,980 税込30,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

高強度HMPE(ダイニーマSK60相当)を使用した多用途繊維ロープ。林業、延線工事、オフロード車などのウインチ、アウトドア、ソフトシャックルなどに最適。特殊コーティングで耐摩耗性に優れ、紫外線にも強く耐候性が高いロープです。水を吸わないので、濡れても伸び縮みせず強度低下を引き起こしません。永久伸びが約4%とワイヤロープ並みに低く、自転もしません。
用途単胴ウインチ、集材作業、延線工事、アウトドア、マリン関連など
1本
3,798 税込4,178
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

ダイニーマを使用し樹脂コーティングを施した超高強度ロープで、単引きのウインチなどに最適。 体の負担が大幅に軽減され、集材作業の効率がアップします。
用途単胴ウインチ、集材作業、アウトドア、マリン関連など 破断荷重(t)4.2 ロープ径(Φmm)6
1本
7,998 税込8,798
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 防水タイプです。
用途限界表示ロープとして、延線用ロープとして 仕様非自転構造 材質芯材:ケブラー[[(R)]]、中層:ポリエステル、外装:ポリウレタン樹脂 オレンジ 長さ(m)1 絶縁性能電圧 250kV、1分間放電で絶縁破壊なし
1本
419 税込461
翌々日出荷から14日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)ナイロン8クロスロープ
キンク・より戻りがない。8打ちで力が強い。両アイ加工付。
1巻
17,980 税込19,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

1個
21,300 税込23,430
翌日出荷

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約4.4 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)14×30 破断荷重(kN[kgf])30.5(3110)
1個
18,700 税込20,570
翌日出荷

リードロープ、光ファイバー牽引用 高強化アラミド繊維使用 非自転性でより戻りがなく扱いやすい テトロンロープに比べ伸び縮みが非常に少ない 外層がポリエステルプレード磨耗に強い 両アイ加工付
1巻(100m)ほか
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

水に浮き、アラミド繊維の約10倍以上の耐摩耗特性があります。 高機能繊維の中でも最も軽く、超高強度、高弾性繊維です。 優れた耐光性を有し、屋外の使用に充分耐えます。 ワイヤーロープに比べ軽く、サビもないため取り扱いが簡単です。
用途電力及び通信用地中線ケーブル引き抜き用、光ファイバー通線用。 各種メッセンジャーロープや、ヘリロープなどに。 材質イザナス(R)SK-60(高強力ポリエチレン)、被覆:ポリエステル繊維+PIG樹脂加工 ダークグリーン 長さ(m)1 包装形態バンド掛巻
1本(1m)
469 税込516
5日以内出荷から6日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

仕様8本打ち 材質テトロン (テトロンとは、ポリエステル系の合成繊維で、水を吸いにくくシワが入りにくい性質を備えています。) 質量(kg)約3.3 ロープ寸法(直径Φmm×長さm)12×30 破断荷重(kN[kgf])23(2350)
1個
15,300 税込16,830
翌日出荷

アラミド繊維ロープの中でも特に優れた耐久性と強度を有し、さらに摩耗、引張り疲労に強く、光ケーブルなどケーブルの布設用けん引ロープとして安全かつ、効率よく作業ができます。ワイヤーロープと同様で、ナイロンロープの約2.5倍。ワイヤーロープの約1/4の軽さ、しかもブレード構造でロープの回転はありません。引張り疲労に強い。耐候性、耐食性が強い。電気絶縁性がよい。耐薬品性がよい
仕様両端アイ加工
1巻
159,800 税込175,780
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

材質外層:ポリエステル 質量(kg)5 長さ(m)100 破断荷重(t)3.7 ロープ径(Φmm)8 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
79,980 税込87,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)3 長さ(m)60 破断荷重(t)3.7 ロープ径(Φmm)8 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
47,980 税込52,778
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)20.6 長さ(m)200 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
299,800 税込329,780
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)1.5 長さ(m)30 破断荷重(t)3.7 ロープ径(Φmm)8 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
23,980 税込26,378
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)5.15 長さ(m)50 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
74,980 税込82,478
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)4.5 長さ(m)70 破断荷重(t)3.7 ロープ径(Φmm)8 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
55,980 税込61,578
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)6.18 長さ(m)60 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
89,980 税込98,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)3.65 長さ(m)50 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
49,980 税込54,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)3.09 長さ(m)30 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
44,980 税込49,478
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)2.19 長さ(m)30 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)14.6 長さ(m)200 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
199,800 税込219,780
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)7.3 長さ(m)100 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
98,980 税込108,878
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)4.38 長さ(m)60 破断荷重(t)4.8 ロープ径(Φmm)10 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
59,980 税込65,978
翌々日出荷

材質外層:ポリエステル 質量(kg)2.06 長さ(m)20 破断荷重(t)6 ロープ径(Φmm)12 材質(ロープ)内層:HMPE
1本
29,980 税込32,978
翌々日出荷

高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途タグライン曳航索など 材質高強度繊維イザナス 備考端末加工なし 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
2,198,000 税込2,417,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

高強度繊維のイザナスSK-777を使用した12打構造のロープです。UL-12ロープに比べて撚りピッチの感覚が狭く衝撃などに強いです。
用途水産用 材質高強度繊維イザナス 備考端末加工なし 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
329,800 税込362,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

樹脂被覆したテトロンストランドを八つ打ちで撚り合わせたロープです。重量が軽く取り扱いがしやすいです。
用途陸上用 材質テトロン 構造八つ打ち
1巻
649,800 税込714,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

テトロンクラッドロープをさらにテトロン繊維でブレードしたロープです。重量が軽く、耐候性に優れます。
用途陸上用
1巻
749,800 税込824,780
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

ダイナミクスUL-12ロープの外層にブレードを施した、耐摩耗性、耐切創性、耐候性に優れたロープです。
用途係留索など 材質高強度繊維イザナス 備考端末加工なし 長さ(m)200 構造12打ち
1巻
1,798,000 税込1,977,800
5日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)