2ページ目: 入線補助具

特価
本日12月1日(月)は、空調・電設資材/電気材料カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251219
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
57件中 41~57件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
M10のネジ径に取り付けOKらせんハンガー用誘導金具Φ60~Φ75mm対応
材質スチール製 質量(g)340 ねじ径M10 P1.5 長さ(cm)103
1本
9,998 税込10,998
6日以内出荷

ミノル工業検尺機 Φ11-14用
スーパーイエロー用検尺機管路などの長さの測定に
寸法(mm)Φ11・Φ14(リール径Φ1200・Φ1400)用
1個
84,980 税込93,478
6日以内出荷

ミノル工業ロープ用フック
SHランナー・バケットランナー・スーパーイエローΦ6.5の先端に取り付けロープを引き込む。
適合Φ8mm迄のロープ 寸法(mm)Φ18×43 ねじ径M10 P1.5
1本
6,498 税込7,148
6日以内出荷

ミノル工業ガイド口
スーパーイエロー用ガイド口
1個
2,498 税込2,748
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スーパーイエローの先端に取り付け通線作業を行なう。誘導金具が子桁につまずくことなく、ケーブルラック上をスムーズに進みます。
長さ(mm)450 ねじ径M12 P1.75
1本
8,298 税込9,128
6日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)先端誘導金具(ケーブルラック用)
ケーブルラック用の先端誘導具。ケーブルラックの子桁間に落ち込まない全長450mm。先端はR形状で、引っ掛かりにくい。太径鋼線使用の強力タイプ。ネジサイズ:M12メス
用途ケーブルラック上のケーブル通線。 (グラスライン等の先端に取り付けて使用)。 適合機種ファイバーレッドライン RG-0810RS, RG-0820RS, RG-0830RS, RG-1020RS, RG-1030RS・シルバーグラスライン GL-1110RS, GL-1120RS, GL-1420RS, GL-1430RS 材質スチール 質量(g)340 本体寸法(mm)60×481×60 関連資料(1.98MB) 取扱説明書(1.69MB)
1個
7,298 税込8,028
3日以内出荷

レッドフィッシャー(ミニ) DENSAN(デンサン/ジェフコム) 動画あり
DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー(ミニ)
交換方法 1.金具と尻金を外します。 2.1番竿から順に、尻金の方から交換する竿を抜き取ります。 3.交換した竿を、順に戻して尻金を取り付けます。 4.竿を引き出して、交換した竿が抜けないことを確認してからご使用ください。
用途フィッシャー竿の交換に 適合機種レッドフィッシャー(ミニ) DRXF-2000 関連資料(0.34MB) 取扱説明書(0.12MB)
1本
1,398 税込1,538
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)レッドフィッシャー(ミニタイプ)
天井、床下、狭い場所、高い場所の配線ケーブル索引作業に最適 竿にグラスファイバー強化素材を採用し、強さと柔軟性がアップ 引掛けやすい先端機構 割れない尻金:金属
用途グラスファイバー強化素材採用フィッシャーにミニタイプ追加! 仕様金具・フック金具(ミニ)DBF-FM、竿先端・M5凸ネジ※竿の抜け防止、生産工程上の都合で多少の誤差が生じます 材質竿:FRP、金具:SS400 質量(g)390 長さ(m)2(収納時0.2) 本体寸法(mm)46×200×46 最大径(Φmm)竿40/製品46 竿数15 関連資料(0.76MB) 取扱説明書(0.15MB)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ケーブルフィッシャー用ハードル
先端竿の直径が約Φ10mmのフィッシャー用
用途2本のハードルでしっかり支え、長い索引きでも、ぐらつかない 適合フィッシャーDCXF-6000~20000、DRXF-6000~10000、DXF-5000~15000(先端竿の直径が約Φ6/12mmのフィッシャーには装着できません) 材質スチール 質量(g)74 本体寸法(mm)64×345×100 関連資料(0.44MB) 取扱説明書(0.13MB)
1個
5,298 税込5,828
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッド
交換用金具
本体寸法(mm)8×8×188 質量(g)22 材質スチール(快削鋼) ねじ径M5(段付) 関連資料(0.42MB)
1個
1,498 税込1,648
当日出荷

通線、電力ケーブルの延線時に予備ロープと同時に牽引。 シャックルが回転するため、ロープとケーブルが絡まらない!作業効率抜群! 障害物やコーナー部では羽根が立ち上がり楽々通過! 牽引時、コーナー部も安心の高強度!
用途ケーブルラック専用 材質炭素鋼 質量(kg)1 適合ロープ径(Φmm)よりもどし:13以下、シャックル:16以下 寸法(高さH×幅W×長さL)(mm)80×32×205 許容安全荷重(kN)9.8
1個
63,980 税込70,378
8日以内出荷

ワイヤーロープとほぼ同等の強度で、伸びにくいロープです。 電気絶縁性に優れています。 検尺JIS第2水準です。
用途電力線架線用牽引ロープ、水中透過率測定、深度測定、建築・土木ほか 材質芯材:ベクトラン[[(R)]]+ポリエステル混撚、外層:ポリウレタン、表面:PVC 線径(Φmm)6 仕様ロープ機能と検尺機能を一本化、両端シンブル加工、メジャー印字 包装形態バンド掛巻
1巻
43,980 税込48,378
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

IKURATOOLS(育良精機)ハイベル
ケーブルと予備ロープを同時に牽引できます。 シャックルが回転するのでロープとケーブルが絡まりません。
付属品収納ケース トラスコ品番781-1501 幅(mm)205 質量(kg)1 高さ(mm)80 奥行(mm)32 安全最大荷重(kN)9.8
1個
58,980 税込64,878
翌々日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)アダプター金具
フィッシャー用先端金具を、ジョイント釣り名人に接続可能
用途ジョイント釣り名人、ジョイント釣り名人Jr.、ジョイント釣り名人スリム用 長さ(mm)29 最大径(Φmm)6
1個
639 税込703
当日出荷

SHランナー「E-4195RS」専用の部品(E-4195RSには付属していません)。 Φ8mmロープまで対応。
その他Φ8mmロープまで対応 ねじ径M10 サイズ(mm)Φ18×43
1個
6,798 税込7,478
8日以内出荷

ジョイント釣り名人Jr.の両端ネジ「M4直ネジ(旧)」「M5段付ネジ(新)」の互換用ネジセット
適合機種JF-454、JF-5054 セット内容Φ6×22mm、Φ6×24mm
1セット
1,098 税込1,208
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)スネークヘッド
曲がり楽々 着脱自在
仕様スネークヘッド(シルバーグラスラインΦ11mm、Φ14mm用)
1個
7,998 税込8,798
3日以内出荷