169件中 4180
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
断熱材カッター イチネンTASCO断熱材カッターイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
4日以内出荷
仕様使い分けのできる3面刃 使い分けのできる3面刃 各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃厚…0.8mm 本体(刃長 170mm)
強力ニッパ(マスターグリップタイプ) イチネンTASCO強力ニッパ(マスターグリップタイプ)イチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
仕様銅線や細い鉄線の切断に最適です。 ラジオ・テレビなどの配線・細工・修理などに。171切断能力1.2Φ
強力ニッパ(エストラマーグリップ) イチネンTASCO強力ニッパ(エストラマーグリップ)イチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
引廻し折込鋸 イチネンTASCO引廻し折込鋸イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm本体
バイメタルホールソー用アーバーSDSシャンク イチネンTASCOバイメタルホールソー用アーバーSDSシャンクイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷から10日以内出荷
スモールソー押切刃 イチネンTASCOスモールソー押切刃イチネンTASCO
999税込1,099
1個
5日以内出荷
仕様石こうボードから木材まで多用途の切断が可能。 手になじみやすいグリップ。 ハトメ穴付。 全長…240mm 刃長…120mm 重量…約50g押切刃
TA560KC用替刃 イチネンTASCOTA560KC用替刃イチネンTASCO
1,798税込1,978
1枚
予約販売
仕様TA560KC用入数1
トリッパー・FIV(IV線皮むき器)替刃 未来工業トリッパー・FIV(IV線皮むき器)替刃未来工業(1件のレビュー)
1,498税込1,648
1個
翌々日出荷
廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。) コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
適合VVF割線用替刃(1枚入)
トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器) 未来工業トリッパー・F(VVFケーブルノ皮むき器)未来工業
2,598税込2,858
1個
当日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 本体には寸法目盛りが表示してあります。 携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
トリッパー・CX(同軸ケーブル)替刃 未来工業トリッパー・CX(同軸ケーブル)替刃未来工業
299税込329
1個
6日以内出荷
同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。 操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。 本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。 ロック付で、切刃の保護もバッチリです。 確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付) 携帯に便利なクリップ付です。
適合替刃(1組)
エンビ管カッター(大口径用)替刃 未来工業エンビ管カッター(大口径用)替刃未来工業
5,298税込5,828
1個
翌々日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。 管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。 ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。 直角に切断でき、切りくずも発生しません。 脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
切断可能 外径(Φmm)MC-V114用
ハンディーFカッター28替刃 未来工業ハンディーFカッター28替刃未来工業
2,198税込2,418
1個
翌々日出荷
CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類替刃
キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース付 未来工業キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース付未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等種類ケース付
キリマワシショート 未来工業キリマワシショート未来工業(1件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)タイプショートタイプ種類ケース付
キリマワシケース付 未来工業キリマワシケース付未来工業
2,998税込3,298
1個
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
ハンマーカッター替刃 未来工業ハンマーカッター替刃未来工業
2,898税込3,188
1個
当日出荷
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。 スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き 握り易いガングリップです。 板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。 鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。 替刃が本体内部にセットされています。
規格替刃
携帯砥石(デンコーマック) 未来工業携帯砥石(デンコーマック)未来工業(1件のレビュー)
1,198税込1,318
1個
翌々日出荷
ポケットから取り出して手軽に研げる携帯砥石です。 持ち易く砥石が割れにくいプラスチックベース付。 携帯に便利な、ひも穴付。 ステンレス刃にも使用できます。 水に濡らして使用するタイプで
適合デンコーマック等のナイフ
デンコーマックWT 未来工業デンコーマックWT未来工業(1件のレビュー)
4,498税込4,948
1個
当日出荷から翌々日出荷
ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
ワイヤーストリッパー替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)ワイヤーストリッパー替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
2,598税込2,858
1個
4日以内出荷から6日以内出荷
ワイヤーストリッパー専用替刃。
引廻し折込鋸用替刃 イチネンTASCO引廻し折込鋸用替刃イチネンTASCO
799税込879
1個
6日以内出荷
仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm替刃
するっとカッター用替刃 未来工業するっとカッター用替刃未来工業
1,698税込1,868
1個
当日出荷
適合するっとカッター用刃:シルバー
木柄ステン カマナイフ 大野商会木柄ステン カマナイフ大野商会
999税込1,099
1個
3日以内出荷
お庭のお手入れにガーデニングに最適
用途草花の根切り狭い場所の根切りに細めのロープ切りに
カッターアタッチメント ネグロス電工カッターアタッチメントネグロス電工
119,800税込131,780
1個
16日以内出荷
切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。
適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
プリカチューブカッター 替刃 DENSAN(デンサン/ジェフコム)プリカチューブカッター 替刃DENSAN(デンサン/ジェフコム)
4,398税込4,838
1枚
4日以内出荷
プリカチューブカッター(PCC-41)用替刃
材質関連資料(0.6MB)取扱説明書(0.61MB)
超強力チューブカッタ替刃 A-Gas Japan(旧:FUSO)超強力チューブカッタ替刃A-Gas Japan(旧:FUSO)
719税込791
1枚
4日以内出荷
FS-501BB用替刃(入数…1枚)
電工ナイフ イチネンTASCO電工ナイフイチネンTASCO
1,898税込2,088
1個
5日以内出荷
仕様折りたたみ式スタンダードタイプです。 全長…205mm 刃長…70mm 質量…120g
穴付斜ニッパ成型カバー付 イチネンTASCO穴付斜ニッパ成型カバー付イチネンTASCO
3,698税込4,068
1個
5日以内出荷
仕様150切断能力|(鉄線)1.2Φ切断能力|(銅線)2.6Φ寸法(mm)150
強力ニッパ薄刃 イチネンTASCO強力ニッパ薄刃イチネンTASCO
4,198税込4,618
1個
5日以内出荷
仕様175切断能力|(鉄線)2.0Φ切断能力|(銅線)3.0Φ寸法(mm)175
強力ニッパ(圧着機能付) イチネンTASCO強力ニッパ(圧着機能付)イチネンTASCO
4,698税込5,168
1個
5日以内出荷
ワイヤーストリッパー(カッター付) イチネンTASCOワイヤーストリッパー(カッター付)イチネンTASCO
4,098税込4,508
1個
4日以内出荷から5日以内出荷
ワイヤーストリッパー(VA3芯用) イチネンTASCOワイヤーストリッパー(VA3芯用)イチネンTASCO
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
仕様適用ケーブルサイズ…VA1.6×3芯、2.0×3芯 エコ電線対応
レースウェイカッターP イチネンTASCOレースウェイカッターPイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズパイプハンガー40×25×1.6mm
レースウェイカッターD イチネンTASCOレースウェイカッターDイチネンTASCO
79,980税込87,978
1個
5日以内出荷
仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
ユーティリティナイフ イチネンTASCOユーティリティナイフイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
仕様ブレードは折れにくいバイメタル構造で、刃はチタンコーティングにより耐久性に優れ、切れ味も抜群。 本体内部にスペアブレードを最大5枚まで収納できます。 全長…170mm 付属替刃3枚(内蔵)本体
ミニストリッパー イチネンTASCOミニストリッパーイチネンTASCO
8,498税込9,348
1個
5日以内出荷
仕様Φ0.25~Φ2.6mmの単線・より線が無段階脱皮できます。 脱皮可能範囲…0.05~3.5mm2(芯線径Φ0.25~Φ2.6mm) 切断可能範囲…銅線Φ2.6mm 全長…120mm
プラスチックカッター替刃付 イチネンTASCOプラスチックカッター替刃付イチネンTASCO
589税込648
1個
4日以内出荷
仕様刃の厚さ…0.5mm セフティロック付 付属替刃2枚(内蔵)本体
チタン刃スクレーパー替刃 イチネンTASCOチタン刃スクレーパー替刃イチネンTASCO
2,298税込2,528
1パック(2個)
5日以内出荷
仕様用途・銅管、アルミ管用内面取用適合機種TA520AF
チタン刃スクレーパー イチネンTASCOチタン刃スクレーパーイチネンTASCO
2,188税込2,407
1個
4日以内出荷
仕様高耐久チタンコーティング採用のNEWモデル ブレードにチタンコーティングを施すことにより、抵抗無くバリをカットし、カットされた銅管のバリが細かくならず糸状にまとまることで、大きなコンタミの発生を防ぐことができます。 チタンコーティングによる摩擦の低減で、ブレードが長持ちします。
スモールソー引廻し刃 イチネンTASCOスモールソー引廻し刃イチネンTASCO
999税込1,099
1個
4日以内出荷
仕様石こうボードから木材まで多用途の切断が可能。 手になじみやすいグリップ。 ハトメ穴付。 全長…240mm 刃長…120mm 重量…約50g引き回し刃
ステンレス用カッター替刃 イチネンTASCOステンレス用カッター替刃イチネンTASCO
3,298税込3,628
1枚
5日以内出荷
仕様(ステンレス用)TA560KA,TA560KB入数1
切断工具(電設用)