絞り込み
ブランド

モールカッター
JEFCOM(ジェフコム)¥7,398税込¥8,1381個当日出荷切れ味抜群・長寿命・合金製大型刃。 チューブは最大Φ40mm(硬質塩ビ等を除く)まで、モールは最大25×40mm角まで対応。 合金刃を使用し、切れ味抜群。 長寿命。用途樹脂モール、ダクト、PVC、ゴム、薄板、ビニール電線などの切断に。セット内容モールカッター本体・幅広受け刃・45°ガイド付受け刃全長(mm)220質量(g)380
ウレタン発泡材カッター
大野商会¥2,898税込¥3,1881個当日出荷画面・床面・左右の余分なフォームをL字型ハンドルにより壁面に握手が触れずスムーズな切れ味で効率よく切り取り作業ができます。用途窓枠・ドア回りの側面作業に、壁面、床面、配管作業に
金切りバサミ(テスキーU型)
イチネンTASCO¥8,998税込¥9,8981個当日出荷仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
スイッチボックスソー シングル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,798税込¥5,2781個当日出荷スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用材質特殊鋼寸法(mm)50×95×47質量(g)80タイプシングル寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
チャンネルパンチャーアタッチメント用替金型
ネグロス電工¥9,598税込¥10,5581個当日出荷手動式なので電源がいりません。 穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。 MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
替金型(MAKDN用)
ネグロス電工¥24,980~税込¥27,478~1個当日出荷から16日以内出荷ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
断熱材カッター
大野商会¥1,898~税込¥2,088~1個当日出荷から3日以内出荷グラスウォール・硬質ウレタンフォーム・押手発砲ポリエチレン等の断熱材切断・加工にスムーズな切れ味で効率よく作業が出来ます。用途断熱材などの切断に
チタン刃スクレーパー
イチネンTASCO¥2,698税込¥2,9681個4日以内出荷仕様高耐久チタンコーティング採用のNEWモデル ブレードにチタンコーティングを施すことにより、抵抗無くバリをカットし、カットされた銅管のバリが細かくならず糸状にまとまることで、大きなコンタミの発生を防ぐことができます。 チタンコーティングによる摩擦の低減で、ブレードが長持ちします。
Mバーカッター
イチネンTASCO¥26,980税込¥29,6781個欠品中仕様ヘッドが回転式になっており、壁面のきわ切りができます。 ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。 騒音、粉塵、火花が出ません。 軽天バーが一発で切れます。 天井開口に対して軽天がツライチで切断できます。 全長…500mm 質量…1.81kg本体
外導剥ぎ取り工具
古河電工パワーシステムズ¥61,980~税込¥68,178~1個7日以内出荷輪切りと斜め切りの2種類を1本の工具に集約。絶縁体を傷付けることなく外部半導電層を剥ぎ取ることが可能。フリーストリッピングタイプ(EE)ケーブルの外部半導電層剥ぎ取り専用工具。ケーブルシース・絶縁体剥ぎ取り工具
断熱材カッター
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個4日以内出荷仕様使い分けのできる3面刃 使い分けのできる3面刃 各種断熱材(グラスウール・硬質ウレタンフォーム・押出発泡ポリスチレン)の切断・加工に 刃厚…0.8mm 本体(刃長 170mm)
替金型(MAKMOL用)
ネグロス電工¥10,980~税込¥12,078~1個当日出荷から16日以内出荷手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
カッターアタッチメント
ネグロス電工¥119,800税込¥131,7801個16日以内出荷切断するダクターチャンネル、 レースウェイに対応した各種金型を用意しています。適合【油圧シリンダーユニット】MAKEX、【チャンネル】DP2、SD-DP2S-DP2、S-D2質量(kg)4.92
スイッチボックスソー ダブル
JEFCOM(ジェフコム)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ 後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用材質特殊鋼寸法(mm)95×95×47質量(g)110タイプダブル寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95
強力ニッパ(マスターグリップタイプ)
イチネンTASCO¥2,298税込¥2,5281個5日以内出荷仕様銅線や細い鉄線の切断に最適です。 ラジオ・テレビなどの配線・細工・修理などに。171切断能力1.2Φ
引廻し折込鋸
イチネンTASCO¥1,298税込¥1,4281個5日以内出荷仕様配管工事・電気工事・一般工事用 使い易さを追求したコンパクト設計。 滑りにくいゴムグリップ採用。 経済的な替刃式。 サイズ…W78×D20×H203mm 折畳み時…全長160mm 刃長…120mm本体
レースウェイカッターP
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズパイプハンガー40×25×1.6mm
レースウェイカッターD
イチネンTASCO¥79,980税込¥87,9781個5日以内出荷仕様電源不要で切粉や火花が出ない 美しいカット面でバリ取り不要 手早く切断でき、作業効率アップ 軽量、持ち運び簡単、安全作業 サイズ…全長940mm 質量…7100g本体使用できるアングルのサイズレースウェイ40×30×1.6mm、ダクター40×30×2.0mm
ユーティリティナイフ
イチネンTASCO¥3,998税込¥4,3981個5日以内出荷仕様ブレードは折れにくいバイメタル構造で、刃はチタンコーティングにより耐久性に優れ、切れ味も抜群。 本体内部にスペアブレードを最大5枚まで収納できます。 全長…170mm 付属替刃3枚(内蔵)本体
ミニストリッパー
イチネンTASCO¥9,198税込¥10,1181個5日以内出荷仕様Φ0.25~Φ2.6mmの単線・より線が無段階脱皮できます。 脱皮可能範囲…0.05~3.5mm2(芯線径Φ0.25~Φ2.6mm) 切断可能範囲…銅線Φ2.6mm 全長…120mm
スモールソー押切刃
イチネンTASCO¥999税込¥1,0991個5日以内出荷仕様石こうボードから木材まで多用途の切断が可能。 手になじみやすいグリップ。 ハトメ穴付。 全長…240mm 刃長…120mm 重量…約50g押切刃
スモールソー引廻し刃
イチネンTASCO¥999税込¥1,0991個4日以内出荷仕様石こうボードから木材まで多用途の切断が可能。 手になじみやすいグリップ。 ハトメ穴付。 全長…240mm 刃長…120mm 重量…約50g引き回し刃