169件中 81120
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
スクレーパー替刃 イチネンTASCOスクレーパー替刃イチネンTASCO
4,298税込4,728
1パック(10本)
4日以内出荷から5日以内出荷
ケーブルハンディカッター イチネンTASCOケーブルハンディカッターイチネンTASCO
4,898税込5,388
1個
4日以内出荷
仕様電気工事でのケーブル線切断作業に最適。 独自の熱処理により切れ味・耐久性に優れています。 ゴム・ウレタンなどの切断もできます。 材質…クロームバナジウム鋼 刃部硬度HRC…57~61240mm質量360g切断能力IV:60mm2(Φ13.6)
ケーブルストリッパー イチネンTASCOケーブルストリッパーイチネンTASCO
5,298税込5,828
1個
5日以内出荷
仕様はさみ型のCV、CVTケーブル専用ストリッパー。 ケーブルの分岐中間被覆剥がしも簡単。 14~200mm2までのケーブルに対応。 質量…163g 全長…188mm本体
ケーブルストリッパー イチネンTASCOケーブルストリッパーイチネンTASCO
3,798税込4,178
1個
5日以内出荷
ケーブルカッター(銅線専用) イチネンTASCOケーブルカッター(銅線専用)イチネンTASCO
2,998税込3,298
1個
4日以内出荷
エンビ鋸 イチネンTASCOエンビ鋸イチネンTASCO
1,298税込1,428
1個
5日以内出荷
仕様刃型は高級目立仕上げ刃で刃先が鋭く、切断時の食込みは抜群です。 ねじれや曲げにも折れず高い安全性を誇ります。 グリップはエラストマ樹脂加工なので手袋着用時でも滑りません。本体(刃長 240mm)
エンビカッター イチネンTASCOエンビカッターイチネンTASCO
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
エンビカッター イチネンTASCOエンビカッターイチネンTASCO
13,980税込15,378
1個
5日以内出荷
仕様切り口が大変美しく、片手で楽に切断できます。 全長…280mm 質量…580g 外径…Φ60mmまで本体
エンビカッター イチネンTASCOエンビカッターイチネンTASCO
6,898税込7,588
1個
5日以内出荷
仕様パイプ割れを大幅に減少し、きれいな仕上りです。 全長…280mm 質量…330g 外径…Φ42mmまで アタッチメント使用時…ワイヤープロテクター1~特5号、ケーブル用モール0~4号本体
エンビカッター イチネンTASCOエンビカッターイチネンTASCO
6,498税込7,148
1個
5日以内出荷
仕様全長…220mm 切断外径…エンビ管Φ38mm本体
アーバー イチネンTASCOアーバーイチネンTASCO
2,298税込2,528
1個
5日以内出荷
TA747NF用替刃 イチネンTASCOTA747NF用替刃イチネンTASCO
979税込1,077
1個
5日以内出荷
仕様TA747NF用
TA560NP用替刃 イチネンTASCOTA560NP用替刃イチネンTASCO
1,198税込1,318
1枚
5日以内出荷
仕様TA560DB入数1
TA560KA・KB用替刃 イチネンTASCOTA560KA・KB用替刃イチネンTASCO
2,298税込2,528
1枚
5日以内出荷
仕様(裸銅管、被覆銅管用)TA560KA,TA560KB入数1
TA560FE用替刃 イチネンTASCOTA560FE用替刃イチネンTASCO
2,498税込2,748
1枚
5日以内出荷
仕様TA560FE用入数1
TA560FD・KE用替刃 イチネンTASCOTA560FD・KE用替刃イチネンTASCO
1,498税込1,648
1枚
5日以内出荷
仕様TA560FD,TA560KE用入数1
TA560FC・FG用替刃 イチネンTASCOTA560FC・FG用替刃イチネンTASCO
2,198税込2,418
1枚
5日以内出荷
仕様TA560FC,TA560FG用入数1
TA560FA用替刃 イチネンTASCOTA560FA用替刃イチネンTASCO
999税込1,099
1枚
5日以内出荷
仕様TA560FA用入数1
TA560DE用替刃 イチネンTASCOTA560DE用替刃イチネンTASCO
1,498税込1,648
1個
5日以内出荷
仕様TA560DE用入数1
TA560BM用替刃 イチネンTASCOTA560BM用替刃イチネンTASCO
899税込989
1パック(2枚)
5日以内出荷
仕様(銅管用)TA560BM-1入数2
TA560BC用替刃 イチネンTASCOTA560BC用替刃イチネンTASCO
1,998税込2,198
1枚
5日以内出荷
仕様TA560BC入数1
Mバーカッター用替刃 イチネンTASCOMバーカッター用替刃イチネンTASCO
8,198税込9,018
1個
5日以内出荷
仕様スライドテコで切れ味抜群。 アルミパイプハンドルで軽量。 全長…500mm 質量…1.4kg替刃
Mバーカッター イチネンTASCOMバーカッターイチネンTASCO
26,980税込29,678
1個
4日以内出荷
仕様ヘッドが回転式になっており、壁面のきわ切りができます。 ハンドル荷重が軽く、切断面も美しい。 騒音、粉塵、火花が出ません。 軽天バーが一発で切れます。 天井開口に対して軽天がツライチで切断できます。 全長…500mm 質量…1.81kg本体
Mバーカッター イチネンTASCOMバーカッターイチネンTASCO
28,980税込31,878
1個
4日以内出荷
仕様スライドテコで切れ味抜群。 アルミパイプハンドルで軽量。 全長…500mm 質量…1.4kg本体
Cチャンカッター イチネンTASCOCチャンカッターイチネンTASCO
22,980税込25,278
1個
5日以内出荷
仕様火花が出ません。 全長…550mm 質量…1.2kg
プラックロール150 エドマ(EDMA)プラックロール150エドマ(EDMA)
8,998税込9,898
1台
3日以内出荷
ホイール刃で最大150mmまでの帯状カット
用途劣化や運搬時に破損した石膏ボード面の再生にも質量(g)1068最大切断厚さ(mm)板厚18
マルチ切断砥石 JAPPYマルチ切断砥石JAPPY
2,298税込2,528
1箱(10個)
翌日出荷
最高回転数(min-1[r.p.m])14500使用工具ディスクグラインダー
リブだけOK(Mバー用リブカッター) 未来工業リブだけOK(Mバー用リブカッター)未来工業
19,980税込21,978
1個
翌々日出荷
天井下地材(Mバー)のリブを切断する場合に使用します。 (ダウンライト用穴あけ時に障害となるMバーを切除又は加工する際の金切りバサミの作業がリブを切断する事により簡単に行なえます。 コンパクトで小さな開口穴(Φ75)でも作業できます。
適合19型天井下地材シングル、ダブルバー
スッキリラインカッター 未来工業スッキリラインカッター未来工業
17,980税込19,778
1個
翌々日出荷
ラチェット式でラクラク切断できるスッキリラインE専用のカッターです。 スッキリラインEのカバーとベースが同時に切断できます。 片手でワンタッチ開口。
適合スッキリラインE(GK-70E・80E型)全長(mm)308質量(g)693
ハンディーFカッター28本体のみ 未来工業ハンディーFカッター28本体のみ未来工業(1件のレビュー)
4,998税込5,498
1個
当日出荷
CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。 ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。 衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。 全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。 刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。 デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄種類本体のみ
キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース無 未来工業キリマワシ(塩ビパイプ用)ケース無未来工業
2,598税込2,858
1個
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。 すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合塩ビパイプ、プラスチック、合板、一般木材等種類ケース無
キリマワシケース無 未来工業キリマワシケース無未来工業
2,698税込2,968
1個
翌々日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式) すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。 ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。) 刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。 ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。) デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合石膏ボード・合板・一般木材キリ先対象材(厚み)(石膏ボード:12.5mm迄、ベニヤ板:3.5mm迄)
デンコーマックカッター替刃 未来工業デンコーマックカッター替刃未来工業(1件のレビュー)
899税込989
1セット
当日出荷
厚さ(mm)0.65
デンコーマックWTケース(たて2連) 未来工業デンコーマックWTケース(たて2連)未来工業(2件のレビュー)
2,298税込2,528
1個
当日出荷
ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。) ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
適合ケースのみ
替金型(MAKMOL用) ネグロス電工替金型(MAKMOL用)ネグロス電工
11,980税込13,178
1個
8日以内出荷から16日以内出荷
手動式なので電源がいりません。 楽な姿勢で軽く切断できます。 下型交換が簡単にできます。 突き当てゲージの使用で定尺切断も効率的に行えます。
替金型(MAKKM用) ネグロス電工替金型(MAKKM用)ネグロス電工
6,998税込7,698
1個
16日以内出荷
ケーブルを迂回させる必要がなく、最短ルートで配線できます。 1回のハンドル操作で角間柱に貫通穴をあけられます。 ホルソーに比べ、騒音や切粉が出ません。 ケーブル保護ブッシング(KG22)を取り付けて、安全な通線が行えます。
替刃(MAKHPCN用) ネグロス電工替刃(MAKHPCN用)ネグロス電工
5,998税込6,598
1セット(2個)
16日以内出荷
パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
ラチェットパイプカッター ネグロス電工ラチェットパイプカッターネグロス電工
49,980税込54,978
1個
16日以内出荷
パイプへのセットが楽なスパナ形状。 ラチェット機構及び、切断刃の自動送り機構により能率的な作業ができます。
全長(mm)240質量(kg)0.96適合サイズ(mm)外径15.88~35適合管鋼管、ステンレス鋼鋼管
替金型(MAKDN用) ネグロス電工替金型(MAKDN用)ネグロス電工
24,980税込27,478
1個
7日以内出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。 手動式なので電源がいりません。 穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。 多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
替刃(MAKCK32・MAKCK用) ネグロス電工替刃(MAKCK32・MAKCK用)ネグロス電工
14,880税込16,368
1個
7日以内出荷
配線器具への電線引き込み時に必要な振れ止めチャンネルの加工がきれいに効率良く行えます。
切断工具(電設用)