廃棄電線の皮むきが、お手持ちの電動ドライバー(ドリルチャック式)で簡単にできます。(VVFケーブル(IV線)の被覆と銅線を分別できます。)
コンパクトなサイズですから、狭い作業スペースでもOK。
用途VVFを剥いたIV状態のケーブルの皮むき等
適合シャンク径(Φ6.35mm(6角軸 ))、VVFケーブル(1.6-2C~2.6-3C)※エコケーブルにも対応、IV線(Φ1.6・Φ2.0・Φ2.6)
1個
¥39,980
税込¥43,978
当日出荷
プリカチューブの切断は、プリカナイフをご使用下さい
用途プリカチューブを切断
全長(mm)333
質量(g)93
刃長(mm)205
刃幅(mm)13
質量(g/個)100
刃渡り(mm)205
1個
¥1,698
税込¥1,868
当日出荷
刃の折りたたみ不要! ケースと一体にベルト掛けでき、ナイフの出し入れがとてもスムーズです。
すべりにくく使い易いゴム製グリップと、衝撃に強いプラスチック製グリップの2タイプがあります。(ケースは衝撃に強いプラスチック製)
適合ケーブル2芯(Φ1.6・Φ2.0)、3芯(Φ1.6・Φ2.0)、4芯(Φ1.6)
刃長(mm)88
刃長が短く、使い易いサイズです。
折れにくい鋼を使用しています。
刃にはVVFの被覆カット長さ等を測る場合に便利な目盛りと片側には銅線の切断面を整えられるヤスリ溝が付いています。
ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。(ケース無は除く)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
全長(mm)215
刃長(mm)78
石膏ボード・合板等の切り抜きに最適なカッターです。
スピーディーに作業が行え簡単に切り抜き
握り易いガングリップです。
板厚に合わせ刃の長さが調整でき、壁内のものを傷つけません。
鋭利な刃先ですから切り口がとてもキレイです。
替刃が本体内部にセットされています。
規格切り抜き厚(石膏ボード25mm迄、合板5.5mm迄)
1個
¥3,898
税込¥4,288
当日出荷
VVFケーブルを常に理想位置でカット!芯線を傷めることなく、表皮の切り取りから、芯線の皮むきまで、スピーディーにできます。
操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。
ロック付で、切刃の保護もバッチリです。
確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)
本体には寸法目盛りが表示してあります。
携帯に便利なクリップ付です。
適合VVFケーブル2芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、3芯(Φ1.6~Φ2.6、2.0SQ~5.5SQ)、EM-EEFケーブル4 芯 (Φ1.6・2.0SQ)
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
付属品固定バンド:4本(バンド幅:25mm、長さ:1200mm)、すべり止め:4枚(幅:110mm、長さ:330mm)
材質本体:アルミ合金製、刃:SK鋼材
質量(kg)約2.5
切断可能 外径(Φmm)Φ48~Φ114mm迄(VE-100迄
1個
¥49,980
税込¥54,978
当日出荷
同軸ケーブルを常に理想位置でカット!芯線・編組線を傷めることなく、スピーディーに皮むきができます。
操作が簡単なスプリング開口式の使い易いデザインです。
本体にイラスト目盛りと寸法目盛りが表示してありますから、入線長さは一目瞭然です。
ロック付で、切刃の保護もバッチリです。
確実な切れ味で、切刃の取替えが簡単にできます。(替刃付)
携帯に便利なクリップ付です。
適合同軸ケーブル ・5C-2V ・3C-2V ・TVECX ・TVEFCX ・3C-FV ・5C-FV ・4C-FB ・5C-FB
1個
¥2,598
税込¥2,858
当日出荷
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 シングルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(シングル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
質量(g)80
タイプシングル
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:50×95
寸法(mm)50×95×47
材質特殊鋼
関連資料(2.06MB)
1個
¥4,798
税込¥5,278
当日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合ミラレックス(サイズ82迄)、ミラレックスF(サイズ80迄)、カクフレキ(サイズ80迄)、アルミフリーダクト(全サイズ)、PF管・CD管等
種類ケース付
1個
¥3,998
税込¥4,398
当日出荷
ナイフとカッター等をダブルでタテ収納できる、スリムなタテ型2連樹脂ケース。(ベルト掛けした時、幅方向にスペースをとりません。)
ベルト掛けができるケースは衝撃に強い樹脂製で、前後どちらにもロック機能を備えています。
適合ケースのみ
1個
¥2,298
税込¥2,528
翌々日出荷
ナイフのような切りごこち!スパッと切れて切り粉もでません。
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます
適合替刃
種類替刃
1個
¥1,998
税込¥2,198
当日出荷
仕様ステンレス対応を考えてつくられたパワフル設計。 ダクトの切断に最適です。 全長…260mm 質量…500g 切断能力…ステンレス板:0.8mmまで鉄板:1.2mmまで
1個
¥9,998
税込¥10,998
欠品中
プロ仕様の強靭な専用J型刃を使用しています。
金属レール部を樹脂で覆っているので、電気絶縁性能に優れています。
作業中に強い力が加わっても刃が逆戻りしないオートロック機構付です。
現場作業に最適な大型グリップ。
ケースは衝撃に強い樹脂製でロック機構も備えています。
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
スイッチボックスソーSWC-200用専用刃 ダブルタイプ
後付け工法のスイッチボックス(ダブル)用の角穴開口に
スイッチボックスソーSWC-200に装着して使用
材質特殊鋼
タイプダブル
寸法(mm)95×95×47
質量(g)110
寸法(幅W×高さH)(mm)開口:95×95
関連資料(2.06MB)
1個
¥5,498
税込¥6,048
当日出荷
CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。
ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。
衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。
全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。
刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄
種類替刃
1個
¥2,198
税込¥2,418
当日出荷
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。
ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
タイプショートタイプ
場所に合わせて刃の長さを2通りに使い分けでき、刃の角度も調整自在です。(ショートタイプは刃をグリップに収納できるコンパクトな折りたたみ式)
すべりにくく使い易いゴム付きグリップ。
ベルト掛けができるケース付タイプは、ノコギリの取り出しもスムーズです。(ケースは衝撃に強い樹脂製で、ロック機構も備えています。)
刃の先端部がキリ状になっていますから、切り込み穴が簡単に開けられます。
ショートタイプの刃は、先端部がキリ状&背面刃付なので、切り込み穴が簡単に開けられ、紙等も切れます。又、アサリ無し刃なのでボックスの際に沿って切れます。(スイッチボックスの開口に最適です。)
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ7、Φ10、Φ13用の替金型があります。又、ステンレス鋼製ダクター(S-D1、S-D2)用の替金型もあります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
MAKD-Hは、金型の附属しないタイプです。用途に合った替金型を購入し、ご使用いただけます。
適合チャンネル/D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)
ラチェット式でラクラク切断できます。
片手でワンタッチ開口。
モールダクトの他、様々な物が切断できます。
適合モールダクト:40~70型(パイプ70型は除く)、プラモール:全サイズ、Eモール・光モール・Cモール:全サイズ、デンコープロテクタ:全サイズ、ワゴンモール:OP3型~OP7型、ワゴンモール(薄型):OP4L型~OP7L型、隅角ワゴンモール:全サイズ、ワゴンモール(ソフトタイプ):OPS-6・OPS-8、ジャンボモール:全サイズ、ウォールダクト(OA用):WD-3065型、VE管:サイズ14~36、CD管・PF管:サイズ14~54、ミラレックス:サイズ22~54、ミラレックスF:サイズ20~50
1個
¥13,980
税込¥15,378
当日出荷
CD管・PF管、モール等、様々な物を手軽に切断できます。
ベルト掛けができるケース付。カッターの取り出しもスムーズです。
衝撃に強い樹脂ケース。ロック機構も備えています。
全面刃で長持ち2倍!!切れ味が悪くなったら、刃を反転して使用できます。
刃は、切れ味鋭いステンレス刃を使用しています。
デンコーマックの2連ケースに収納できます。
適合外径Φ37mm迄、断面寸法27×27mm迄
種類ケース付
1個
¥4,998
税込¥5,498
当日出荷
石膏ボード・合板等へのボックス取付穴の切り抜きに最適です。
小型で軽量、ナイフ感覚の使い易いハンディータイプです。
切り込み穴不要!多用途な丸刃と、直刃の両刃です。
すべりにくいゴムグリップ。樹脂ケース付。
刃の交換が簡単にできる替刃式です。
直刃部は、引刃とケーブルを傷つけにくい押刃があります。
適合石膏ボード・合板一般木材・塩ビパイプ
種類押刃
1本
¥2,998
税込¥3,298
当日出荷
ダクターチャンネルD3に穴をあけることができます。
手動式なので電源がいりません。
穴径Φ10、Φ13用の替金型があります。
多段吊り等で、穴位置が同じ場合には、突き当てゲージを利用して正確に素早い穴あけができます。
適合ダクター/D3、D20、D1、D2、SD-D20、SD-D1、SD-D2(板厚2.0mm)、D15、16D1、DP1、DP2、SD-D15、SD-DP1、SD-DP2(板厚1.6mm)、S-D3、S-D1、S-D2、S-D20(板厚1.5mm)、S-D15(板厚1.2mm)
1個
¥14,880
税込¥16,368
16日以内出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。)
刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。)
エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
仕様替刃
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
管の外径がΦ48 ~Φ114mm迄対応の大口径用です。
ベアリング搭載ローラーを4個使用!スムーズな回転により、大口径の管も容易に切断できます。
直角に切断でき、切りくずも発生しません。
脚立を固定台にして、切断作業が行えます。
切断可能 外径(Φmm)MC-V114用
1個
¥5,298
税込¥5,828
翌々日出荷
塩ビ管・合成樹脂製可とう管等、樹脂管専用の切断工具です。
本体はアルミ合金製で軽量タイプ、刃は切れ味鋭いステンレス刃を採用、ラチェット式だからラクに切断できます。 (エンビ管カッター 63の刃はSK鋼材です。)
刃はワンタッチ開口機構により片手で開口できます。 (エンビ管カッター 63は除く。)
エンビ管カッター 42は開口径調整ストッパーでワンタッチ開口のサイズをΦ27mmとΦ42mmに設定できます。
1
2
3
4
5
次へ
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。