仕様サイディング(窯業系・金属系)、ALC、デッキプレート、薄鉄板(1.2mm以下)、ブロック、モルタル、木材等の穴あけ作業に。 クイックチェンジ式のシャンクでボディ、センタードリルの着脱は工具不要です。 コアサイズ…110Φ、160Φ 有効長…130mm チャックサイズ…10mm & SDS 使用電動機…電気ドリル、振動ドリル(回転モード) SDS軽量ハンマードリル(回転モード)
1セット
¥41,980
税込¥46,178
5日以内出荷
仕様クラス最強、軽量小型、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。ボールベース…TA660HP-1~4水処理パッド…TA660HR-1~4コアビット…TA660HB-40~180よりご選定ください。適用ビット径(最大ビット径)…160mm(180mm) モーター…100V 15A 2,100W 回転数…900(RPM) 有効ストローク…304mm 質量…9.3kg
1個
¥159,800
税込¥175,780
5日以内出荷
仕様超小型、超軽量、ハイパワー。 送りハンドル左右交換可能。TA660HB-40~160よりご選定ください。 適用ビット径(最大ビット径)…120mm(160mm) モーター…100V 14A 1,500W 回転数…950(RPM) 有効ストローク…330mm 全高…580mm 質量…8.2kg 付属品…水処理パッド、水処理押さえリング、高さ580mmポールベース、キャリングケース、片口スパナ27mm・32mm各1本
1個
¥149,800
税込¥164,780
5日以内出荷
『通線工具類』には他にこんなカテゴリがあります
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。