2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(ジェフコム)ファンダクトコア
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。特殊開発の刃型により、従来困難だったALC内部の鉄筋もスムーズに穴あけが可能
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに ブロック、タイル、合板、木材(薄物)、スレート、土壁、気泡コンクリート(ALC)、レンガ、塩ビ板、石膏ボード等に 仕様ストレートシャンクタイプ 有効長(mm)150 サイズ(mm)Φ110、Φ160 適正回転数(min-1)700~1100
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷

DENSAN(ジェフコム)ファンダクトコア
Φ110mm・Φ160mm2サイズセットのファンダクトコア(ツバなしタイプ)。回転ドリル専用。丸穴施工換気扇・ガラリ・パイプフード・ダクト等の穴あけに最適。クズ取りらくらく、センタードリルを抜くだけでOK!。コアヘッドの交換で穴あけサイズが容易にかわる。時間のかかっていた木材への穴あけも短縮できます
用途換気扇、弁戸キャップ、ガラリ、パイプファンなどの穴あけに 外装サイディング壁、木材厚板、合板、ベニヤ、石膏ボード、2×4住宅、プレハブ住宅の外壁材、トタン、ブリキ等の穴あけに 仕様ストレートシャンクタイプ 有効長(mm)150 サイズ(mm)Φ110、Φ160 適正回転数(min-1)700~1100
1個
53,980 税込59,378
3日以内出荷