78件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様キャップ付 種別チューブタイプ
1個(100g)
849 税込934
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バイメタルホルソー
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等 全長(mm)120 有効長(mm)34
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030 内容CUD-3030D+CUD-3030U ドリル径(Φmm)12.5 深さ(mm)(ドリル)30
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮! ストッパー付ドリルで一定穴あけ。 先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。 ハンマードリル用(SDSシャンク)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

色々な材質の面取り・バリ取りに便利。 くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。 ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。 狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など 全長(mm)160(本体:125) 質量(g)55(本体:30) 使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
種別スプレータイプ
1本(220mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビット交換式ドリルチャック
ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適 付属品締め付け工具×1個 材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー 質量(g)330 口径(Φmm)最大13 本体寸法(mm)41×115×41 六角軸対辺(mm)6.35 チャック許容範囲(m/m)1.5~13 関連資料(0.72MB)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等 全長(mm)91 有効長(mm)11 チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ)
インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上) 仕様S幅:6.35mm
1個
939 税込1,033
当日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸コバルトドリル
削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 適合機種インパクトドライバー(12V以上) 材質コバルトハイス鋼 対応インパクトドライバー 六角軸シャンク径6.35mm
1個
1,498 税込1,648
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ビット交換式キーレスチャック
ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適 材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー 質量(g)335 口径(Φmm)最大13 本体寸法(mm)49×125×49 六角軸対辺(mm)6.35 チャック許容範囲(m/m)1.5~13 関連資料(0.42MB)
1個
4,398 税込4,838
4日以内出荷

質量(g)380 適合サイズ(Φmm)32~80 寸法(Φ×mm)125×290
1個
5,998 税込6,598
3日以内出荷

1パック(2本)ほか
739 税込813
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)
コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。 切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 誤差(mm)(加工)±2.5
1個
16,980 税込18,678
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等 全長(mm)91 有効長(mm)11 チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
1個
3,500 税込3,850
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸ビット(充電ドリル用)
回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用 適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下) 軸径(Φmm)6.35(六角)
1個
1,298 税込1,428
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

ビルディングアンカー用打込棒。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリル
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着。シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけに 全長(mm)115 シャンク径(Φmm)6.35
1個
1,798 税込1,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)六角軸鉄工ドリル
六角軸で充電ドライバー・インパクトドライバーに装着 シンニング加工しているため喰いつきが良い(ポンチング不要)
用途鉄・アルミ・木材等の穴あけの作業に最適 仕様充電式は9.6V以上を使用してください。
1本
619 税込681
3日以内出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (43種類の商品があります)

1セット
39,980 税込43,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

シャフト径(Φmm)5 ドリル径(Φmm)12.7
1個
5,598 税込6,158
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

1個ほか
1,498 税込1,648
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ10mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に 材質 全長(mm)85 有効長(mm)10 関連資料(1.78MB) 取扱説明書(1.39MB)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (28種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダストカバー
ダウンライトホールソー専用ダストカバー。
適合寸法(mm)Φ75~125(コア)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ステップドリル(スパイラルタイプ)
有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
1個
8,598 税込9,458
3日以内出荷から5日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)のプラケース入セット
セット内容Φ21×2本、Φ27×2本、Φ33×1本
1個
19,980 税込21,978
当日出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)コバルト正宗ドリルセット
コバルトハイス鋼 HSCO-M42。ステンレス鋼等、難削材に最適。スチールケース付。丸シャンク。回転用。
セット内容(19サイズ・各1本)1.0, 1.5, 2.0, 2.5, 3.0, 3.5, 4.0,4.5, 5.0, 5.5, 6.0, 6.5, 7.0, 7.5,8.0, 8.5, 9.0, 9.5, 10.0mm 材質【ドリル】HSCO-M42【ケース】スチール・プラスチック 質量(g)670 本体寸法(mm)105×50×158 関連資料(1.32MB)
1セット(19本)
31,980 税込35,178
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)超硬ホールソー
ホールソー刃先部に優れた切れ味と耐摩耗性を持った超硬チップを不等分割に配列。作業中に発生しがちな共振作用によるビビリを抑制しています。一体形状ボディが安定した切れ味と耐久性を発揮。使用電動機:電気ドリル、振動ドリル(回転モード)。Φ6.5mm 3面取り
用途板厚4.5mmまでの鋼板、ステンレス板、銅板、アルミ板、プラスチック等への穴あけ作業に 材質 全長(mm)85 有効長(mm)10 関連資料(1.78MB) 取扱説明書(1.39MB)
1個
3,998 税込4,398
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)センタードリル(交換部品)
用途超硬ホールソー用センタードリル 適合ホールソー:15~50mm 材質 寸法(mm)5.7×5.7×51.5 質量(g)8.5 関連資料(1.78MB) 取扱説明書(1.39MB)
1本
999 税込1,099
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)木工ドリル(ショートタイプ)
ボード・木材の穴あけに!インパクトドライバー対応の木工用ドリル 2枚刃採用で切削抵抗を軽減。軽量化で軸部への負担を軽減。特殊焼き入れで軸部を強化。先ネジ。・従来品よりも引き込みの力を小さくすることで、負荷を軽減させ、バッテリー消費を削減。ケガキ刃。・2枚刃で切削抵抗を減らし、ケガキの負荷が半減。スクイ刃。・2枚刃で木屑をすくう量を分散し、スクイ刃の角度を鈍角にすることですくう負荷を軽減。・軽量化により軸部への負担を軽減。溝形状。・らせんとストレートの組み合わせで、木屑の排出がスムーズになり、木屑つまりを軽減。六角シャンク。・インパクトドライバーが装着可能、特殊焼き入れで軸部を強化
適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(14.4V以上)・ドリルドライバー(14.4V以上) 材質特殊合金鋼 幅(mm)六角シャンク S:6.35
1個
2,998 税込3,298
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)デッキプレートドリル
デッキプレートへのインサートナット取付の穴あけに。 Φ13・Φ15・Φ16 3サイズOKの先端ステップドリル(3段) 立ったまま作業ができるロングシャンク。 先端ドリルワンタッチ交換可能。 充電ドライバー対応。
軸径(Φmm)6.35六角軸(ロングシャンクエンド) 全長(mm)約530 推奨回転数(min-1[r.p.m])350-600(デッキプレート)
1個
16,980 税込18,678
4日以内出荷

ダウンライトホールソー専用ホールソーボディ。
1個
5,898 税込6,488
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ダウンライトコア フルセット
LEDダウンライトの穴あけに最適!Φ75、Φ100、Φ125のセット。 ダストカバーで切りクズをほぼシャットアウト。 石膏ボード系はもちろん、メタル系、サイディング系、木質系の天井材など広範囲の切削材に使用可能。 切削クズの除去および替えボディへの交換がワンアクション。
用途石膏ボード、ジプトン、プラスターボード、スパンドレール、金属系、メタル系、サイディング系、木質系、木材等の天井材への丸穴加工作業に。 セット内容コアボディ DDB-75(Φ75),DDB-100(Φ100),DDB-125(Φ125) ・クランプシャンク OP-10N・SDSシャンク OP-5・センタードリル FP-2・ダストカバー DDC-7517 全長(mm)260 有効長(mm)60 使用電動機電気ドリル、振動ドリル(回転モード)、SDS軽量ハンマードリル(回転モード) チャックサイズ10
1個
79,980 税込87,978
4日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)クランプシャンク
ダウンライトホールソー専用クランプシャンク
1個
5,598 税込6,158
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル(ドリルのみ)
ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S ドリル径(Φmm)12.5 深さ(mm)(ドリル)40
1個
6,598 税込7,258
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)打込棒付ドリル
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S 内容CUD-3040D+CUD-3040U ドリル径(Φmm)12.5 深さ(mm)(ドリル)40
1個
7,698 税込8,468
4日以内出荷

充電バイメタルホールソー(薄刃タイプ)用センタードリル
サイズ(mm)Φ110
1個
799 税込879
3日以内出荷

1個
2,798 税込3,078
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ワンタッチダイヤモンドコア専用パーツ センターピン
適合25~220Φmm(コアサイズ)
1個
2,698 税込2,968
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)ファンダクトコア
適正回転数(min-1)700~1100
1個
49,980 税込54,978
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (10種類の商品があります)

おすすめ人気ランキング