切削工具(電設用) :「電設工具」の検索結果

関連キーワード
180件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
刃先に少量塗布、抜群の切削効果! カッティングペーストCP-100C後継商品。 刃先部へ少量塗布するだけで抜群の切削効果を発揮します。 常温ではペースト状ですが、切削加工熱で液状になり、切削部へすみやかに浸透し、磨耗・破損が著しく減少します。 炭素鋼、合金鋼、鋳鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼にも優れた効果を発揮します。 鉄工ドリル、ステップドリル、フリードリル等に最適チューブタイプ(キャップ付)。
仕様キャップ付 種別チューブタイプ
1個(100g)
849 税込934
当日出荷

ホルソーによるエアコン冷媒管の穴あけの際、切粉飛散を防止し、収集します。
1パックほか
649 税込714
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(ジェフコム)バイメタルホルソー
バイメタルホールソーにΦ70~Φ180の大口径サイズが登場。 切りクズが簡単に除去できる排出用スプリング装備。ツバなし設計で、深穴作業にも使用可能。 耐熱性に優れたM42(コバルトハイス鋼)採用により、薄ステンレス板にもスムーズに穴あけが可能。
用途鉄板(3.2mm以下)、ステンレス板(1.6mm以下)、金属サイディング、ブリキ、アルミ板、木材、合板、塩ビ板、プラスチック等 全長(mm)120 有効長(mm)34
1個
8,998 税込9,898
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (16種類の商品があります)

ホルソーでの壁面開口作業時の切粉の飛散、落下を防止し収集します。 外径140mm迄のホルソーに対応します。(シャンク径は12mm迄)
適合最大径140mm迄のホルソー
1個
2,598 税込2,858
当日出荷

クリップ付で、打込み棒をドリルにしっかり固定!下向きにしても落ちない。 上向き施工が容易! 天井への施工時に威力を発揮! ストッパー付ドリルで一定穴あけ。 先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち。 ハンマードリル用(SDSシャンク)
1個
6,598 税込7,258
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

ダウンライトの穴あけ等、天井材(石膏ボード・合板)等の穴あけに最適です。(FH-350は石膏ボード専用です。) お手持ちの電動ドリルに取り付けるだけでOK! FH-150、200Nは寸法調整が簡単にできる、両刃同時調整式です。 丈夫な透明カバーと防塵クッション付ですから、切粉の飛び散りを防げます。 板厚に合わせて切削深さが調整できますから壁内のものを傷つけません。 防塵クッションは取替え可能。 FH-150、200Nはカバーの取り外しができます。(掃除が簡単にできます。)
1個
27,980 税込30,778
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

色々な材質の面取り・バリ取りに便利。 くるくるリーマー本体と交換用ブレード(DKR-125)がセットになりました。 ホールソーで穴を開けた後の面取りにも。 狭い場所での作業に便利。
用途鉄、ステンレス、銅、アルミ、プラスチックなどのパイプ(内外面)・板(側面)・ドリル穴など 全長(mm)160(本体:125) 質量(g)55(本体:30) 使用範囲(mm)1~16.5(内径用)
1個
5,498 税込6,048
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)打込棒付ドリル
ビルディングアンカーの下穴あけと打ち込みがワンセットに。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-030 内容CUD-3030D+CUD-3030U ドリル径(Φmm)12.5 深さ(mm)(ドリル)30
1個
6,598 税込7,258
当日出荷

インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソー。コードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等 全長(mm)91 有効長(mm)11 チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
1個
特価
2,390 税込2,629
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

ボックス側開口をあける場合に使用します。
適合普通硬質せっこうボード、強化せっこうボード、せっこうボード、ケイカル板用
1個
9,998 税込10,998
当日出荷

ボックス穴をホルソーであけるEG工法に使用し、 石膏ボード(強化、硬質を含む)、合板・ケイカル板の穴あけに最適な、 Φ60mm専用SBホルソーです。(刃の着脱・交換はできません。) 透明カバーがない分、 柱・壁際に寄って穴あけができます。(8mm迄OK)
規格ホルソー径(Φ60mm)、切削深さ(石膏ボード…5~27mm迄、合板・ケイカル板…25mm迄)、シャンク径(Φ10mm)
1個
2,998 税込3,298
当日出荷

スプレータイプの切削油、抜群の切削効果!刃先の保護! 最高油剤から造られた普及タイプの切削剤 油切削部へすみやかに浸透し、切削工具の摩耗や破損が著しく減少 炭素鋼、合金鋼、鋼鉄、アルミ合金等の被削材はもちろん、ステンレス鋼やダイス鋼にも優れた効果を発揮 あらゆる工作機械に使用でき、スプレーグリスの働きもする新タイプの切削油です。
種別スプレータイプ
1本(220mL)
1,498 税込1,648
当日出荷

1袋(5枚)
399 税込439
当日出荷

仕様フリーホルソー全種
1本
1,198 税込1,318
当日出荷

1個
599 税込659
当日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容替刃(超硬刃)1組入/L・R各1枚(石膏ボード・合板・ケイカル板用)
1組(2本)
3,898 税込4,288
当日出荷

インパクトドライバー対応 木工用ショートドリル。 特殊合金鋼を使用 キリの摩耗が少なく、長寿命。 加工材への食い付きがよく、木クズのハケもいいので作業効率がUP。 ボードの穴あけに最適。
用途木材の貫通穴用。 適合機種電気ドリル・インパクトドライバー(12V以上)・ドリルドライバー(12V以上) 仕様S幅:6.35mm
1個
939 税込1,033
当日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適 付属品締め付け工具×1個 材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー 質量(g)330 口径(Φmm)最大13 本体寸法(mm)41×115×41 六角軸対辺(mm)6.35 チャック許容範囲(m/m)1.5~13 関連資料(0.72MB)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

1個
1,398 税込1,538
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

一般市場品として、もっとも広い用途で使用されるロングドリルです。切削の排出を考慮し、深穴加工や深い位置の穴明加工に最適です。
用途用途 材質SKH51 先端角度118 ねじれ角(°)30
1本
1,098 税込1,208
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (982種類の商品があります)

穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。 ボード等の裏に設置したスライドボックスの開口用ホルソーです。
セット内容小判穴ホルソー本体(本体)・替刃/FH-BH3(86843224)×1・EGアッター2/BUT-EG2(49472194)・2ケ用穴あけゲージ・六角棒レンチ(サイドドリル用)・セミハードケース 規格ホルソー開口径:縦=104.5mm 横=58~59mm・切削深さ:25mm迄・六角軸シャンク径:6.35mm・適合電動ドライバー:【推奨】14.4V充電式ドリルドライバー(12V・18Vも使えます)
1セット
34,980 税込38,478
当日出荷

DENSAN(ジェフコム)六角軸コバルトドリル
削り出し一体型加工で、刃先の芯ブレや、ドリルが外れる心配なし。最高級コバルトハイスの使用で、ステンレス材に対応。
用途鉄、ステンレス、アルミ、プラスチック、木材 適合機種インパクトドライバー(12V以上) 材質コバルトハイス鋼 対応インパクトドライバー 六角軸シャンク径6.35mm
1個
1,498 税込1,648
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (18種類の商品があります)

インパクトドライバー対応(回転)薄刃ホールソーコードレスタイプに最適な薄刃設計で切れ味抜群。充電ドリル、インパクトドライバー、電気ドリル(400W以下)対応。切削抵抗を徹底的に抑え、消費電力のムダがない!フルチャージ充電での穴あけ回数が向上
用途鉄板(2.0mm以下)、ステンレス板(0.6mm以下)、アルミ板、アクリル、塩ビ板、プラスチック、金属サイディング、ブリキ、合板、FRP板等 全長(mm)91 有効長(mm)11 チャックサイズ六角軸(対辺6.35mm)
1個
3,500 税込3,850
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (15種類の商品があります)

独自の製造技術とコーティング技術により大幅な加工能率が向上いたします。
用途用途 材質SKH51 表面処理TiNコーティング 先端角度118 ねじれ角(°)32~33
1本
5,298 税込5,828
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (157種類の商品があります)

質量(g)380 適合サイズ(Φmm)32~80 寸法(Φ×mm)125×290
1個
5,998 税込6,598
翌々日出荷

7サイズの穴あけができるPVH-60・60Fと、12サイズの穴あけができるPVH-89があります。 刃は摩擦抵抗の少ない丸棒状です。もちろん取り替えもできます。 本体内にセットしたスプリングにより一定の力で切削でき、きれいな穴あけができます。 FRP用は超硬刃を使用しています!
1個
9,898 税込10,888
当日出荷から翌々日出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

セット内容センターシャフト(交換用)
1本
2,998 税込3,298
翌々日出荷

1パック(2本)ほか
739 税込813
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (113種類の商品があります)

コバルトハイス(HSSCo)採用!耐摩耗性・耐熱性に優れ、長寿命。 窒化チタンコーティング(TiNコーティング)。 切りくずの排出がスムーズなスパイラルタイプ。 充電ドライバー対応の六角軸シャンク(6.35mm)。
有効切削能力(mm)鉄板:2.0、ステンレス:1.6 誤差(mm)(加工)±2.5
1個
16,980 税込18,678
翌々日出荷から3日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1個
3,798 税込4,178
翌日出荷から8日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

1組(4本)ほか
2,698 税込2,968
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

1個
949 税込1,044
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

有効切削能力(mm)鉄板/2、ステンレス板/1.6
1個
8,598 税込9,458
翌々日出荷から4日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

1個
1,998 税込2,198
当日出荷

航空機関連規格に準じて製作しています。シャンクがネジになっており、エアーツールにより狭い箇所の穴あけ作業に使用します。
用途用途 材質HSS 全長43.5 溝長22 先端角度118~135 ねじれ角(°)12~32 シンニングXシンニング
1本
2,698 税込2,968
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (21種類の商品があります)

穴あけ作業大幅短縮! ボックスの穴あけが一発でできる小判穴タイプのホルソーです。削り調整不要! 配線器具がそのまま取り付けられます。(開口穴径: タテ102×ヨコ54~56mm)。柱・壁際に寄って穴あけができます。 (13.6mm迄OK)。お手持ちの充電ドライバーに取り付けるだけでOK! (14.4V推奨)。水平器付で真直ぐ穴あけができます。
付属品替刃 1コ/EGアッター2 1コ/2ヶ用穴あけゲージ 1コ/六角棒レンチ 1コ/ハードケース 1コ
1個
22,980 税込25,278
当日出荷

ビットを差し込むだけワンタッチ交換 ビットが折れても交換可能 40V対応 使用可能ビット・付属ビット:No.FSB-2055(⊕2×55mm)×1本または、50mm以上の2つ溝ビットも使用できます。 ※トーションビットは使用しないでください。折れの原因となります。
用途強靭ビットでシャンクに最適 材質軸:特殊鋼、本体:軟質特殊ラバー 質量(g)335 口径(Φmm)最大13 本体寸法(mm)49×125×49 六角軸対辺(mm)6.35 チャック許容範囲(m/m)1.5~13 関連資料(0.42MB)
1個
4,398 税込4,838
3日以内出荷

回転のみでも穿孔力抜群の充電ドリル用ビット。インパクトドライバー対応。 シャンクから刃先まで一体形状のため、セパレートタイプのドリルに見られるような「ビビリ」や「ブレ」が解消され、安心安全に使用できる。 刃先の超硬チップを左右非対称に研磨することで、切削抵抗を軽減し、低トルクでの被削材穿孔が可能。
用途モルタル・ブロック・レンガ・石膏ボードなどを充電ドリルで簡単穴あけ用 適合機種インパクトドライバー(ワンタッチ着脱可能)、充電ドライバー(12V以上)、電気ドリル(400W以下) 軸径(Φmm)6.35(六角)
1個
1,298 税込1,428
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (14種類の商品があります)

MTKB-SLSK TBホルソーストレートシャンク 未来工業 動画あり
適合TBホルソー全種類
1個
7,998 税込8,798
翌々日出荷

ビルディングアンカーの下穴あけ用ドリル。ドリルに打込棒をかぶせるだけで、ビルディングアンカーが打てる!。ストッパー付ドリルで一定穴あけ!。先端ドリルは4枚刃で2~3倍長持ち!。ハンマードリル用(SDSシャンク)
適合ビルディングアンカー(ショートタイプ)HT-038S ドリル径(Φmm)12.5 深さ(mm)(ドリル)40
1個
6,598 税込7,258
翌々日出荷

おすすめ人気ランキング