21件中 1~21件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約4.5 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350
1本
44,980 税込49,478
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約4.5 シルバー 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に) 取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1555 質量(kg)約4.5 ブラック 設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 地上高さ(mm)1200
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に) 取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1555 質量(kg)約4.9 シルバー 設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 地上高さ(mm)1200
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約4.5 ブラック 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350
1本
67,980 税込74,778
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB)
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1300 質量(kg)約4.6 シルバー 設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
1本
81,980 税込90,178
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1300 質量(kg)約4.6 ブラック 設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
1本
81,980 税込90,178
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1300 質量(kg)約4.6 シルバー 設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
1本
109,800 税込120,780
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、コンセントは別売です。EV・PHEV充電用 屋外コンセント用の交換プレートが同梱されています。
取付可能対象(別売品)同梱の交換プレートの場合:【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)):WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、(屋外コンセント):WK4322S(200V ホワイトシルバー)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約9.4 シルバー 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 地上高さ(mm)1350
1本
83,980 税込92,378
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に) 取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1555 質量(kg)約4.9 ブラック 設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 地上高さ(mm)1200
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に) 取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1555 質量(kg)約4.5 シルバー 設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 地上高さ(mm)1200
1本
52,980 税込58,278
4日以内出荷

用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。 付属品アース端子ねじ 種別屋外電源コンセント支柱 Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1400 質量(kg)9 シルバー 種類EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 ピッチ(mm)【アンカーボルト固定】140×140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コンクリート基礎】500×300×300 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ) 設置方法ベースプレート方式 設置場所屋外 地上高さ(mm)1450(基礎高さ50mm含む)
1台
86,980 税込95,678
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2 種類防水コンセント用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)3.8 シルバー 種類屋外コンセント用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
34,980 税込38,478
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Dポール 防水コンセント用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
35,980 税込39,578
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)2.3 設置方法埋め込み方式、土中埋設 コンセント別売り
1台
31,980 税込35,178
6日以内出荷から9日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)4.2 シルバー 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
33,980 税込37,378
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 質量(kg)1.2 シルバー 種類防水コンセント用ベース付 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防水コンセント(防水・防塵保護カバー付)、カバー付接地防水コンセント(簡易鍵付) 設置方法ベースプレート方式(アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×350mm 地上高さ50mm除く) コンセント別売り
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷

用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。 付属品アース端子ねじ 種別屋外電源コンセント支柱 Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450 全長(mm)1900 質量(kg)7 シルバー 種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ) 設置方法コンクリート埋め込み方式 設置場所屋外 地上高さ(mm)1450
1台
46,980 税込51,678
6日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)3.8 シルバー 種類屋外コンセント用(スイッチ併設用) 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
37,980 税込41,778
9日以内出荷