その他通線工具 :「型取り」の検索結果

関連キーワード
2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。 付属品アース端子ねじ 種別屋外電源コンセント支柱 Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450 全長(mm)1900 質量(kg)7 シルバー 種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ) 設置方法コンクリート埋め込み方式 設置場所屋外 地上高さ(mm)1450
1台
46,980 税込51,678
4日以内出荷

用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。 付属品アース端子ねじ 種別屋外電源コンセント支柱 Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1400 質量(kg)9 シルバー 種類EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 ピッチ(mm)【アンカーボルト固定】140×140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コンクリート基礎】500×300×300 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ) 設置方法ベースプレート方式 設置場所屋外 地上高さ(mm)1450(基礎高さ50mm含む)
1台
86,980 税込95,678
4日以内出荷