その他通線工具 :「EV充電」の検索結果

関連キーワード
26件中 1~26件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
タテ長のEVコンセントの設置に最適なアンカー固定タイプです。 側面取付部はスイッチ、防水コンセント等が取り付けられます。 ケーブルフック(MRP-F)が標準装備。充電ケーブルの収納に便利です。
付属品ケーブルフック標準装備、化粧枠付、配管ガイド付、アース用ねじ・座金付 シルバー 高さ(mm)(仕上り)1100 取付場所2箇所(正面・側面) 取付ピッチ(mm)83.5
1個
49,980 税込54,978
翌々日出荷

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約3.8 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550 防塵防水性能IP43相当 設置方法埋め込み方式 設置場所屋外
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約4.2 ブラック 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550 防塵防水性能IP43相当 設置方法埋め込み方式 設置場所屋外
1本
36,980 税込40,678
3日以内出荷

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約4.2 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×45×1550 防塵防水性能IP43相当 設置方法埋め込み方式 設置場所屋外
1本
37,980 税込41,778
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約3.5 シルバー 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)200×200×1150 防塵防水性能IP43相当 設置方法ベースプレート方式 設置場所屋外
1本
63,980 税込70,378
欠品中

スマートデザインと優れた耐食性能(アルミアルマイト処理)
用途EV・PHEV充電用 質量(kg)約3.8 使用温度範囲(℃)-10~+40 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)90×75×1550 防塵防水性能IP43相当 設置方法埋め込み方式 設置場所屋外
1本
41,980 税込46,178
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

EV・PHVの充電用ブレーカーボックスです。 サイドボックス(MP-ST1)に小型ELBを組み込んだ製品です。
付属品化粧シート付 ミルキーホワイト 太さ(mm)直径2.0mmもしくは2.6mm(断面積3.5mm2もしくは5.5mm2)
1個
10,980 税込12,078
翌々日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」。住宅の庭先や垣根、施設の緑地など、建物から離れた屋外でも電源が使える便利なポールです。
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)3.8 シルバー 種類屋外コンセント用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
39,980 税込43,978
6日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に) 取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1555 質量(kg)約4.9 シルバー 設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 地上高さ(mm)1200
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 フラットタイプ 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)4.2 シルバー 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
38,980 税込42,878
6日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に) 取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1555 質量(kg)約4.5 ブラック 設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 地上高さ(mm)1200
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に) 取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1555 質量(kg)約4.9 ブラック 設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 地上高さ(mm)1200
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。コンセントは別売です。専用アンカーフレームDDP905は別売です。
用途住宅に設置:庭先で使う電源として(お庭でBBQパーティー、イルミネーションを点灯、電気自動車の充電、高圧洗浄機で洗車)。施設に設置:管理用の電源として(芝刈り機で芝生を手入れ、植栽のイルミネーションに、店舗の屋外看板を点灯、イベント時の電源確保に) 取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付))WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、WK4422B(200V、ブラック)、(屋外コンセント)WK4322S(200V、ホワイトシルバー)、WK4322B(200V、ブラック)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1555 質量(kg)約4.5 シルバー 設置方法土中埋設方式(アンカーフレームを使用) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 地上高さ(mm)1200
1本
59,980 税込65,978
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、コンセントは別売です。EV・PHEV充電用 屋外コンセント用の交換プレートが同梱されています。
取付可能対象(別売品)同梱の交換プレートの場合:【EV・PHEV充電用】(カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)):WK4422S(200V、ホワイトシルバー)、(屋外コンセント):WK4322S(200V ホワイトシルバー)※それぞれ100V用もあります。 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約9.4 シルバー 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.23MB) 地上高さ(mm)1350
1本
96,980 税込106,678
4日以内出荷

Panasonic(パナソニック)Dポール EV・PHEV充電用
建物から離れた場所でもサッと使える屋外電源コンセント支柱「Dポール」
付属品アース端子ねじ 種別Dポール EV・PHEV充電用 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【コンクリート根巻】Φ200×350 質量(kg)3.8 シルバー 種類屋外コンセント用(スイッチ併設用) 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】防雨スイッチガードプレート(簡易鍵付)、EV・PHEV充電用電源スイッチ(盗電防止用)、[EV・PHEV充電用]カバー付屋外コンセント(簡易鍵付)、屋外コンセント 設置方法埋め込み方式 コンセント別売り
1台
43,980 税込48,378
9日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】充電器、ELSEEV hekia S Mode3専用。(標準タイプ)DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、(機器連携タイプ)DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約4.5 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350
1本
51,980 税込57,178
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1300 質量(kg)約4.6 ブラック 設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
1本
94,980 税込104,478
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1300 質量(kg)約4.6 シルバー 設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
1本
94,980 税込104,478
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約4.5 ブラック 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350
1本
78,980 税込86,878
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1800 質量(kg)約4.5 シルバー 設置方法埋め込み方式、コンクリート根巻き、Φ300×450mm 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350
1本
78,980 税込86,878
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
ブラック RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB)
1本
129,800 税込142,780
4日以内出荷

アース端子ねじが付属されています。充電器、セパレートコネクタホルダは別売です。アンカーボルト・ナット・ねじキャップは同梱しておりません。(別途手配)
取付可能対象(別売品)【EV・PHEV充電用】(充電器)ELSEEV hekia S Mode3専用、標準タイプ:DNH3311/DNH3411/DNH3611/DNH3612/DNH3613、機器連携タイプ:DNHA4311/DNHA4611/DNHA4612/DNHA4613 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1300 質量(kg)約4.6 シルバー 設置方法【ベースプレート方式】アンカーボルト固定(別途 M10 140×140mm)、コンクリート基礎(□300×450mm 地上高さ50mm除く) 設置場所屋外 RoHS指令(10物質対応)対応 関連資料(0.22MB) 地上高さ(mm)1350(基礎高さ50含む)
1本
129,800 税込142,780
4日以内出荷

Abaniact(アバニアクト)Abaniポール
用途EV充電関連機器取付
1本
37,980 税込41,778
4日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

EV・PHV用充電ケーブルのCCID用ホルダーです。 本体はゴムで覆っており、CCIDケーブルを傷めません。 添付のねじ3本で表面から簡単に取り付けできます。
付属品ねじ、防水 シール付 適合給電ポール
1セット
7,898 税込8,688
当日出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。 付属品アース端子ねじ 種別屋外電源コンセント支柱 Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 全長(mm)1400 質量(kg)9 シルバー 種類EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 ベース付 ピッチ(mm)【アンカーボルト固定】140×140 寸法(高さH×幅W×奥行D)(mm)【コンクリート基礎】500×300×300 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ) 設置方法ベースプレート方式 設置場所屋外 地上高さ(mm)1450(基礎高さ50mm含む)
1台
99,980 税込109,978
6日以内出荷

用途住宅や施設などの建物から離れた駐車場へELSEEV hekia Sを設置するときに使用します。 付属品アース端子ねじ 種別屋外電源コンセント支柱 Dポール 材質アルミ(アルマイト処理) 寸法(mm)【根巻基礎】Φ300×450 全長(mm)1900 質量(kg)7 シルバー 種類Dポール EV・PHEV充電用 ELSEEV hekia S Mode3専用 適合機器【主な取付推奨機器(別売品)】【EV・PHEV充電用】充電器 ELSEEV hekia S Mode3 ・6kW充電型、・6kW充電型(機器連携タイプ)、・3kW充電型、・3kW充電型(機器連携タイプ) 設置方法コンクリート埋め込み方式 設置場所屋外 地上高さ(mm)1450
1台
53,980 税込59,378
6日以内出荷

おすすめ人気ランキング