2件中 1~2件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)
バンキャビネット(引き出し)と組み合わせて、サイド部を有効活用。 3連引き出しタイプ(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出しタイプ(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができます。 (奥行950mmタイプのみ)
用途「引き出し2段+棚」、奥行950mm(普通車用)サイド棚 適合【バンキャビネット】SCT-F01/SCT-F02/SCT-F04/SCT-F05/SCT-F07/SCT-F08SCT-W01/SCT-W02/SCT-W04/SCT-W05※下になるバンキャビネットには取り付け穴の加工が必要 材質SPCC 段数引き出し2段+棚1段タイプ 左右区別左右兼用 関連資料(1.21MB) 取扱説明書(0.28MB)
1台
83,980 税込92,378
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓 付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本 本体寸法(mm)750×1300×265 本体質量(kg)41 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175 天板厚さ(mm)15 耐荷重(kN)引出し:0.39 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100 関連資料(0.54MB) 取扱説明書(0.4MB) 仕切板間隔(mm)98
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

おすすめ人気ランキング