バンキャビネット :「ハイエース収納」の検索結果
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。
整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。
引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。
幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に
仕様仕切板間/48
付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個
質量(kg)38
寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670
引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130
耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf)
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
1個
¥76,980
税込¥84,678
3日以内出荷
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓
付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本
本体寸法(mm)750×1300×265
本体質量(kg)41
内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175
天板厚さ(mm)15
耐荷重(kN)引出し:0.39
取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100
関連資料(0.54MB)
取扱説明書(0.4MB)
仕切板間隔(mm)98
1台
¥99,980
税込¥109,978
3日以内出荷
『通線工具収納』には他にこんなカテゴリがあります
- パーツ&ツールボックス
- 電工バケツ
- 工具収納ホルダー
- ポーチ
- バンキャビネット
空調・電設資材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。