10件中 1~10件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
DENSAN(デンサン/ジェフコム)システムキャビネット
1個
39,980 税込43,978
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(連結引き出し)
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ
1個ほか
7,998 税込8,798
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(サイド棚)
自由な組み合わせで車内を整理整頓できるバンキャビネット。 整理しやすい「2段引き出し」+「2段棚」のサイド棚。 引き出しは前後どちらにも出せて、両方からのアクセスが可能です。 幅260mmのスリムタイプ。
用途車内の整理整頓に 仕様仕切板間/48 付属品仕切板(引出し用)6枚、仕切板(コの字型)2枚、トラスネジ(M6)4本、六角ナット(M6)4個 質量(kg)38 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)260×950×670 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)140×936×130 耐荷重(kN)引出し/0.29(30kgf) 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)50
1個
76,980 税込84,678
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット
天板の幅が広くなりました!700mm(SCT-F10)→750mm。天板の端が、タイヤハウスや荷室側面と干渉する場合、。お客様自身で切断加工してください。奥行1300mmタイプ ハイエース、キャラバン用引き出し。奥行が長く、スペースを有効利用できる
用途自由な組み合わせで 車内を整理整頓 付属品仕切板(引き出し用)2枚・トラスネジ(M6×20)2本・六角穴付ボルト(M6×25)4本・六角ナット(M6)6個・六角レンチ1本 本体寸法(mm)750×1300×265 本体質量(kg)41 内寸(幅W×奥行D×高さH)(mm)引出し収納:404×1195×175 天板厚さ(mm)15 耐荷重(kN)引出し:0.39 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能):100 関連資料(0.54MB) 取扱説明書(0.4MB) 仕切板間隔(mm)98
1台
99,980 税込109,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(テーブル)
自由な組み合わせで車内を整理整頓! 高さ265mmの引出しタイプと並べて、より広いフラットフロアを実現
用途●高さ265mmの引出しタイプ※と並べて、より広いフラットフロアを実現●仕様・サイズ:幅1200×奥行850×高さ265mm・質量19.8kg・天板厚さ:15mm ※高さ265mmタイプ・3列引出し(SCT-F04,SCT-F05,SCT-F06)・ワイド引き出し(SCT-W04,SCT-W05,SCT-W06)・引き出し(SCT-F10,SCT-F11) 質量(kg)19.8 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×850×265 天板厚さ(mm)15
1個
49,980 税込54,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(テーブル)
より広いフラットフロアを実現仕様。
用途自由な組み合わせで車内を整理整頓 天板厚さ(mm)15
1個
42,980 税込47,278
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット
「テーブルタイプ」に「引き出し」が合体!天板の下に、脚立や台車が収納できる。自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。普通車用。左袖、右袖のどちらにでも組み立てることができます。
セット内容本体×1・天板×1・脚部ユニット×1・Wフレーム×2・アングル×2・仕切板×2・六角穴付ボタンボルト(M6×14)×10・六角穴付皿ボルト(M6×25)×11・平ワッシャー(M6)×10・Sワッシャー(M6)×10・フランジナット(M6)×11・六角レンチ 寸法(mm)1400×950×265 質量(kg)38 材質SPCC(本体)・MDF(天板)
1個
86,980 税込95,678
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット ワーキングテーブル
車内から引き出して使える、簡易作業用・仮置き用テーブル 自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ 一時的に作業をするときの、簡易作業台として 車内の整理をするときの、荷物の仮置きスペースとして バックドアを跳ね上げた下に展開すると、雨を避けられます
取扱説明書(4.4MB) テーブル寸法幅(mm)980 テーブル高さ(mm)1020~780 寸法(mm)1040×1300×130(突起部を除く) テーブル寸法奥行(mm)900 材質SPCC 質量(kg)39 耐荷重(kN)テーブル:0.39(40kgf) 関連資料(1.69MB)
1台
89,980 税込98,978
3日以内出荷

DENSAN(デンサン/ジェフコム)バンキャビネット(3列引き出し)
自由な組み合わせで 車内を整理整頓 バンキャビネットシリーズ。 荷室後部に設置して工具や部材を整理収納できる3列引き出しタイプ。 車載用機材収納システム。 工具・部材・ツールボックス・脚立など様々な区分収納・取り出しに力を発揮。 多彩なパーツを組み合わせて、用途に合わせた自由なレイアウトが可能。 天板は釘の打てる木製。
1個
119,800 税込131,780
3日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

DENSAN(デンサン/ジェフコム)システムキャビネット(サイド棚)
自由な組み合わせで 車内を整理整頓! 車内を整理しやすい1段引き出し+2段棚 3連引き出し(SCT-Fシリーズ)やワイド引き出し(SCT-Wシリーズ)の上に連結することができる。(奥行780mmタイプのみ・取り付け穴の加工が必要) 左右兼用。左右の区別がないので、車内レイアウトの変更が可能!使用状況の変化に対応できる。
仕様仕切板間/48mm 付属品仕切板(引出し用)×2枚、仕切板(コの字型)×2枚 質量(kg)25 寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)330×780×560 引出し内寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)210×655×175 耐荷重(kN)引出し/0.39(40kgf) 取付ピッチ(mm)仕切板(着脱可能)/50
1台
65,980 税込72,578
3日以内出荷

『通線工具収納』には他にこんなカテゴリがあります