冷媒回収補助用品 :「イカ ケース」の検索結果

1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ビーバー(アサダ)リミットスケールLS50
フロートセンサの無いボンベへの冷媒回収。自動充填で正確な充填作業が可能。バックライト付きで暗所の作業にも対応。オートパワーオフ機能あり
付属品リミットスケールLS50本体、9Vアルカリ乾電池、LS50ACアダプタ、LS50L型+ドライバー、異径アダプタ1/4”メス×5/16”オス、ケース 寸法(mm)計量台:230×230 質量(kg)4.7 使用温度範囲(℃)0~40 ひょう量(kg)50 電源AC100V/9Vアルカリ乾電池(計量のみ可能) 測定精度±10g(0~20kg) 測定単位2g、5g オートパワーオフ稼働:3時間 電池寿命45時間
1個
65,980 税込72,578
当日出荷