カップリング :「エアコン フレア」の検索結果

特価
本日8月3日(日)は、モノタロウブランドの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025250815
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
279件中 1~40件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用 仕様ハーネス付き トラスコ品番683-0887 材質プラスチック
1個
4,998 税込5,498
欠品中

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)9
1個
4,898 税込5,388
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
用途金型冷却水ラインに。 付属品スナップリング×1個 トラスコ品番682-2969 材質真鍮 使用温度範囲(℃)-30~100 呼び径(mm)6.2 最高使用圧力(MPa)1.5 使用流体 相手側取付サイズG1/4オネジ
1個
13,980 税込15,378
34日以内出荷

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 付属品グランドナット×1個、カラー×1個 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (9種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
5,798 税込6,378
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (11種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。セインの左ネジ付きホース対応チューブ継手に適しています。互換性に配慮し工業規格に準拠した設計です。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 トラスコ品番684-0922 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)414 接続ねじG 1/2 オネジ 適合チューブ3/8 HP 締付トルク(N・m)65
1個
5,698 税込6,268
34日以内出荷

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。タイプM金具付きホースに最適です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き
1個
5,498 税込6,048
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (13種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。スイベルナットに素早く簡単に取り付けられ、設置が容易です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)138
1個
5,598 税込6,158
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (17種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)69
1個
3,598 税込3,958
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPT変換用工業規格アダプターです。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
3,298 税込3,628
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。NPTとJIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)69
1個
3,898 税込4,288
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (12種類の商品があります)

高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。JIC37°フレアチューブ接続用です(SAE J514及びISO 8434-2)。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。 材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き 最高使用圧力(MPa)103
1個
41,980 税込46,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

複数の配管を省スペース、短時間に設置可能です。安全な残圧除去機能により、分離時のホースの反動による事故を防止します。拡張用ユニットにより、分岐数の増設が可能です。
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。 仕様残圧除去機能付 トラスコ品番682-7660 材質鋼鉄 使用温度範囲(℃)-20~100 最高使用圧力(MPa)1.6 使用流体空気
1個
31,980 税込35,178
34日以内出荷

衝撃からマルチ-Xプレートを保護します。電気コネクターのないプレート用です。
用途衝撃からの保護用。 材質アルミニウム
1個
21,980 税込24,178
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

簡単・確実なワンタッチ接続の両路開閉タイプです。ダストキャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 トラスコ品番634-0907 材質【本体】真鍮 (クロムメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 相手側取付サイズR 1/2 メネジ 最小破壊圧力(MPa)14
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷

簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
8,998 税込9,898
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
9,298 税込10,228
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

簡単・確実なワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。 材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)3.5 使用流体液体 最小破壊圧力(MPa)14
1個
9,398 税込10,338
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
7,298 税込8,028
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (3種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)5
1個
3,198 税込3,518
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (5種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
8,198 税込9,018
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)20
1個
28,980 税込31,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
26,980 税込29,678
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
17,980 税込19,778
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)12
1個
18,980 税込20,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)15
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

液ダレを低減しクリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-40~150 呼び径(mm)8
1個
15,980 税込17,578
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120
1個
38,980 税込42,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (8種類の商品があります)

油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。 材質【本体】アルミニウム(アルマイト)、スチール(亜鉛メッキ)、真鍮【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)35 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)120 使用条件【1】メスプレート側無圧時、オスプレート側残圧35MPaまで。【2】オスプレート側無圧時、メスプレート側残圧25MPaまで。【3】メスプレート側残圧1MPa時、オスプレート側残圧25MPaまで。
1個
99,980 税込109,978
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。 材質ソフトPVC
1個
1,298 税込1,428
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (6種類の商品があります)

油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用 仕様ハーネス付き トラスコ品番682-7737 材質プラスチック
1個
3,998 税込4,398
34日以内出荷

油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用 仕様ハーネス付き トラスコ品番682-7699 材質プラスチック
1個
3,998 税込4,398
34日以内出荷

油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用。 付属品ハーネス付き トラスコ品番683-0852 材質アルミニウム
1個
4,598 税込5,058
5日以内出荷

振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。 トラスコ品番682-9323 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
1個
6,598 税込7,258
34日以内出荷

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42 定格流量(L/min)40 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
18,980 税込20,878
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。 材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR 使用温度範囲(℃)-30~100 定格流量(L/min)291 使用流体作動油 最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
1個
45,980 税込50,578
5日以内出荷から34日以内出荷
バリエーション一覧へ (7種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)19
1個
28,980 税込31,878
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5012 材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM 使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)14
1個
10,980 税込12,078
34日以内出荷

分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150 呼び径(mm)6
1個
2,198 税込2,418
34日以内出荷
バリエーション一覧へ (4種類の商品があります)