4ページ目: カップリング


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
291件中 121160
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(inch)から絞り込む
”シリーズ932”(オスプレート用ダストキャップ) CEJN(セイン)”シリーズ932”(オスプレート用ダストキャップ)CEJN(セイン)
1,298税込1,428
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。交換用です。
用途異物混入防止用。材質ソフトPVC
シリーズ307 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ307 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番682-9290材質アルミニウム
シリーズ707 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ707 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
4,998税込5,498
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9379材質プラスチック
シリーズ607 ニップル用ダストキャップ UN 1 1/16-12 (3/4 SAE) メネジ CEJN(セイン)シリーズ607 ニップル用ダストキャップ UN 1 1/16-12 (3/4 SAE) メネジCEJN(セイン)
42,980税込47,278
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7768材質プラスチック
シリーズ607 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ607 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
3,998税込4,398
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7737材質プラスチック
シリーズ607 カップリング用ダストキャップ 3/4 NPT メネジ CEJN(セイン)シリーズ607 カップリング用ダストキャップ 3/4 NPT メネジCEJN(セイン)
42,980税込47,278
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7725材質プラスチック
シリーズ807 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ807 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7760材質プラスチック
シリーズ507 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ507 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9311材質プラスチック
シリーズ907 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ907 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
31,980税込35,178
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0882材質プラスチック
シリーズ607 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ607 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
3,998税込4,398
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7699材質プラスチック
シリーズ907 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ907 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
31,980税込35,178
1個
34日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9279材質プラスチック
シリーズ807 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ807 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
6,198税込6,818
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-9351材質プラスチック
シリーズ707 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ707 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
4,998税込5,498
1個
6日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番683-0887材質プラスチック
シリーズ507 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ507 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
3,998税込4,398
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用仕様ハーネス付きトラスコ品番682-7726材質プラスチック
シリーズ307 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ307 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
4,598税込5,058
1個
5日以内出荷
油圧システム内への異物混入を防止します。
用途異物混入防止用。付属品ハーネス付きトラスコ品番683-0852材質アルミニウム
高圧油圧アダプター CEJN(セイン)高圧油圧アダプターCEJN(セイン)
6,298税込6,928
1個
34日以内出荷
様々な接続規格に対応する高圧油圧アダプターです。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質スチール(黒色亜鉛メッキ)
ポーティングブロック CEJN(セイン)ポーティングブロックCEJN(セイン)
7,298税込8,028
1個
34日以内出荷
本体の他に1~3個のアウトレットポートを持つ設計です。
用途セインFRL製品のアクセサリー及びパーツ交換用。
シリーズ807 交換用ロックピン 707、807シリーズ用(ピン Φ4mm) CEJN(セイン)シリーズ807 交換用ロックピン 707、807シリーズ用(ピン Φ4mm)CEJN(セイン)
3,198税込3,518
1個
34日以内出荷
振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9346材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
シリーズ907 交換用ロックピン 907シリーズ用(ピンΦ5mm) CEJN(セイン)シリーズ907 交換用ロックピン 907シリーズ用(ピンΦ5mm)CEJN(セイン)
6,598税込7,258
1個
34日以内出荷
振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9323材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
シリーズ807 交換用ロックピン 全サイズ(ピン Φ3mm) CEJN(セイン)シリーズ807 交換用ロックピン 全サイズ(ピン Φ3mm)CEJN(セイン)
2,798税込3,078
1個
34日以内出荷
振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。トラスコ品番682-9271材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
シリーズ307 交換用ロックピン CEJN(セイン)シリーズ307 交換用ロックピンCEJN(セイン)
2,998税込3,298
1個
34日以内出荷
振動による緩みを防ぎます。接続状態の確認が目視で可能です。
用途ロックピン交換用。トラスコ品番683-0885材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
18,980税込20,878
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ907”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
109,800税込120,780
1個
34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ707”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
62,980税込69,278
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ707”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
45,980税込50,578
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)291使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ507”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
22,980税込25,278
1個
34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
”シリーズ907”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ907”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
109,800税込120,780
1個
34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)740使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】152【分離時】100
”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ507”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
31,980税込35,178
1個
34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)93使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】105
”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ807”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
74,980税込82,478
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ307”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
24,980税込27,478
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)【接続時】42【分離時】42定格流量(L/min)40使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ607”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
36,980税込40,678
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ807”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
81,980税込90,178
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ607”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
41,980税込46,178
1個
5日以内出荷から34日以内出荷
圧力変動に対応する超高耐久カップリングです。分離時に液だれがなく環境汚染を防止します。油圧回路内に残圧がある状態での分離・接続が可能です。
用途建機や解体機等圧力変動が大きく耐久性を要する用途に。材質スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100定格流量(L/min)169使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】168【分離時】100
”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ777”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)19
”シリーズ577”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ577”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ677”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4983材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)14
”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング) CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用バルブ無しカップリング)CEJN(セイン)
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-4954材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ467”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
5,898税込6,488
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)6
”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ667”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
17,980税込19,778
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80呼び径(mm)14
”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しニップル) CEJN(セイン)”シリーズ567”(おねじ取付用バルブ無しニップル)CEJN(セイン)
2,198税込2,418
1個
34日以内出荷
分離時に殆ど液ダレが無く、クリーン環境を維持します。
トラスコ品番566-5024材質真鍮【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~150呼び径(mm)9
カップリング