イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
10件中 110
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(inch)から絞り込む
  • ワンタッチカプラー イチネンTASCO

    ワンタッチカプラー

    イチネンTASCO
    2,698税込2,968
    1個
    当日出荷
    仕様吐出しホースがワンタッチで脱着 ホースヨリ戻しの効果も有
  • KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ BBKテクノロジーズ

    KWIK(クイックカプラ)アダプター エルボ

    BBKテクノロジーズ
    1,698税込1,868
    1個
    当日出荷から翌々日出荷
    仕様エルボ
  • SP-VカプラTypeA 日東工器

    SP-VカプラTypeA

    日東工器
    7,598税込8,358
    1個
    当日出荷
    ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。
    用途不活性ガス・真空用。トラスコ品番270-1851材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM)全長(mm)65最高使用圧力(MPa)7.5取付ねじ【相手側】R 3/8使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水ねじサイズRc3/8
  • R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ) BBKテクノロジーズ

    R134a 高圧用 KWIK(クイックカプラ)

    BBKテクノロジーズ
    7,998税込8,798
    1個
    当日出荷から3日以内出荷
    カーエアコンの高圧側ポートに接続するためのカプラです。
    サイズM12P1.75対応冷媒種別R134a
  • マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ CEJN(セイン)

    マルチ・スナップ シリーズ324 ニップル G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    8,898税込9,788
    1個
    当日出荷
    冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のニップルです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
    用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個、スペーサー×1個トラスコ品番682-4608材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体相手側取付サイズG1/4オネジ
  • ”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート CEJN(セイン)

    ”シリーズ932” マルチ-X デュオ オスプレート

    CEJN(セイン)
    41,980税込46,178
    1個
    当日出荷から34日以内出荷
    油圧用マルチプレート/多配管同時接続プレートです。残圧がある状態でも接続可能です。着脱時の液ダレを最小限に抑えます。
    用途誤接続の危険を防止し、保守作業を迅速かつ容易にしたい油圧・電気ラインに。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)120
  • マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ CEJN(セイン)

    マルチ・スナップ シリーズ324 カップリング G1/4メネジ

    CEJN(セイン)
    14,980税込16,478
    1個
    当日出荷
    冷却水ラインを最大8連まで一括でワンタッチ接続・分離できるマルチ・スナップマニホールド用のカップリングです(プレート別売)。バルブ付きのため分離時の液体漏れを防止。
    用途金型冷却水ラインに。付属品スナップリング×1個トラスコ品番682-2969材質真鍮使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)6.2最高使用圧力(MPa)1.5使用流体相手側取付サイズG1/4オネジ
  • KWIK(クイックカプラ)アダプター ストレート BBKテクノロジーズ

    KWIK(クイックカプラ)アダプター ストレート

    BBKテクノロジーズ
    2,998税込3,298
    1個
    翌々日出荷から4日以内出荷
  • R22/12/502 シャットオフカプラー ストレート BBKテクノロジーズ

    R22/12/502 シャットオフカプラー ストレート

    BBKテクノロジーズ
    3,998税込4,398
    1個
    翌々日出荷
    脱着時に弁が瞬時に閉まりホース内のガスが吹き出しません。
    対応冷媒種別R22/12/502サイズ1/4オスフレア×1/4メスフレア質量(g)50
  • カナロックKPL200形 KANA(片山チエン)

    カナロックKPL200形

    KANA(片山チエン)
    9,998税込10,998
    1個
    翌々日出荷
    大きな伝達トルクを必要とするシャフト・ボス接続用のカナロックです。取付が容易で他のパーツを必要としません。
    用途シャフト・ボス締結用。材質機械構造用炭素鋼RoHS指令(10物質対応)対応
カップリング