6ページ目: カップリング


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
291件中 201240
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(inch)から絞り込む
”シリーズ417”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ417”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
3,598税込3,958
1個
34日以内出荷
両路解放、バルブ無しタイプカップリングです。二段階接続タイプで、シリーズ411ニップルとの接続が可能です。
用途ガーデン用途やバルブ付きカップリングが不要の低圧アプリケーションに。材質【本体】 真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)2使用流体液体最小破壊圧力(MPa)8
シリーズ606 カップリング G 3/4 メネジ FPMシール CEJN(セイン)シリーズ606 カップリング G 3/4 メネジ FPMシールCEJN(セイン)
77,980税込85,778
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-9329材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシール CEJN(セイン)シリーズ606 ニップル G 3/4 メネジ FPMシールCEJN(セイン)
48,980税込53,878
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに。トラスコ品番682-7795材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ604”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
33,980税込37,378
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続の片路開閉及び両路開閉タイプのカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ135 カップリング M16x1.5 メネジ 60° メス・シート付 CEJN(セイン)シリーズ135 カップリング M16x1.5 メネジ 60° メス・シート付CEJN(セイン)
44,980税込49,478
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。トラスコ品番683-9288材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)300使用流体作動油相手側取付サイズM16×1.5オネジ最小破壊圧力(MPa)600
”シリーズ140” カップリング CEJN(セイン)”シリーズ140” カップリングCEJN(セイン)
69,980税込76,978
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600
”シリーズ135” (おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ135” (おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
33,980税込37,378
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)300使用流体作動油相手側取付サイズM16×1.5オネジ最小破壊圧力(MPa)600
”シリーズ140” ニップル CEJN(セイン)”シリーズ140” ニップルCEJN(セイン)
49,980税込54,978
1個
34日以内出荷
ワンタッチ接続です。コンパクト設計です。ノン・ドリップ構造です。
用途油圧トルクレンチ、ボルトテンショナーの接続に。材質【本体】硬化スチール(黒色仕上げ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~80最高使用圧力(MPa)400【分離時】300使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)600
オート・カップリング フルード用 コネクター CEJN(セイン)オート・カップリング フルード用 コネクターCEJN(セイン)
10,980税込12,078
1個
34日以内出荷
モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
使用温度範囲(℃)20~100
オートカップリング フルード用 ニップル CEJN(セイン)オートカップリング フルード用 ニップルCEJN(セイン)
26,980税込29,678
1個
34日以内出荷
モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
使用温度範囲(℃)20~100最高使用圧力(MPa)3.5
オートカップリング フルード用 カップリング CEJN(セイン)オートカップリング フルード用 カップリングCEJN(セイン)
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷
モールドまたはツール交換のダウン・タイムを最小限にします。
材質真鍮(ニッケルメッキ)【カップリング】真鍮(ニッケルメッキ)【ニップル】真鍮(ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)20~100最高使用圧力(MPa)3.5
マルチ-X 潤滑ニップルキット CEJN(セイン)マルチ-X 潤滑ニップルキットCEJN(セイン)
34,980税込38,478
1個
34日以内出荷
マルチ-X用潤滑ニップルキットです。 ニップルと止め輪が含まれます。
用途交換・修理用。トラスコ品番682-4540適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または 1/2 ニップルキャビティー材質スチール
”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキットCEJN(セイン)
8,698税込9,568
1個
34日以内出荷
マルチ-X用スロットナットキットです。
用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。トラスコ品番682-2963適合機種マルチ-X 全サイズ材質スチール(メッキ処理)
”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキット CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X スロットナットキットCEJN(セイン)
1,798税込1,978
1個
34日以内出荷
マルチ-X GII用スロットナットキットです。 メス・オス両プレートに装着できます。
用途標準ナットが適さない高振動のアプリケーション用。トラスコ品番682-3011適合機種マルチ-X GII 全サイズ材質スチール(メッキ処理)
”eSafe シリーズ300 マルチリンク” CEJN(セイン)”eSafe シリーズ300 マルチリンク”CEJN(セイン)
6,198税込6,818
1個
34日以内出荷
マルチリンクのエア取出口を増やすための拡張ユニットです。同シリーズの全ての製品に使用可能です
用途空圧工具、空圧機器、工場の空気配管用。トラスコ品番682-7636材質鋼鉄使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)1.6使用流体空気空気流量(L/min)1050(入口圧力0.6MPa、圧力損失0.05MPa時の計測値です)
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)CEJN(セイン)
36,980税込40,678
1個
34日以内出荷
マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-Xオスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4552材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)CEJN(セイン)
36,980税込40,678
1個
34日以内出荷
マルチ-X用電気コネクターです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-Xメスプレートへの電気コネクター装着用。トラスコ品番682-3026材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
マルチ-X 内部ロック CEJN(セイン)マルチ-X 内部ロックCEJN(セイン)
2,398税込2,638
1個
34日以内出荷
マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用内部ロックです。
用途交換・修理用。トラスコ品番682-3004適合機種マルチ-X 全メスモデル
マルチ-X ロック装置 CEJN(セイン)マルチ-X ロック装置CEJN(セイン)
3,798税込4,178
1個
34日以内出荷
マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用ロック装置です。
用途交換・修理用。トラスコ品番682-4522適合機種マルチ-X オスプレート用カバー/パーキングドック
”シリーズ932” マルチ-X レバーアッセンブリー CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X レバーアッセンブリーCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用レバーアッセンブリーです。
用途交換・修理用。材質【ハンドル】スチール
”シリーズ932” マルチ-X バックリッド・キット CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X バックリッド・キットCEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
34日以内出荷
マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用バックリッド・キットです。
用途交換・修理用。材質アルミニウム(アルマイト処理)
”シリーズ932” マルチ-X センターボルト・キット CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X センターボルト・キットCEJN(セイン)
5,898税込6,488
1個
34日以内出荷
マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用センターボルト・キットです。
用途交換・修理用。材質スチール
マルチ-X ロックセット ハンドルサイズ CEJN(セイン)マルチ-X ロックセット ハンドルサイズCEJN(セイン)
1,998税込2,198
1個
34日以内出荷
マルチ-Xスペアパーツです。
用途交換・修理用。
”シリーズ765” ニップル用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ765” ニップル用シールキットCEJN(セイン)
889税込978
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ565” ニップル用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ565” ニップル用シールキットCEJN(セイン)
419税込461
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ665” ニップル用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ665” ニップル用シールキットCEJN(セイン)
459税込505
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ365” ニップル用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ365” ニップル用シールキットCEJN(セイン)
419税込461
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
シリーズ065 ニップル用シールキット CEJN(セイン)シリーズ065 ニップル用シールキットCEJN(セイン)
789税込868
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。トラスコ品番683-5514材質NBR最高使用圧力(MPa)【接続時】35【分離時】35使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
”シリーズ265” ニップル用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ265” ニップル用シールキットCEJN(セイン)
619税込681
1個
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)CEJN(セイン)
15,980税込17,578
1個
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。トラスコ品番682-4634材質【コネクタハウジング】プラスチック電流(A)13電圧(V)48接続12ピン
”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット メスプレート用)CEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC電流(A)16電圧(V)48接続10ピン+アース
”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用) CEJN(セイン)”シリーズ932”(電気コネクターキット オスプレート用)CEJN(セイン)
8,298税込9,128
1個
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。材質【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC電流(A)16電圧(V)48接続10ピン+アース
”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケット CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X 電気コネクター付き取り付けブラケットCEJN(セイン)
3,698税込4,068
1個
34日以内出荷
マルチ-X 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケットCEJN(セイン)
3,198税込3,518
1個
34日以内出荷
マルチ-X 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン)マルチ-X ニップルキットCEJN(セイン)
14,980税込16,478
1個
34日以内出荷
マルチ-X 交換用ニップルです。ニップルと止め輪が含まれます。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X ニップルキット CEJN(セイン)マルチ-X ニップルキットCEJN(セイン)
9,198税込10,118
1個
34日以内出荷
マルチ-X 交換用ニップルです。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。付属品ニップルと止め輪が含まれます。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X カップリングキット CEJN(セイン)マルチ-X カップリングキットCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
マルチ-X 交換用カップリングです。カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X カップリングキット CEJN(セイン)マルチ-X カップリングキットCEJN(セイン)
6,298税込6,928
1個
34日以内出荷
マルチ-X 交換用カップリングです。
用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)使用流体作動油最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X 潤滑ニップルキット CEJN(セイン)マルチ-X 潤滑ニップルキットCEJN(セイン)
34,980税込38,478
1個
34日以内出荷
マルチ-X GII用潤滑ニップルキットです。 ニップルと止め輪が含まれます。
用途交換・修理用。トラスコ品番682-3035適合機種マルチ-X GII材質スチール
カップリング