7ページ目: カップリング


        イラストから見つける!商品選定ガイド エアコン配管部材編
291件中 241280
商品の詳細情報を参照する場合は
詳細表示が便利です
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
適合サイズ(inch)から絞り込む
”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケット CEJN(セイン)”シリーズ932” マルチ-X 取り付けブラケットCEJN(セイン)
5,498税込6,048
1個
34日以内出荷
マルチ-X GII 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。材質スチール(粉体塗装)
”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
19,980税込21,978
1個
34日以内出荷
バルブ無しニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7766材質【本体】真鍮(クロムメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ706 ニップル バルブ付き G 1 メネジ CEJN(セイン)シリーズ706 ニップル バルブ付き G 1 メネジCEJN(セイン)
62,980税込69,278
1個
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどにトラスコ品番682-7774材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ704 ニップル バルブ付き G1メネジ NBRシール CEJN(セイン)シリーズ704 ニップル バルブ付き G1メネジ NBRシールCEJN(セイン)
27,980税込30,778
1個
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7769材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ604”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
21,980税込24,178
1個
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 3/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
6,498税込7,148
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ321”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
3,598税込3,958
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-2521材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】1/2
”シリーズ321”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ321”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,398税込1,538
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-4053材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ321”(めねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,198税込1,318
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ321”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
6,498税込7,148
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番633-9363材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ321”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
6,198税込6,818
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ321”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
5,998税込6,598
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ704 カップリング バルブ付き G1メネジ NBRシール CEJN(セイン)シリーズ704 カップリング バルブ付き G1メネジ NBRシールCEJN(セイン)
39,980税込43,978
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番682-7762材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ706 カップリング バルブ付き G 1 メネジ CEJN(セイン)シリーズ706 カップリング バルブ付き G 1 メネジCEJN(セイン)
97,980税込107,778
1個
34日以内出荷
バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどにトラスコ品番682-9310材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ702 カップリング バルブ無し G 1 メネジ ステンレス CEJN(セイン)シリーズ702 カップリング バルブ無し G 1 メネジ ステンレスCEJN(セイン)
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。フラットフェイスデザインです。
用途流体移行、鋳型冷却・加熱、化学処理、および真空点検などの、低圧のアプリケーションに。トラスコ品番682-7752材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-15~205最高使用圧力(MPa)2使用流体液体相手側取付サイズG 1 オネジ最小破壊圧力(MPa)8
フル・フローニップル(プラグ)メネジ CEJN(セイン)フル・フローニップル(プラグ)メネジCEJN(セイン)
29,980税込32,978
1個
34日以内出荷
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番566-5022材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)使用温度範囲(℃)-30~100呼び径(mm)38接続G1 1/4分類メネジカテゴリーバブルなし
フル・フローカップリング(ソケット)FPM CEJN(セイン)フル・フローカップリング(ソケット)FPMCEJN(セイン)
41,980税込46,178
1個
34日以内出荷
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)分類メネジカテゴリーバブルなし
フル・フローニップル(プラグ) CEJN(セイン)フル・フローニップル(プラグ)CEJN(セイン)
15,980税込17,578
1個
34日以内出荷
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)分類メネジカテゴリーバブルなし
シリーズ907 フックレンチ CEJN(セイン)シリーズ907 フックレンチCEJN(セイン)
47,980税込52,778
1個
34日以内出荷
シリーズ907用 フックレンチです。
用途着脱作業に。トラスコ品番682-9294材質スチール(メッキ処理)
シリーズ807 モンキーレンチ CEJN(セイン)シリーズ807 モンキーレンチCEJN(セイン)
46,980税込51,678
1個
34日以内出荷
シリーズ807用 モンキーレンチです。
用途着脱作業に。トラスコ品番683-0878
シリーズ807 TLX用マウンティングブラケット CEJN(セイン)シリーズ807 TLX用マウンティングブラケットCEJN(セイン)
18,980税込20,878
1個
34日以内出荷
シリーズ807 TLX用マウンティングブラケットです。
用途TLXの取り付け用。トラスコ品番682-9295材質スチール使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
シリーズ707 TLX用マウンティングブラケット CEJN(セイン)シリーズ707 TLX用マウンティングブラケットCEJN(セイン)
13,980税込15,378
1個
34日以内出荷
シリーズ707 TLX用マウンティングブラケットです。
用途TLXの取り付け用。トラスコ品番682-7730材質スチール使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
シリーズ607 TLX用マウンティングブラケット CEJN(セイン)シリーズ607 TLX用マウンティングブラケットCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
シリーズ607 TLX用マウンティングブラケットです。
用途TLXの取り付け用。トラスコ品番683-0893材質スチール使用温度範囲(℃)-30~100使用流体作動油
”シリーズ414”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ414”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
7,298税込8,028
1個
34日以内出荷
シリーズ414のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ411”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
34日以内出荷
シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(めねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ411”(めねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,898税込2,088
1個
34日以内出荷
シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ411”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ411”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,298税込1,428
1個
34日以内出荷
シリーズ411のカップリングと接続が可能です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップCEJN(セイン)
139税込153
1個
6日以内出荷
シリーズ358/324/325 ニップル用ダストキャップです。
用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9305材質プラスチック
シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップ CEJN(セイン)シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップCEJN(セイン)
139税込153
1個
6日以内出荷
シリーズ358/324/325 カップリング用ダストキャップです。
用途油圧システム内への異物混入を防止します。トラスコ品番682-9300材質プラスチック
”シリーズ324”(めねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ324”(めねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
9,398税込10,338
1個
34日以内出荷
シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-2512材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズR 1/4 メネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ324”(おねじ取付用カップリング)CEJN(セイン)
7,998税込8,798
1個
34日以内出荷
シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ324”(ホース取付用カップリング) CEJN(セイン)”シリーズ324”(ホース取付用カップリング)CEJN(セイン)
7,998税込8,798
1個
34日以内出荷
シリーズ324のバルブ無しニップルと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番633-9335材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】3/8
”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ324”(おねじ取付用ニップル)CEJN(セイン)
5,298税込5,828
1個
34日以内出荷
シリーズ324のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。ダスト・キャップは標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。使用温度範囲(℃)-30~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体相手側取付サイズG 1/4 オネジ最小破壊圧力(MPa)14
”シリーズ321”(ホース取付用ニップル) CEJN(セイン)”シリーズ321”(ホース取付用ニップル)CEJN(セイン)
1,498税込1,648
1個
34日以内出荷
シリーズ321のカップリングと接続が可能です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。トラスコ品番634-0893材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)使用温度範囲(℃)-20~100最高使用圧力(MPa)3.5使用流体液体最小破壊圧力(MPa)14ホース寸法(inch)【相手側】3/8
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPオネジCEJN(セイン)
7,998税込8,798
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPオネジxHPメネジCEJN(セイン)
12,980税込14,278
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジ CEJN(セイン)ステンレス・中圧 アダプター MPメネジ×HPオネジCEJN(セイン)
11,980税込13,178
1個
34日以内出荷
オネジ、メネジ問わずチューブサイズを変えて接続したり、シンプルに接続したりすることができます。高耐久の316L/EN1.4404ステンレススチール製です。耐圧サイクルテスト済みです。個々のコンポーネントに刻印しトレーサビリティを確保しています。
用途研究所、高圧油圧ツール、試験装置、キャリブレーションベンチ等の構築・改造・修理に。付属品グランドナット×1個、カラー×1個材質NACE認定、耐酸性ステンレススチール 316L(EN1.4404) 冷間引抜き最高使用圧力(MPa)138
シリーズ907 エクスターナルシール CEJN(セイン)シリーズ907 エクスターナルシールCEJN(セイン)
2,198税込2,418
1個
34日以内出荷
エクスターナルシールです。
用途交換用エクスターナルシールです。トラスコ品番682-9336材質NBR
”シリーズ525” カップリング用シールキット CEJN(セイン)”シリーズ525” カップリング用シールキットCEJN(セイン)
309税込340
1個
34日以内出荷
Oリング2個およびバックアップリング1個が含まれます。
用途交換用シールキットです。
ポーティングブロック CEJN(セイン)ポーティングブロックCEJN(セイン)
7,898税込8,688
1個
34日以内出荷
1台のポンプから複数の油圧ラインの接続を可能にする分岐ブロックです。
用途油圧ラインの分岐に。
カップリング