クイックボールバルブイチネンTASCO(6件のレビュー)当日出荷
チャージホースの先に取り付けて使用すると、冷媒をもらさずにホースが外せます。
接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×1/4フレアオス使用冷媒R134A
クイックボールバルブイチネンTASCO当日出荷
チャージホースの先に取付けて使用すると、冷媒を漏らさずにホースが外せます。
適合R22、R12、R502接続口径1/4フレアメス(ムシ押付)×3/8フレアオス対応冷媒種別R22、R12、R502
銅管用ボールバルブイチネンTASCO当日出荷から5日以内出荷
両方向タイプのボールバルブですので液及びガスの流れ方向に関係なく使用できます。
温度(℃)(設計)-60~+150耐圧試験圧力(MPa)6.5気密試験圧力(MPa)4.3設計圧力(MPa)4.3
ボールバルブ(T型ハンドル)イチネンTASCO4日以内出荷から5日以内出荷
許容圧力(MPa[kgf/cm2])4.2[42](-20~70℃)、0.5[5](~150℃)
ボールバルブ(アクセスポート付)イチネンTASCO当日出荷から5日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32最高使用圧力(MPa)4.2最高圧力(MPa)(試験)6.3流体温度(℃)-30~130許容周囲温度(℃)130以下
R410A/R32サービスポート付ボールバルブ 3/8”イチネンTASCO4日以内出荷
対応冷媒種別R410A/R32用仕様出口側5/16フレアサービスポート付寸法(inch)(入口側)3/8"ロウ付、(出口側)3/8"フレア耐圧試験圧力(MPa)6.3気密試験圧力(MPa)4.2
R410A/R32用サービスポート付ボールバルブイチネンTASCO5日以内出荷
入口:ロウ付、出口:フレアタイプ、出口側:5/16″フレアサービスポート付。
接続口径(inch)(入口側)1/4ロウ付、(出口側)対応冷媒種別R410A/R32用
逆止弁 5/8×5/8イチネンTASCO5日以内出荷
寸法(inch)5/8寸法(mm)15.88全長(mm)109最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
逆止弁 3/8×3/8イチネンTASCO当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)84.5最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
逆止弁 1/4×1/4イチネンTASCO当日出荷
寸法(inch)1/4フレア寸法(mm)6.35全長(mm)84最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
逆止弁 1/2×1/2イチネンTASCO5日以内出荷
寸法(inch)1/2寸法(mm)12.7全長(mm)83最高使用圧力(MPa)3耐圧(MPa)4流体温度(℃)-40~120
逆止弁 (フレアナット付) 3/8FLイチネンTASCO当日出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)76最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
逆止弁 (フレアナット付) 1/4FLイチネンTASCO当日出荷
寸法(inch)1/4寸法(mm)6.35全長(mm)58最高使用圧力(MPa)3.0(開弁圧力/0.01以下)耐圧(MPa)4.5流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 3/8イチネンTASCO4日以内出荷
寸法(inch)3/8寸法(mm)9.53全長(mm)165最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/4イチネンTASCO5日以内出荷
寸法(inch)1/4寸法(mm)6.35全長(mm)165最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
パックレスバルブ(ロー付タイプ) 1/2イチネンTASCO5日以内出荷
寸法(inch)1/2寸法(mm)12.7全長(mm)190最高使用圧力(MPa)3.6耐圧(MPa)5.4流体温度(℃)-40~120
配管セットフローバル税込¥4,398~¥3,998~