絞り込み
「冷媒の種類」から絞り込む

チャージバルブ ミニ R410A/R32用
(128件のレビュー)¥3,298税込¥3,6281個当日出荷付属品ナットセット接続口径5/16フレア全長(mm)62.25使用冷媒R410A/R32材質(パッキン)HNBR色(本体)金販売区分業務用
R410A/R32 耐圧兼用チャージバルブ
イチネンTASCO(11件のレビュー)¥5,598税込¥6,1581個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。 新機構採用で耐圧性能が更に上がりました。全長(mm)56対応冷媒種別R410A、R32接続径5/16インチフレアオス×5/16インチフレアメス
R407C・R404A・R507A・R134a ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(1件のレビュー)¥4,998税込¥5,4981個当日出荷ショートサイズなので、狭い場所でも接続することができます。用途R407C、R404A、R507A、R134a用高さ(mm)53接続径1/4フレアオス×1/4フレアメス
R22・R12・R500・R502 ミニサイズチャージバルブ
イチネンTASCO(2件のレビュー)¥5,298税込¥5,8281個当日出荷ショートサイズなので狭い場所でも接続することができます。用途R22、R12、R500、R502用
R407C、R404A、R507A、R134A用チャージバルブ
A-Gas Japan(旧:FUSO)(1件のレビュー)¥3,398税込¥3,7381個当日出荷接続口径1/4"Fオス×1/4"Fメス(ローレット)全長(mm)68対応冷媒種別R407C、R404A、R507A、R134A
チャージバルブ
JAPPY¥4,798税込¥5,2781個当日出荷チャージホースの先端に取り付け、エアコンのサービスポートと接続します ハンドルを回すだけで、ローレット元締めからムシ押しまで可能な一体型構造 サービスポート接続部が緩まず、 ホースを自由に動かせるスイベル機構 フッ素樹脂パッキンを採用しオイル等での腐食を軽減 高耐圧設計(耐圧試験可:常用圧力5.5Mpa) ひと手間省けて、簡単接続!寸法(mm)65×35.5接続ねじ5/16フレア(1/2-20UNF)常用圧力(MPa)5.5使用冷媒R410A、R32
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,880税込¥5,3681個当日出荷52mmとコンパクトサイズで狭い場所でもアクセスできます。真空ポンプからフロンボンベへの接続変更時も真空状態を維持したまま行えるので、ホース内の空気抜きの手間が省けます。質量(g)90使用圧力(MPa)3.92寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)43×23×52
5/16クイックチャージングバルブA
アサダ¥17,980税込¥19,7781個当日出荷サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。仕様アクセスポート付きトラスコ品番852-1076ねじ径(inch)5/16オス×5/16メスアズワン品番64-6754-09接続ポート径5/16オス(ムシ付)
ミニコントロールバルブ
エスコ¥4,330税込¥4,7631個当日出荷空調・冷凍機器類からのバックプレッシャーが掛からず、冷媒の吹き出しがないため、安全に着脱ができます。指先で軽く開閉が行えます。センターポート機構により適確に中心を捕らえます。エスコ品番EA104AD-24使用方法時計方向に回すとバルブコアが押され同時にバルブが開きます。反時計方向に回すとバルブコアが開放され同時にバルブが閉じます。接続口径UNF7/16-20×UNF7/16-20(1/4inch×1/4inch)全長(mm)57~62冷媒R12、R22、R502
耐圧兼用チャージバルブ(M10)
イチネンTASCO¥5,798税込¥6,3781個当日出荷ホース内側とサービスポート側を同時に開閉できますので、ガス等の放出がありません。 日本製。適合R134a用全長(mm)73対応冷媒種別R134a用接続径M10オス×M10メス
R404A/407C コントロールバルブ
BBKテクノロジーズ¥3,998税込¥4,3981個当日出荷ハンドルをOPEN、CLOSEに回すことにより、サービスポートのムシを調整し、噴き出しを防止します。全長(mm)64(CLOSE時)質量(g)70対応冷媒種別R404A/407C
低圧クイックコントロールバルブ
アサダ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷用途カーエアコンのサービスポートとのクイック接続に。ホース接続径1/4インチアズワン品番64-6755-36対応冷媒種別R134a
1/4クイックチャージングバルブA
アサダ¥18,980税込¥20,8781個3日以内出荷サービスポートのムシをガスを漏らさず取り外し・交換。サービスポートのムシを取り外すことにより抵抗がなくなり、真空・充填・回収スピードがアップ。真空計の接続可能。仕様アクセスポート付きねじ径(inch)1/4オス×1/4メスアズワン品番64-6754-08接続ポート径1/4オス(ムシ付)
『マニホールド』には他にこんなカテゴリがあります
マニホールド の新着商品
使用用途などの自然な言葉で検索できるようになりました(例:工場の床に白い線を引く)詳細はこちら


















![[R407C・R404A] 1/4" ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471356-260624-02.jpg)












![[R134a] M10 ミニコントロールバルブ エスコ](http://jp.images-monotaro.com/Monotaro3/pi/full/mono50471374-260624-02.jpg)