「接続口径」から絞り込む
パックレスバルブエスコ翌日出荷
3つの隔壁が完璧な密閉性と耐久性を保ちます。摩擦を最小限に、流れを最大限にするため、充分なサイズの穴があります。矢印の方向に流れる時の最大圧は35kg/cm、逆の場合は24kg/cm。
全長(mm)88質量(g)480使用温度範囲(℃)-40~149耐圧(MPa)3.5冷媒R12・R22・R134a・R404A・R407C接続径5/8”×5/8”(フレアー)
『空調配管用バルブ』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン配管メック税込¥54,978¥49,980
フロンガスメック税込¥17,578~¥15,980~
樹脂架台メック税込¥1,428~¥1,298~