フレア式継手 :「ゴム 10」の検索結果

関連キーワード
1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用してます。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグには優れた密閉構造の自動開閉バルブを採用。真空用途に威力を発揮します。ソケット・プラグともに自動開閉バルブを備えているので流体の取り扱いが容易。また、分離時でも真空度1.3×10-1Pa{1×10-3mmHg}までの幅広い真空用途に対応。エアコンや冷蔵庫などの製造ラインに対応できるよう3種類のシール材質を用意しています。SPカプラ Type A・SP-Vカプラと接続できます。
用途不活性ガス・真空用。 トラスコ品番270-1851 材質本体材質:ステンレス鋼、シール材質:ふっ素ゴム(FKM) 全長(mm)65 最高使用圧力(MPa)7.5 取付ねじ【相手側】R 3/8 使用流体不活性ガス真空、ガス、空気、水 ねじサイズRc3/8
1個
6,798 税込7,478
当日出荷