マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用レバーアッセンブリーです。
用途交換・修理用。
材質【ハンドル】スチール
マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用バックリッド・キットです。
用途交換・修理用。
材質アルミニウム(アルマイト処理)
マルチ-Xスペアパーツです。マルチ-X用センターボルト・キットです。
用途交換・修理用。
材質スチール
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各1個含まれます。
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
トラスコ品番683-5514
材質NBR
最高使用圧力(MPa)【接続時】35【分離時】35
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
1個
¥789
税込¥868
34日以内出荷
マルチ-Xのニップルの交換用シールキットです。
用途マルチ-Xプレートに内蔵されるニップルのシール交換用
付属品ニップルのフロントシール交換用として、プロファイルリングが1個もしくはO-リングとバックアップリングが各 1 個含まれます。
最高使用圧力(MPa)【接続時】50【分離時】50
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】150【分離時】150
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。
材質【マウンティングブラケット】スチール【プラグ】プラスチック
電流(A)13
電圧(V)48
接続12ピン
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。防塵・防水のIP68規格です。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。
トラスコ品番682-4634
材質【コネクタハウジング】プラスチック
電流(A)13
電圧(V)48
接続12ピン
1個
¥11,980
税込¥13,178
34日以内出荷
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。
材質【マウンティングブラケット】スチール【コネクターハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC
電流(A)16
電圧(V)48
接続10ピン+アース
マルチ-Xに電気コネクターを装着するためのキットです。組付けマニュアル、ダストキャップが含まれます。
用途マルチ-X電気コネクター装着用。
材質【コネクタハウジング】プラスチック【ダストキャップ】PVC
電流(A)16
電圧(V)48
接続10ピン+アース
マルチ-X 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。
材質スチール(粉体塗装)
マルチ-X 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。
材質スチール(粉体塗装)
マルチ-X 交換用ニップルです。ニップルと止め輪が含まれます。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X 交換用ニップルです。
用途マルチ-Xプレートのニップル交換用。
付属品ニップルと止め輪が含まれます。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X 交換用カップリングです。カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X 交換用カップリングです。
用途マルチ-Xプレートのカップリング交換用。
材質【本体】スチール(亜鉛ニッケルメッキ)
使用流体作動油
最小破壊圧力(MPa)【接続時】120【分離時】120
マルチ-X GII用潤滑ニップルキットです。 。ニップルと止め輪が含まれます。
用途交換・修理用。
トラスコ品番682-3035
適合機種マルチ-X GII
材質スチール
1個
¥34,980
税込¥38,478
34日以内出荷
マルチ-X GII用潤滑カップリングキットです。 。カップリング1個分の交換用部品一式が含まれます。
用途交換・修理用。
トラスコ品番682-4571
適合機種マルチ-X トリオ 12.5/リューベ または マルチーX GII 1/2 カップリングキャビティー
材質スチール
1個
¥43,980
税込¥48,378
34日以内出荷
マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。
トラスコ品番682-2985
適合機種マルチ-X GIIクアトロ 12.5/19, デュオ 19, ヘクサ 10
材質スチール(粉体塗装)
1個
¥6,198
税込¥6,818
34日以内出荷
マルチ-X GII 電気コネクター付きプレート用取り付けブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。
材質スチール(粉体塗装)
マルチ-X GII 取付用のブラケットです。オス・メス両プレートに使用できます。
用途マルチ-Xの固定。修理・交換用。
材質スチール(粉体塗装)
バルブ無しニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7766
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥19,980
税込¥21,978
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに
トラスコ品番682-7774
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥62,980
税込¥69,278
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7769
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥27,980
税込¥30,778
34日以内出荷
バルブ付きニップルです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 3/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番634-2521
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
ホース寸法(inch)【相手側】1/2
1個
¥3,598
税込¥3,958
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番634-4053
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥1,398
税込¥1,538
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。ワンタッチ接続です。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番633-9363
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1/4 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥6,498
税込¥7,148
34日以内出荷
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ付きカップリング及びバルブ無しニップルで大流量です。ワンタッチ接続です。シール材はオプションでEPDMもご利用いただけます。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
材質【本体】真鍮 (ニッケルメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-20~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
最小破壊圧力(MPa)14
バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途射出成形ラインの水の入口・出口での使用に。
トラスコ品番682-7762
材質【本体】真鍮(クロムメッキ)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥39,980
税込¥43,978
34日以内出荷
バルブ付きカップリングです。ダストキャップが標準装備されています。
用途食品、造船及びスチームアプリケーションなどに
トラスコ品番682-9310
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】FPM
使用温度範囲(℃)-30~100
最高使用圧力(MPa)3.5
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)14
1個
¥97,980
税込¥107,778
34日以内出荷
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。フラットフェイスデザインです。
用途流体移行、鋳型冷却・加熱、化学処理、および真空点検などの、低圧のアプリケーションに。
トラスコ品番682-7752
材質【本体】ステンレススチール(AISI 316)【シール】NBR
使用温度範囲(℃)-15~205
最高使用圧力(MPa)2
使用流体液体
相手側取付サイズG 1 オネジ
最小破壊圧力(MPa)8
1個
¥41,980
税込¥46,178
34日以内出荷
ステンレス製で経済的なバルブレス設計です。
トラスコ品番566-5022
材質ステンレススチール【カップリング】ステンレススチール(AISI 316)
使用温度範囲(℃)-30~100
呼び径(mm)38
接続G1 1/4
分類メネジ
カテゴリーバブルなし
1個
¥29,980
税込¥32,978
34日以内出荷
『エアコン部材』には他にこんなカテゴリがあります
エアコン部材 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。