フレアコネクター :「エアコン フレア配管」の検索結果
冷媒用銅管をワンタッチで接続!冷媒配管の新時代へ。ワンタッチだから締付け工具不要。ワンタッチだから施工時間を短縮。ワンタッチだからフレア加工不要。専用工具で取り外し可能。漏れを防ぐダブルリング機構。ロウ付接続を行う従来工法と比較して、施工時間を40%以上短縮!
用途冷媒用銅管専用継手
形状コイル、直管
区分質別:O、1/2H
肉厚(mm)適合:0.8~1.2
最高圧力(MPa)4.3
JIS規格JIS H 3300 C 1220T
冷媒R32、R410A、R407C、R404A、R22
適合温度(℃)-35~120
『フレア式継手』には他にこんなカテゴリがあります
フレア式継手 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。