特価
本日11月5日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より 10% 引き!
キャンペーンコード 000025251121
キャンペーンコードのご利用方法 ※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
12件中 1~12件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
ペンギンワックスイノベーター15D
・DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。・ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。・低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。
質量(kg)38 回転数170/240rpm パッド15インチ×1枚 洗浄幅(mm)380
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

ペンギンワックスイノベーター17D
・DCモーターによる高いトルクと2スピードに回転数が切り替えられる高性能ポリッシャー。・ハードフロアー洗浄からカーペット洗浄、大理石の光沢復元作業にも対応。・低重心設計で、別売のコンポジッドパッドを使用すれば、より均一で強力な洗浄が可能です。
質量(kg)39 回転数170/240rpm パッド17インチ×1枚 洗浄幅(mm)430
1台
269,800 税込296,780
3日以内出荷

ペンギンワックスBP-130LiⅢα
質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362 ハンドル高さ(mm)1160 回転数250rpm※無負荷でのDATA パッド13インチ 連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時) 充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
169,800 税込186,780
3日以内出荷

ペンギンワックスBP-90LiⅡ
・連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単!。・新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。
質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360 ハンドル高さ(mm)800~1210 回転数200rpm※無負荷でのDATA パッド9インチ 連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時) 充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
129,800 税込142,780
3日以内出荷

ペンギンワックスBP-150LiⅡ
質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時) 寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360 ハンドル高さ(mm)1260 回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATA パッド15インチ 連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時) 充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
229,800 税込252,780
3日以内出荷

強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。 時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル! 2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回 質量(kg)27(バッテリー含む) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])180/240 連続使用時間(分)50~70 バッテリーLV925 充電時間(時間)1 使用充電器CLQ-1 パッドサイズ(inch)15
1台
199,800 税込219,780
3日以内出荷

ペンギンワックスMIXブラシ15インチ
粒度#120 サイズ15インチ 回転数(min-1[r.p.m])211 線径(Φmm)0.6
1個
56,980 税込62,678
5日以内出荷

ペンギンワックスMIXブラシ13インチ
粒度#500 サイズ13インチ 回転数(min-1[r.p.m])225 線径(Φmm)0.4
1個
49,980 税込54,978
5日以内出荷

オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ハンドル長さは1160mmの標準サイズ 作動スイッチは安全なレバー式 長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm)350 回転数(min-1[r.p.m])250 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362 ハンドル高さ(mm)1160 パッドサイズ(inch)13
1台
299,800 税込329,780
7日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
回転数(min-1[r.p.m])200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360 ハンドル高さ(mm)800~1210 関連資料(480KB) パッドサイズ(inch)9
1台
229,800 税込252,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

オールコードレスで圧倒的な作業効率!! バッテリー、充電器が共有で使える!! 電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に! 連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単! 電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用! ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ 長さ(mm)505 幅(mm)400 高さ(mm)360 回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値) 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360 ハンドル高さ(mm)1260 関連資料(480KB)
1台
359,800 税込395,780
8日以内出荷
バリエーション一覧へ (2種類の商品があります)

コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に! 階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利! 調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1 質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時) 無負荷回転数(min-1[r.p.m])200 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360 ハンドル高さ(mm)800~1210 連続使用時間(分)160(LV925使用時)、240(LV14使用時) 充電時間(分)60(LV925使用時)、90(LV14使用時) パッドサイズ(inch)9
1台
94,980 税込104,478
8日以内出荷