ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン :「回転」の検索結果
特価
本日11月5日(水)は、清掃用品カテゴリの全商品がキャンペーンコード入力で通常価格より
10%
引き!
キャンペーンコード
000025251121
キャンペーンコードのご利用方法
※特価からの更なる割引はございません
関連キーワード
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
幅(mm)410
高さ(mm)1175
本体高さ(mm)270
パッドサイズ(inch)13
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0019
奥行(mm)450
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥139,800
税込¥153,780
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
幅(mm)335
本体高さ(mm)230
高さ(mm)1100
パッドサイズ(inch)9
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)17
コード長さ(m)10
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0094
奥行(mm)320
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥98,980
税込¥108,878
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
本体高さ(mm)270
高さ(mm)1175
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)27
コード長さ(m)15
仕様タンク付
トラスコ品番397-0043
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1050
タンク容量(L)13
適合サイズパッド/13インチ(330mm)
寸法(inch)12
電流(A)(50/60Hz)12/10
1台
¥159,800
税込¥175,780
当日出荷
2つのブラシとキャスターが、常に安心した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
タンク容量(L)4
コード長さ(m)10
トラスコ品番470-8326
幅(mm)380
質量(kg)20
高さ(mm)1134
奥行(mm)303
消費電力(W)450
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600
ブラシサイズ(inch)7
洗浄幅(mm)340
1台
¥199,800
税込¥219,780
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270
本体高さ(mm)290
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)37
コード長さ(m)20
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0051
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1200
適合サイズパッド/15インチ(380mm)
寸法(inch)14
電流(A)(50/60Hz)13/12
1台
¥169,800
税込¥186,780
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
デッドマンスイッチ:12/14インチポリッシャーには「デッドマンスイッチ」を採用。不用意なレバー操作での起動を防止いたします。
高さ(mm)1270
本体高さ(mm)290
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)160/190
質量(kg)37
コード長さ(m)20
仕様タンク付
トラスコ品番397-0086
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)1200
タンク容量(L)13
適合サイズパッド/15インチ(380mm)
寸法(inch)14
電流(A)(50/60Hz)13/12
1台
¥209,800
税込¥230,780
当日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
本体高さ(mm)270
高さ(mm)720~1200
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)18
コード長さ(m)10
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-0108
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥119,800
税込¥131,780
翌日出荷
不用意なレバー操作での始動を防止するデッドマンスイッチを採用しています。過負荷警報ランプがモーターの過負荷をお知らせします。安心のアース付3芯電源コードです。プロユースとしても使われる本格派ポリッシャーです。
用途店舗、オフィス、工場、マンション、浴場等の床面の洗浄
幅(mm)410
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])200/240
電源(V)単相100
2つのブラシとキャスターが、常に安定した操作を実現します。
操作が簡単。デッキブラシを機械化したような操作性を実現したポリッシャーです。
安心のアース付3芯電源コードです。
用途床面洗浄
幅(mm)380
高さ(mm)1134
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])500/600
質量(kg)16
コード長さ(m)10
清掃幅(cm)34(14インチ)
付属品ナイロンブラシ
トラスコ品番397-8311
奥行(mm)303
電源(V)単相100
消費電力(W)400
適合サイズ(ブラシ)7インチ×2個、(パッド)7インチ×2個
寸法(inch)7(ブラシ)
1台
¥149,800
税込¥164,780
翌々日出荷
過負荷をお知らせする「過負荷警告ランプ」:過負荷によるモータコイルの焼損を防ぐため、センサーがコイル温度を感知します。コイル温度が高温になるとランプが点灯し、お知らせします。
安心のアース付き「三芯電源コード」:電源コードは、アース線のついた「三芯コード」を標準仕様としました。
8インチポリッシャーは「押しボタンスイッチ」を採用。電源コードをコンセントに差し込んでも押しボタンスイッチを操作しない限り動作しない安全設計です。
8インチ段階用ポリッシャーにも、タンク仕様を用意しました。操作性を損なわないように、4Lタンクを採用しました。
高さ(mm)720~1200
本体高さ(mm)270
回転数[50/60Hz](min-1[r.p.m])(ブラシ)170/200
質量(kg)18
コード長さ(m)10
仕様タンク付
付属品ブラシ
周波数(Hz)50/60共用
電圧(V)単相100
消費電力(W)300
タンク容量(L)4
適合サイズパッド/9インチ(230mm)
寸法(inch)8
電流(A)(50/60Hz)4.2/3.9
1台
¥169,800
税込¥186,780
10日以内出荷
操作が簡単な手動歩行式。小・中規模のフロアを短時間で磨き上げます。
バッテリー電圧(V)36
質量(kg)190
回転数(min-1[r.p.m])2100
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)635×940×710
清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
¥1,098,000
税込¥1,207,800
11日以内出荷
広範囲のフロアを短時間で磨き上げる自走式。操作性の良いグリップハンドル式です。
バッテリー電圧(V)36
質量(kg)280
回転数(min-1[r.p.m])2000
寸法(幅W×長さL×高さH)(mm)658×1390×906
清掃幅(cm)50.8(20インチ)
1台
¥1,498,000
税込¥1,647,800
欠品中
『清掃用品』には他にこんなカテゴリがあります
清掃用品 の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。