ポリッシャー :「ワックス」の検索結果
関連キーワード
イノベーター、バッテリーポリッシャーBP150/170専用溶液タンクです。
用途ポリッシャーの溶液タンクに。
トラスコ品番859-1140
材質プラスチック
幅(mm)232
質量(kg)2.6
高さ(mm)454
奥行(mm)265
2018年トラスコ掲載ページ9 0119
1個
¥22,980
税込¥25,278
9日以内出荷
1個
¥39,980
税込¥43,978
5日以内出荷
質量(kg)25.2(バッテリーLV925MX使用時)、26.0(バッテリーLV14MX使用時)※バッテリー含む
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
回転数250rpm※無負荷でのDATA
パッド13インチ
連続起動時間(分)75(バッテリーLV925MX使用時)、100(バッテリーLV14MX使用時)
充電時間(分)90 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、150(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
¥169,800
税込¥186,780
3日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
本体質量(kg)23.4
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
適合バッテリーLV-925、LV-14
パッドサイズ(inch)13
1台
¥169,800
税込¥186,780
7日以内出荷
強力ハイパワーモーター搭載!目的に応じて2スピード切替可能。
時間短縮ならハイスピード、じっくり&長時間ならノーマル!
2個のバッテリー(LV925)を用意し、1台作動、1台充電を繰り返すことにより長時間連続稼動が可能に。
仕様バッテリーサイクル:300~500回
質量(kg)27(バッテリー含む)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])180/240
連続使用時間(分)50~70
バッテリーLV925
充電時間(時間)1
使用充電器CLQ-1
パッドサイズ(inch)15
1台
¥199,800
税込¥219,780
3日以内出荷
1個
¥49,980
税込¥54,978
5日以内出荷
質量(kg)27.2(バッテリーLV925MX使用時)、28.1(バッテリーLV14MX使用時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360
ハンドル高さ(mm)1260
回転数180rpm/240rpm※無負荷でのDATA
パッド15インチ
連続起動時間(分)ノーマル 25-70/ハイ 25-50(バッテリーLV925MX使用時)、ノーマル 40-90/ハイ 40-60(バッテリーLV14MX使用時)
充電時間(時間)1.5 (バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
¥229,800
税込¥252,780
3日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!使いやすさそのままによりパワーUPしました!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ハンドル長さは1160mmの標準サイズ
作動スイッチは安全なレバー式
長時間作動=連続最大100分作働
幅(mm)350
回転数(min-1[r.p.m])250
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)448×350×362
ハンドル高さ(mm)1160
パッドサイズ(inch)13
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
調整レバーで簡単に長さが変えられ、しっかりホールドします。
仕様(推奨バッテリー)LV925、LV14、(推奨充電器)CLQ-1
質量(kg)12(本体のみ)、13.8(LV925使用時)、14.6(LV14使用時)
無負荷回転数(min-1[r.p.m])200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360
ハンドル高さ(mm)800~1210
連続使用時間(分)160(LV925使用時)、240(LV14使用時)
充電時間(分)60(LV925使用時)、90(LV14使用時)
パッドサイズ(inch)9
1台
¥94,980
税込¥104,478
8日以内出荷
コードレスだから洗浄作業が早く、効率的&安全に!
階段だけでなく、小スペースの洗浄にも大変便利!
回転数(min-1[r.p.m])200
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360
ハンドル高さ(mm)800~1210
関連資料(480KB)
パッドサイズ(inch)9
1個
¥56,980
税込¥62,678
5日以内出荷
・連続稼働最大4時間(LV14MX使用時)。バッテリー交換も簡単!。・新伸縮ハンドルは調整レバーで簡単に長さが変えられしっかりホールドします。
質量(kg)12.0(本体のみ)、13.8(バッテリーLV925MX使用時)、14.6(バッテリーLV14MX使用時)
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)325×235×360
ハンドル高さ(mm)800~1210
回転数200rpm※無負荷でのDATA
パッド9インチ
連続起動時間(分)160(バッテリーLV925MX使用時)、240(バッテリーLV14MX使用時)
充電時間(時間)1.5(バッテリーLV925MX・充電器CLQ-1N使用時)、2.5(バッテリーLV14MX・充電器CLQ-1N使用時)
1台
¥129,800
税込¥142,780
3日以内出荷
1個
¥37,980
税込¥41,778
5日以内出荷
オールコードレスで圧倒的な作業効率!!
バッテリー、充電器が共有で使える!!
電源コードの制約から解放され洗浄作業が早く、効率的に!
連続長時間作動、急速充電、バッテリー交換も簡単!
電源を探したり、ブレーカーを落とす心配も無用!
ボディデザイン、ハンドルなど一新!
用途シャンピングスクラブ(表面洗浄)、ハードスクラブ(剥離、石材・エンボス床)、カーペットバフィングスクラブ
長さ(mm)505
幅(mm)400
高さ(mm)360
回転数(min-1[r.p.m])ノーマルスピード:180、ハイスピード:240(※無負荷推定値)
本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)505×400×360
ハンドル高さ(mm)1260
関連資料(480KB)
ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。