1件中 1~1件
並び替え
おすすめ順
単価の安い順
単価の高い順
レビュー評価の高い順
レビューの多い順
軽く押して歩くだけで広いスペースを短時間に清掃できます。また、ダストボックスは錆や汚れに強いABS製を採用し、工場をはじめ倉庫・駐車場・建築現場・駅構内・ホームなど屋内外の幅広い分野で使用できます。両輪の大型タイヤか駆動することでロールブラシが回転し、細かいゴミも大容量のダストケースへ回収します。
用途清掃作業 質量(kg)26.8[サイドブラシ使用時:29.0] 本体寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)892×710×902[サイドブラシ使用時:1132×864×902] 清掃幅(集塵幅)(mm)460(別売サイドブラシ使用時715) 清掃能力(m2/h)1600(3.5km/hの場合:2500) ダストボックス容量(L)20 折りたたみ時の寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)741×710×337[サイドブラシ使用時:981×864×337]
1台
139,800 税込153,780
翌々日出荷

『ポリッシャー・スイーパー・バフィングマシン』には他にこんなカテゴリがあります