スイーパー :「タイヤ付き台」の検索結果
ガソリンエンジンタイプの搭乗式バキュームスイーパーです。
最新のフィルター技術で、倉庫や工場、店舗など幅広くご利用いただけます。
操作は全てハンドルレバーと前部のパネルで行うので、分かりやすく簡単です。
操作パネルの記号はケルヒャーの全てのスイーパーで共通です。
清掃能力(m2/h)(理論値)8000
作業幅(mm)700、(サイドラインブラシ1個使用時)1000、(サイドラインブラシ2個使用時)1300
ダストコンテナ容量(L)100
本体質量(kg)340
仕様運転・パワー(kW):6.7、筒形フィルター、手動フィルターチリ落とし機能、自動チリ落とし機能、自走式、静水圧、メインブラシ調節可能、吸引力調整可能、粗ゴミフラップ、巻き上げ式、前進・後進可能、バキューム機能付き、屋外用途、作業時間カウンター、掃き掃除機能、タイヤ
能力(登板)18%
寸法(長さL×幅W×高さH)(mm)2006×1005×1343
エンジンタイプガソリンエンジン
エンジンメーカーホンダ
フィルター面積(m2)6
走行速度(km/h)8
1台
¥3,498,000
税込¥3,847,800
4日以内出荷
スイーパー の新着商品
申し訳ありません。通信エラーのため受信申し込みに失敗しました。お得なメールマガジンを受信するにはメールマガジンの登録方法をご覧ください。